全面コートで土や水の侵入を防止します。手首は面ファスナー(マジックベルト)仕様で脱げにくくフィット感抜群です。手の平側は水に濡れても滑りにくいサンディ加工が施されています。
用途建築、土木、農林業、水産業、清掃、園芸、アウトドア、物流業、水場作業、雨天の屋外作業などにご使用下さい。
材質コーティング部:天然ゴム
材質(手袋)ポリエステル
ゲージ数15
13ゲージ編みの天然ゴム背抜き手袋です。フィット感とグリップ力が抜群です。
用途農作業、園芸作業、運搬、土木、建設などに。
色ブルー/【リスト】レッド
入数(双)10
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数13
素材手袋:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 発泡ゴムコーティング
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
手のひら全体に天然ゴムをやわらかくコーティングした手袋です。
用途一般作業に、運搬・荷役作業に、農作業に、機械メンテナンスに
厚さ(mm)1.3
機能通気性
ゲージ数13
手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。
用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど
材質繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)1.3
色ブルー/グレー
入数(双)1
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数13
柔らかく、手にぴったりフィットする人気の作業用手袋です。着け心地の良さを追求し、厳選した繊維素材を使用。優れたフィット感と快適性を実現しました。天然ゴムの表面に凹凸加工を施しているので、優れたグリップ力があります。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。背抜きタイプなので通気性に優れ、長時間の作業でも快適です。物流・運搬作業や軽作業を行なう方におすすめです。
用途運送、倉庫業務での軽荷物の運搬、物流作業。段ボールなどの取り扱い。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。
機能柔軟性、通気性
入数(双)5
規格EN388:2016/2131X
色レッド
天然ゴムに発泡加工を施し弾力性と柔軟性に優れた抜群のグリップ力を実現しています。。背抜きコーティングによる高い通気性と装着感を両立し手の動きを妨げず軽快な作業性が可能です。。幅広い用途で活躍する手袋です。
特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。
裾部分にほつれ防止のオーバーブロック加工を施しており、洗濯して繰り返し使用できます。
低臭加工を施しています。
繊維部分にポリエステルを使用しているため、さらっとした装着感が得られます。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに
厚さ(mm)1.7
機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力
材質(すべり止め)天然ゴム
素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。バイカラーのユニセックスデザインです。編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。
用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど
材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】天然ゴム
厚さ(mm)1
ゲージ数18
水に濡れても滑りにくい「プレミアムフィニッシュ特殊コーティング」を施しています。
背抜きタイプなので通気性がよくムレを軽減します。
コーティング天然ゴム
手のひらに天然ゴムの滑り止めをコーティングした作業手袋。
抜群のグリップ力で、荷物の運搬や梱包作業、倉庫作業など物流業務で活躍します。
背抜きタイプで蒸れにくい。
網目の細かい15ゲージの原手を採用することで、通気性を維持したまましなやかさをアップしました。
用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作、ガーデニング、DIYなど
色レッド
入数(双)10
機能通気性
材質(裏)ポリエステル
材質(表)天然ゴム
ゲージ数15
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに。
厚さ(mm)1.7
機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力
手のひら部分は柔らかく滑りにくい天然ゴム仕様。耐摩耗レベル2・耐切創レベル1・耐引裂レベル2・耐突刺レベル1(ヨーロッパCE規格EN388に基づいた試験結果)。背抜きタイプなので通気性バツグン
用途運輸物流業。土木建築業。農業。ガーデニング。DIY
材質【樹脂部分】天然ゴム【繊維部分】ポリエステル
色レッド
柔らかく、手にぴったりフィットする人気の作業用手袋です。着け心地の良さを追求し、厳選した繊維素材を使用しており、優れたフィット感と快適性を実現しました。天然ゴムの表面に凹凸加工を施しているので、優れたグリップ力があります。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。背抜きタイプなので通気性に優れ、長時間の作業でも快適です。物流・運搬作業や軽作業を行なう方におすすめです。
用途運送、倉庫業務での軽荷物の運搬、物流作業に。段ボールなどの取り扱いに。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。
規格EN388:2016/2131X
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング天然ゴム
極上のフィット感。
伸縮性に優れたスパンデックス糸を使用。
すべり止め効果が高く、やわらかい天然ゴムコーティング。
スパンデックスとは、ポリウレタン弾性のことです。伸縮性に優れ、引っ張ると元の長さの5~7倍にまで伸び、元へ戻る場合も緩やかに縮みます。
スパンデックスを入れることで、指先・指又・手のひらまでピッタリとフィットし、作業性を高めます。
材質手袋/ナイロン、ポリウレタコーティング部/天然ゴム
入数(双)1
機能手の甲ストレッチ性
RoHS指令(10物質対応)対応
手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工
規格EN388
コーティング天然ゴム
耐摩耗性レベル2
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
指先までピッタリとフィットし、使用感が良い手袋です。手袋にはフィット性の高いナイロンを使い、掌部には柔らかで丈夫な天然ゴムをコーティングしています。グリップ力抜群です。
用途物流・倉庫業。土木・建築業。
厚さ(mm)0.8
機能柔軟性・フィット感・丈夫
ゲージ数13
原手裏面に綿糸(起毛済み)を使用し、抜群の吸汗性とやさしい手触りが特長です。裏起毛により手袋内で手がズレにくい。
用途運輸・荷役、土木建設、その他軽作業全般
厚さ(mm)1
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
欧州統一規格EN388:2016カットレベルX/Dの15ゲージ耐切創手袋。高強度の超高分子量ポリエチレン繊維ADAMAS(R)を使用し、ソフトな着け心地を実現。更に耐油性、耐摩耗性に優れるニトリルを背抜きコーティングする事で、強度と高いフィット感を両立しています。甲側には打撃や挟み込みから手指を守る衝撃吸収セルを配置。作業中の様々なリスクを緩和します。
用途普通作業全般
材質ポリエチレン、ポリエステル、天然ゴム(保護セル)
色ブラック/イエロー
入数(双)1
機能耐切創、耐油
材質(すべり止め)ニトリル
ゲージ数15
関連資料(1.83MB) (1.52MB)
甲被タイプ手甲保護
天然ゴム使用で柔らかく滑り止め効果抜群!。お買い得10双パック。
用途運送業、倉庫流通業、土木建築、森林作業、農作業、その他一般作業
1組(10双)
¥879
税込¥967
当日出荷
手にフィットする13ゲージ薄手原手にチジミ加工を施した天然ゴムをコーティング。通気性の良い背抜き手袋。作業中のムレを軽減し、快適な業務をサポートします。手首がセミロングタイプになっており手首まで保護します。
小指と薬指の強力グリップ力を生み出す指又特殊加工採用で、ぴったりフィット。蒸れにくくしなやかさが特徴の15ゲージ原手採用!
究極のコストパフォーマンス。男性サイズから女性サイズまでとりそろえています。現場系女子にも最適。
用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに
小指と薬指の強力グリップ力を生み出す指又特殊加工採用で、ぴったりフィット。蒸れにくくしなやかさが特徴の15ゲージ原手採用!
究極のコストパフォーマンス。男性サイズから女性サイズまでとりそろえています。現場系女子にも最適。
用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに
厚さ0.5ミリの超薄18ゲージナイロン原手を使用し、柔軟性・フィット感に優れ長時間の使用でも疲れにくく通気性抜群でムレを防ぎます。。特殊薄手天然ゴム素材でより動きやすくより使いやすい。極薄でも滑り止め効果は抜群で、細かな作業にも適しています。
。
指先までピッタリとフィットし、使用感が良い手袋です。手袋にはフィット性の高いナイロンを使い、掌部には柔らかで丈夫な天然ゴムをコーティングしています。グリップ力抜群です。
用途物流・倉庫業に。土木・建築業に。その他一般作業に。
材質手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)1
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。
トラスコ品番753-9304
質量(g)45
色(手首部)グレー
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
やわらかく手にピッタリフィットするゴム手袋 。滑り止めに発泡天然ゴムを使用することで、ゼロストレスの柔らかさを実現。ぴったりフィットして指先まで自在に動きます。指先をカットして使用することもできます。
用途軽作業全般
材質ポリエステル
機能鱗滑り止め
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数13
甲被タイプ背抜きタイプ
天然ゴム3層コートの背抜き手袋。天然ゴムを3層にコーティングした指先は、耐摩耗性が7倍以上(※メーカー品1層と比較)。
滑り止め粒子配合で高いグリップ力を発揮します。
一度使うとやめられないゴム引き手袋。お買い得パック!5双組
用途運送業・土木業・建設業・日曜大工・農業
質量(g)315
コーティング天然ゴム
伸縮性の高いナイロン生地で抜群のフィット感を実現しました。天然ゴムを特殊加工してグリップ力を強化しています。少し厚めのディッピング加工で、耐久性をアップしています。
用途物流や建設等の作業に。
材質手袋:ナイロン 掌部:天然ゴム
厚さ(mm)0.5
色レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム使用で柔らかく滑り止め効果抜群!
用途運送業、倉庫流通業、土木建築、森林作業、農作業、その他一般作業
1組(5双)
¥469
税込¥516
当日出荷
手のひら部分に天然ゴムのすべり止め付き。手袋部分はナイロン素材を使用。薄手の素材なのでゴワゴワせず手にしっかりフィットします
用途農業。ガーデニング。DIY。運送業。建設・土木業
材質【樹脂部分】天然ゴム【繊維部分】ナイロン
指先までピッタリとフィットし、使用感が良い手袋です。手袋にはフィット性の高いナイロンを使い、掌部には柔らかで丈夫な天然ゴムをコーティングしています。グリップ力抜群です。
用途物流・倉庫業に。土木・建築業に。その他一般作業に。
材質手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:天然ゴム、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)0.8
色ブルー
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適用、リサイクルポリエステル90%使用の背抜き手袋です。
色緑/【リスト】黒
入数(双)1
ゲージ数15
素材本体:ポリエステル
グリーン購入法適合
作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。
特殊すべり止め加工による高いグリップ力。
摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。
10ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途一般作業、運搬作業、農作業、倉庫管理、ガーデニング等
色(すべり止め)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
植物由来の合成繊維を使用した作業手袋です。伸縮性のある生地を使用しているので、フィット感が抜群です。長繊維を使用しているので、低発じんです。手首部分のしぼりで、作業中に脱げにくくなっています。
用途検査、組立てに。
厚さ(mm)0.7
機能伸縮性・フィット感・低発塵
ショーワグローブは環境にやさしい製品の開発に取り組んでいます。環境負荷の少ない素材を使用することで、持続可能な社会の実現を目指しています。 繊維部の約90%にリサイクルナイロン糸を使用しています。 エコマーク認定商品です。(エコマーク認定番号 23 103 014)。 手のひらに天然ゴムをコーティング。やわらかく、グリップ力に優れています。 薄くてやわらかいため、指先感覚を必要とする細かな作業に適しています。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。
用途[産業用] ≫ [運輸・物流業]。[産業用] ≫ [運輸・物流業] ≫ [運搬作業に] ≫ [通気性に優れた手袋]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [運搬作業に] ≫ [グリップ力が必要な作業に]。[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業]。[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業] ≫ [建材の運搬作業に] ≫ [通気性に優れたタイプ]
色グリーン
エコマーク認定認定
材質(繊維部)ナイロン / ポリエステルその他
材質(樹脂部)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号23 103 014
特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。
15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。
環境にやさしいニトリルゴムを採用。
天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。
ナックル部分を2重編みで強化。
用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
関連キーワード