スクール72チョークは炭酸カルシウムを原料としたチョークになります。書き味は炭酸カルシウムチョークの中では比較的に柔らかく、太さが約11.5mmで、標準的な太さです。炭酸カルシウムチョークは炭酸カルシウムの粉を糊で固めることにより製造されていますので、石膏チョークと較べると、全般的に書き味が硬めになります。カラーユニバーサルデザイン〔CUD〕認証マークを取得致しました。平成30年11月20日製造ロット以降、白・赤・青・黄・緑の5色は、多くの人に「情報が伝わりやすく」「使いやすい」配色となって製造されます。卵殻カルシウム10%配合
材質炭酸カルシウム
寸法(mm)Φ11.5×80
グリーンマーク認定
WAXタイプ。コンクリート・木材・鉄鋼・ガラスなど書く場所を選ばない。
雨に濡れても消えない。(永久ではない。)
本体は紙巻仕上げ。
用途鋼材・木材・コンクリート・アスファルト・発泡スチロール・段ボールなどのマーキングに最適
全長(mm)115
質量(g)500
箱寸法(mm)120×140×45
対角(mm)14.5(六角断面)
粒子圧縮のため書き減りが少なく細かい字がかきやすい。
表面特殊コーティングにより、粉が手につかない。
なめらかな運筆で、使用中の折損が少ない。
環境対応商品(卵殻配合率10%グリーン購入法適合商品GPNデータベース掲載商品)。
用途黒板への書き込み
グリーン購入法適合
仕様炭酸カルシウム製80本入り
質量(g)850
箱寸法(mm)105×90×83
こんなお得な商品も!

チョーク 手に粉がつきにくいタイプ
モノタロウ
¥399
税込¥439
粉が飛ばず、衛生的な優れた性能。
身体にやさしい炭酸カルシウム製。手が汚れないコーティング加工。
粘着力が高いため鮮明な文字が書けます。
粒子が重いため、粉が飛ばず、室内を汚しません。
ソフトでなめらかな書き味のため、長時間使用しても疲れません。
磨耗度が少なく、石膏チョークに比べ、2倍以上長く使えて経済的です。
全長(mm)64
グリーン購入法適合
マーキングの際に無理な姿勢をとらずに楽に作業が可能。
ホールド口は、締付け用のダイアルナットで固定。チョーク押さえのスライドストッパーを装備してあるため、ズレる事なく使用可能。
用途目立たせたい表示や簡易的なマーキングに
寸法(mm)Φ25×90
質量(g)28
漢字・ひらがなを書くのに最適!焼石膏で作られたスクールチョークの決定版!
チョークは、安全基準に適合した焼石膏のみで作られ、和文をかくのに適した書き味です。
人体に害がなく、粉末の飛散も少なく、ムラがなく書きやすさは抜群です。
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)Φ11~12×80、1本
入数100本、箱
グリーン購入法適合
表面特殊コーティングにより、手に粉が付きにくい、粉も飛散しにくくなっています。
用途筆記など
色ホワイト
材質石膏
長さ(mm)80
直径(mm)12.1
1箱(100本)
¥399
税込¥439
当日出荷
天神印ルミナスチョークは、天然石膏カルシウム(JIS規格原料)と蛍光顔料を原料として作られたチョークです。視認性を重視して、通常の石膏チョークよりも柔らかめで、蛍光顔料の使用量を一般色よりもかなり多くしています。このような配合により、チョークの粉が黒板面上に多く残るようになるため、視認性が向上いたします。半面、通常のチョークよりも若干消しにくくなる場合がございます。その場合は、別珍生地の黒板拭きで拭き消すと消しやすくなります。
材質天然石膏カルシウム(JIS規格原料)と蛍光顔料
グリーンマーク認定
雨に濡れても消えない
用途屋外用、スコアボード、路面マーキングなど
全長(mm)80
直径(Φmm)12
成分焼石膏
チョークを大切に保護するプラケース付です。
コンパクトサイズで携帯に便利です。
透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。
滑らかに書けてきれいに消せます。
黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。
色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
サイズΦ12×82
内容10本入
質量(g)5.5
仕様プラケース付
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

チョーク 手に粉がつきにくいタイプ
モノタロウ
¥399
税込¥439
全長(mm)80
直径(Φmm)12
粒子が細かく、滑らかな書き味。
色白
寸法(Φmm×Lmm)12×80
主成分硫酸カルシウム
濡れた場所にも鮮明に書ける。
水がかかっても薄くならず消えない。
汚れにくいコーティング加工。
色白
寸法(Φmm×Lmm)12×80
1箱(10本)
¥299
税込¥329
当日出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。
用途散水用
形状カップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
差込式(町野式)のホース継手(オスのみの販売価格となります。写真はオス・メスのセットとなっております)。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
天神工事用木炭チョークは木墨の様なソフトタッチチョークです。木材・段ボール・コンクリートなどに手軽に書け、太字の線や文字記号がよく目立ちます。チョーク用ホワイトボードにも書くことができます。
寸法(mm)Φ25x90
1箱(12本)
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
関連キーワード