倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど
材質鉄(焼き入れ品)
表面処理ニッケル
頭部径(Φmm)3.8
適合ドライバープラスNo.1
ねじ径(Φmm)2.1
RoHS指令(10物質対応)対応
倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど
材質鉄(焼き入れ品)
表面処理ブロンズ
頭部径(Φmm)3.8
適合ドライバープラスNo.1
ねじ径(Φmm)2.1
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊フレキにより、頭浮き、ねじ切れ、空回りを防止。毛羽立ちを防止。線径4~405mm首太のため、頭が飛びにくい。
材質鉄
表面処理クロメートメッキ
ねじの呼びM5
トラスコ品番472-6731
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・フローリングなど
材質鉄(焼き入れ品)
表面処理クロメート
頭部径(Φmm)4.1
適合ドライバープラスNo.1
ねじ径(Φmm)2.4
倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど
材質鉄(焼き入れ品)
表面処理クロメート
頭部径(Φmm)3.8
適合ドライバープラスNo.1
ねじ径(Φmm)2.1
ねじの呼びM5
トラスコ品番472-6740
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ねじの呼びM5
トラスコ品番472-6723
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
木割れ防止の極細仕様。
コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質鉄
表面処理クロメート
穴の形状十字穴2番
材質鉄(または標準)
表面処理クロメート
ねじの呼びM2.4
小さいビスですが施工しやすい。浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。使用ビットは No.1 十字ビット。
用途細い部材や材割れしやすい部材。建具、木枠、など
材質鉄
呼び径2.4
表面処理クロメート
頭部径(Φmm)4.1
ねじ外径(mm)2.4
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
ねじの種類半ねじ
表面処理クロメートメッキ
0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。
材質鉄
呼び径5
表面処理三価クロメート
頭部径(Φmm)10.2
頭部高さ(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)5.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
小さいビスですが施工しやすい。浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。使用ビットは No.1 十字ビット。
用途細い部材や材割れしやすい部材。建具、木枠、など
材質鉄
呼び径2.1
表面処理クロメート
頭部径(Φmm)3.8
ねじ外径(mm)2.1
頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
用途適応板厚2.3mm~9.0mm
材質SUS410
呼び径5
適合板厚(mm)2.3~9.0
表面処理パシペート処理
頭部径(Φmm)10.8
頭部高さ(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)4.8
No.3の四角ビットでドライバー締め込み時のカムアウトの心配もなく安心してご使用頂けます。ネジ先端に特殊ドリル刃を搭載し材割れの心配もなく安心してご使用頂けます。
用途断熱パネルの取り付けに使用します。
材質鉄
呼び径7
表面処理ジオメット処理
頭部径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)7
ねじ部長さ(mm)45
今注目されている低頭タイプのドリルねじ。不陸を最大限に抑えた超低頭(0.9mm)
用途不陸がないように施工したい箇所。美観重視。水切り(外壁)
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
小さいビスですが施工しやすい。浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。使用ビットは No.1 十字ビット。
用途細い部材や材割れしやすい部材。建具、木枠、など
材質鉄
呼び径2.1
表面処理ブロンズめっき
頭部径(Φmm)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)2.1
0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。
材質SUS410
呼び径4.2
表面処理パシペート処理
頭部径(Φmm)8.8
首下長(mm)13
頭部高さ(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)4.2
1箱(1500本)
¥6,500
税込¥7,150
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。
材質SUS410
表面処理パシペート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。強力なインパクトドライバーにも対応可能!
用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。
材質鉄
表面処理六価ユニクロ
十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
用途適応板厚2.3mm~9.0mm
材質鉄
呼び径5
適合板厚(mm)2.3~9.0
表面処理三価クロメート
頭部径(Φmm)9.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)4.8
特殊ドリル先の採用により、窯業系破風板+木下地でも下穴不要。保管にも便利なパックタイプです。
用途雨樋金具等の金具固定
材質SUS410
呼び径3.8
表面処理パシペート処理
頭部径(Φmm)8
頭部高さ(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)3.8
先端ローレット採用により、仮設スレート屋根の切削時の摩擦抵抗を軽減し「新設鋼板屋根の巻上げ防止」&「施工性UP」。ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくい!
用途住宅屋根改修(カバー工法)
材質鉄
呼び径4.5
表面処理三価クロメート
頭部高さ(mm)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)4.5
頭部形状がシンワッシャーで薄いため、上からボード貼りも楽々OK
用途ランナーとスタッドの結合、薄い鋼板の結合等
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部径(Φmm)8
首下長(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)4.2
ねじの強度も最強!。毛羽を切る特殊フレキ!。部材同士をガッチリ固定できるビスです。
用途構造用合板、コンパネ等
材質鉄
表面処理クロメート
0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。
材質鉄
呼び径4.2
表面処理三価クロメート
頭部径(Φmm)8.8
頭部高さ(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)4.2
六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。
材質SUS410
表面処理パシペート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
座ぐり穴付きのサッシや金物の取り付け、ランナーやスタッドの締結に適した頭径が小さい皿頭形状のドリルねじです。
用途サッシ枠の取り付けなどに使用します。
材質鉄
呼び径4
適合板厚(mm)1.2~3.2
表面処理三価クロメート
頭部径(Φmm)5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)4.2
リーマー付きドリルねじです。先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。
用途木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。
材質SUS410
呼び径4
適合板厚(mm)1.2~3.2
表面処理パシペート処理
頭部径(Φmm)7.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)4.2
頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
用途適応板厚2.3mm~9.0mm
材質鉄
呼び径5
適合板厚(mm)2.3~9.0
表面処理三価クロメート
頭部径(Φmm)10.8
頭部高さ(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)4.8
十字穴付きのなべ頭タッピングねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。相手部材には規定の下穴が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途薄い鋼板に締結する場合等に使用します。規定の下穴をあけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。
材質鉄
表面処理六価ユニクロ
頭部に耐食性の優れたSUS304のキャップを被せると共に、防水性の高いパッキン一体型のワッシャーを採用しました。
用途角波工事(外壁)
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。
用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。
材質SUS410
呼び径4
適合板厚(mm)1.2~3.2
表面処理パシペート処理
頭部径(Φmm)10.5
頭部高さ(mm)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)4.2
関連キーワード
1
2
次へ