41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来品(JIS規格)と比べ、太い(直径13mm)ため楽に確実に書けます。持ちやすい太さで長時間使用しても、疲れにくチョークです。ホタテ貝殻の成分で、より鮮やかで粉が出にくく飛散が少ないです。ダストレスチョークとは、主原料が歯磨き粉にも使われる炭酸カルシウムで、体にも安全・安心な商品です。石膏チョークと比べて、比重が高く、ダストが舞いにくいチョークです。通常のチョークと比べ、体積1.6倍で経済的です。コーティング加工してありますので、手を汚しにくいです。太いために、折れにくいです。
用途黒板などの書き込みに。 材質炭酸カルシウム、ホタテ貝殻の微粉末 質量(g)16 2018年トラスコ掲載ページ1 2142
1セット(10本)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーキングチョーク 太型 モノタロウ 動画あり
濡れても消えないマーキングチョーク! 太い形状で折れにくく軍手をしたままでも持ちやすい。 油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、ガラス、石などに。 材質パラフィンワックス+顔料 寸法(mm)Φ20×95 耐熱温度(℃)-15~+60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場でのマーキングに
用途測量などの路面マーキングの他、各種マーキングに使用可能。 寸法(mm)Φ25×110 グリーン購入法適合
1箱(3本)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太いので書きやすい、折れにくい。 軍手でも持ちやすい。 油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等 形状丸型 外径×長さL(Φ×mm)20×106
1本ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

通常品サイズの約9倍の体積で長持ちします。 表面コーティング加工で手が汚れません。 アスファルト、コンクリート、木材など消耗の激しい場所にも最適です
グリーン購入法適合
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

25Φx110mmのビッグサイズ!焼石膏で作られた極太チョーク
材質焼石膏 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)Φ25×110、1本 入数20箱、ケース グリーン購入法適合
1ケース(20箱)
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

25Φx110mmのビッグサイズ!焼石膏で作られた極太チョーク
材質焼石膏 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)Φ25×110、1本 入数10箱、ケース グリーン購入法適合
1ケース(10箱)
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粉が飛ばず、衛生的な優れた性能。 身体にやさしい炭酸カルシウム製。手が汚れないコーティング加工。 粘着力が高いため鮮明な文字が書けます。 粒子が重いため、粉が飛ばず、室内を汚しません。 ソフトでなめらかな書き味のため、長時間使用しても疲れません。 磨耗度が少なく、石膏チョークに比べ、2倍以上長く使えて経済的です。
全長(mm)64 グリーン購入法適合
1箱(6本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チョークを持つ手が汚れない。ポケットが汚れない。 チョークが折れない。 チョークが短くなっても持ちやすい。 滑落防止加工。 材質は可燃性PPで、一般ゴミとして処分可能(自治体によって異なります)。
適合太型マーキングチョーク「光明丹」 材質PP タイプ太丸タイプ(Φ20mm×長さ105mm)
1個
54 税込59
当日出荷

熱さに強く折れにくい、油性マーキングチョーク。 雨でも書けて流れない。
用途道路・土木専用 寸法(mm)25 タイプ油性
1本
499 税込549
当日出荷

チョークが付いて新登場! 手が届かない場所でのマーキングに最適! 持ち運びに便利なアルミシャフト仕様!
付属品土牛 マーキングチョーク太型 25mm (白) 質量(g)約360 適合径(Φmm)【チョーク】25 シャフト寸法(mm)約790~2000
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

マーキングの際に無理な姿勢をとらずに楽に作業が可能。 ホールド口は、締付け用のダイアルナットで固定。チョーク押さえのスライドストッパーを装備してあるため、ズレる事なく使用可能。
用途目立たせたい表示や簡易的なマーキングに 寸法(mm)Φ25×90 質量(g)28
1セット(12本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太くて折れにくく、軍手でも持ちやすいです。夏の暑さにも溶けにくく、濡れても消えにくいです。
用途アスファルト、ガラス、コンクリート、木材、プラスチック、鉄板など 外径×長さL(Φ×mm)20×106 形状丸型 タイプ油性
1箱(12本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

雨に濡れても消えない
用途屋外用、スコアボード、路面マーキングなど 全長(mm)80 直径(Φmm)12 成分焼石膏
1箱(10本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

たっぷり約2倍は使えるビッグサイズ。しかも折れにくい。 溶解温度60℃濡れても消えません。
寸法(Φmm)20×107
1本
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
479 税込527
当日出荷

キャップ式で清潔にお使いいただけ、携帯に便利です。 後ろにボタンがついたノック式になっています。 マグネットでスチール面に付きます。
材質PP製 適合サイズ(mm)(チョーク径)12 トラスコ品番739-4977 全長×太さ(mm)150×17
1本
389 税込428
当日出荷

粉付きが良い特殊繊維を使用。切れにくい太糸タイプです。
用途チョークライン用の替糸 糸の長さ(m)つぼ糸:20 材質糸:ナイロン 寸法(mm)96×76×10 質量(g)20
1個
499 税込549
翌々日出荷

従来の3倍粉付きが良い特殊繊維を使用。切れにくい太糸タイプです。
用途チョークライン用の替糸 糸の長さ(m)20 糸の太さ(mm)1 トラスコ品番432-6954 材質糸:ポリエステル 寸法(mm)96×76×14 質量(g)20
1個
529 税込582
当日出荷


極太なので遠くまで見やすい。太くて折れにくい。アスファルト、木材等のマーキングに最適
用途アスファルト、木材等のマーキング時に使用 トラスコ品番181-6006 セット内容10本セット 材質炭酸カルシウム 長さ(mm)125 太さ(mm)24
1箱(10本)
1,198 税込1,318
当日出荷

持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。
用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングに セット内容赤チョーク×4本、小物ケース 寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110 アズワン品番64-7874-43
1セット(4本)
700 税込770
当日出荷

日本白墨工業天神スクールチョーク
エコ商品
スクール72チョークは炭酸カルシウムを原料としたチョークになります。書き味は炭酸カルシウムチョークの中では比較的に柔らかく、太さが約11.5mmで、標準的な太さです。炭酸カルシウムチョークは炭酸カルシウムの粉を糊で固めることにより製造されていますので、石膏チョークと較べると、全般的に書き味が硬めになります。カラーユニバーサルデザイン〔CUD〕認証マークを取得致しました。平成30年11月20日製造ロット以降、白・赤・青・黄・緑の5色は、多くの人に「情報が伝わりやすく」「使いやすい」配色となって製造されます。卵殻カルシウム10%配合
材質炭酸カルシウム 寸法(mm)Φ11.5×80 グリーンマーク認定
1箱(72本)
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。 材質炭素工具鋼 先端焼入処理 取付可能寸法(mm)マーカーホルダ/Φ6~7
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョーク。LQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用。低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向け
仕様●入数:1リール(350個入り)●インダクタンス:10 mH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:4.7mm●寸法:5.7 x 5 x 4.7mm●シールド:なし●許容差:±20%●最大直流抵抗:100Ω●シリーズ:LQH55D●最大自己共振周波数:500kHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7195-09
1セット(350個)
58,980 税込64,878
欠品中

小型携帯チョークライン。手のひらサイズの小型設計。ボディが透明で粉の残量が確認しやすい。密閉性が良く、粉もれしません。耐摩耗性に優れ、細く鮮明な線が引ける新素材糸を使用。糸替え時に糸通し棒付き。「パーフェクトかるこ」標準装備。ステンレスフック付
糸の長さ(m)15 糸の太さ(mm)0.8 付属品ステンレスフック、ピーラインチョーク・ミニ巻用糸(太さ0.8mm) トラスコ品番377-2101 外形寸法(mm)縦152×横74×奥42 容量(g)(タンク)30 本体質量(g)80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

柔らかなチョーク、しっかりはっき濃く書くことができる。 太くて折れにくく、握りやすい太さ。 油性顔料で耐候性・耐光性に優れる。
用途濡れ材(木材、鉄鋼材、雨天道路)、アスファルト、コンクリート、ブロック材、ガラス、石材、タイヤなど
1箱(12本)
3,698 税込4,068
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手巻き式。糸通し棒付。一回転で3倍巻き取るはや巻仕様。1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。付属糸/三倍糸(太さ1.0mm)。粉チョークの残量が見えるスモーククリアケース。滑りにくく、耐衝撃性に優れたエラストマー樹脂で本体をカバー。手のひらサイズの小型設計。密閉性が良く、粉漏れしません。滑りにくいエラストマー樹脂カバーフックを標準装備
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PL-V3●糸サイズ:太さ/1.0mm 長さ/30m●サイズ:140×83×63mm●重量:155g●材質:本体/ABS樹脂・エラストマ 糸/ナイロン●タンク容量:100g●チョーク:EA581AD-21~-24●注意:粉チョークを吸い込まないようご注意ください。 アズワン品番65-9266-33
1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

材質パラフィン、顔料 寸法(mm)Φ20×110 質量(g)26.5 芯径(mm)対角約20 溶解温度(℃)60 アズワン品番64-7874-59 入数1本 関連資料SDS(0.76MB)
1本
165 税込182
翌日出荷

材質パラフィン、顔料 寸法(mm)Φ20×110 質量(g)28 芯径(mm)対角約20 溶解温度(℃)60 アズワン品番64-7874-63 入数1本
1本
165 税込182
当日出荷

材質パラフィン、顔料 寸法(mm)Φ20×110 質量(g)27.5 芯径(mm)対角約20 溶解温度(℃)60 アズワン品番64-7874-62 入数1本
1本
165 税込182
当日出荷

材質パラフィン、顔料 寸法(mm)Φ20×110 質量(g)28 芯径(mm)対角約20 溶解温度(℃)60 アズワン品番64-7874-61 入数1本
1本
165 税込182
当日出荷

材質パラフィン、顔料 寸法(mm)Φ20×110 質量(g)29 芯径(mm)対角約20 溶解温度(℃)60 アズワン品番64-7874-60 入数1本
1本
165 税込182
当日出荷

持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。
用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングに セット内容黄チョーク×4本、小物ケース 寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110 アズワン品番64-7874-44
1セット(4本)
700 税込770
翌日出荷

持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。
用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングに セット内容青チョーク×4本、小物ケース 寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110 アズワン品番64-7874-45
1セット(4本)
700 税込770
翌日出荷

持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。
用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングに セット内容白チョーク×4本、小物ケース 寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110 アズワン品番64-7874-42
1セット(4本)
700 税込770
当日出荷

仕様●インダクタンス: 100 μH●最大直流電流: 560mA●パッケージ/ケース: 2220 (5650M)●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 4.7mm●寸法: 5.7×5×4.7mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 860mΩ●シリーズ: LQH55D●最大自己共振周波数: 6.5MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョーク. LQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向け RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(350個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 1.7A●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 4.7mm●寸法: 5.7×5×4.7mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 130.2mΩ●シリーズ: LQH55DN_03●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 20MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョーク. LQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
7日以内出荷