太い枝も軽い力で切る事ができます。
狭い所での作業性に優れています。
くされ、病害虫を防ぎます。
植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用
切断対象植木
握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。
刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
剪定刃タイプなので切り口がきれいです。
刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に
全長(mm)600
刃渡り(mm)75
切断能力(mm)(生木)約30
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ
質量(g)750
全幅(mm)220
使用目的切断、剪定作業
切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用
刃長(mm)65
使用目的剪定
切断対象果樹、植木
最大切断長(mm)生木約25(直径)
関連キーワード