太い枝も軽い力で切る事ができます。
狭い所での作業性に優れています。
くされ、病害虫を防ぎます。
植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用
切断対象植木
ニシガキ工業太枝切太丸用の替刃セットです。
ニシガキ工業 太丸充電S の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。
付属品本体
材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金
定格消費電力(W)(モーター)240
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
電源タイプ充電式
適合替刃N-922-1
切断速度(1サイクル)約1秒
最大切断径(Φmm)生木:約27
剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏
全長(mm)780
刃長(mm)90
切断能力(mm)(生木)50
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)1360
使用目的切鋏
切断対象太枝
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 効率重視のスピード切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロS!】。 生木27mmを0.5秒で切断可能なスピードタイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは1秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、27mmの枝を約6000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。
付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3)
材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金
定格消費電力(W)(モーター)240
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
電源タイプ充電式
適合替刃N-940-1
切断速度(1サイクル)約1秒
最大切断径(Φmm)生木:約27
充電式&小型で持ち運びもラクラク!庭木の剪定や太枝をパワフル切断。高硬度と耐摩耗性に優れたチェーンで、樹皮への損傷を抑え枝を素早くパワフルに剪定します。使いやすさとチェーンソーの切れ味を両立!!。太枝もスパッと切断!!。LEDライト付きで、夜間の作業もできます。切削粉の跳ね返りを防ぐカバー付き。滑り止めハンドルで安心。誤作動を防ぐ安心のセーフティーボタン付き。有効切断直径約10cm。軽量約780g。組立不要完成品[仕様]。電源:AC充電式。充電時間:約3時間。連続使用時間:約20分。バッテリー容量:約1,500mAh。チェーン速度:約5m/s[セット内容]本体、バッテリー、ACアダプター、プラスドライバー、レンチ、収納ケース、予備バッテリー。6カ月間保証書付き
質量(g)(本体のみ)780
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×100×310
握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。
刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
剪定刃タイプなので切り口がきれいです。
刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に
全長(mm)600
刃渡り(mm)75
切断能力(mm)(生木)約30
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ
質量(g)750
全幅(mm)220
使用目的切断、剪定作業
切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 太枝を瞬間切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロ!】。 生木40mmを1秒で切断可能なパワータイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは2秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、40mmの太枝なら約900本、15mmの枝なら約2000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。
付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3)
材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金
定格消費電力(W)(モーター)240
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
電源タイプ充電式
適合替刃N-912-1
切断速度(1サイクル)約2秒
最大切断径(Φmm)生木:約40
剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。
用途太枝切鋏
全長(mm)770
刃長(mm)110
切断能力(mm)(生木)50
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)1400
使用目的切鋏
切断対象太枝
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
ニシガキ工業 太丸充電プロ の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。
付属品本体
材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金
定格消費電力(W)(モーター)240
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
電源タイプ充電式
適合替刃N-912-1
切断速度(1サイクル)約2秒
最大切断径(Φmm)生木:約40
テコの原理で、直径40mmの生木太枝をカットできます。今までハサミでは切れなかった太枝の切断が可能です。
全長(mm)1500
刃長(mm)63
切断能力(mm)40
トラスコ品番382-0742
質量(kg)1.31
材質(刃)高炭素刃物鋼
材質(ポール)アルミ合金
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏
刃長(mm)55(のこぎり 300)
全長(m)1.8~3m(5段階調節)
切断能力(mm)(生木)10
仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
使用目的高枝切
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。
最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。
切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。
3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整)
脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。
別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000
刃長(mm)54
切断能力(mm)15
トラスコ品番387-8121
質量(kg)1.2
材質(刃)アンビル刃
材質(ポール)アルミ合金
縮長(mm)1700
アズワン品番64-8901-44
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。
付属品電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース
質量(g)890
本体寸法(mm)340×115×50
最大切断径(Φmm)35
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。
付属品バッテリー、充電器、電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース
質量(g)890
コード長さ(m)1.3
本体寸法(mm)340×115×50
最大切断径(Φmm)35
1セット
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
ニシガキ工業 太丸充電プロS の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。
付属品本体
材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金
定格消費電力(W)(モーター)240
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
電源タイプ充電式
適合替刃N-940-1
切断速度(1サイクル)約1秒
最大切断径(Φmm)生木:約27
高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用
刃長(mm)65
使用目的剪定
切断対象果樹、植木
最大切断長(mm)生木約25(直径)
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。
用途高枝切鋏
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
切断能力(mm)(生木)15
使用目的高枝切
剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏
全長(mm)530
刃長(mm)50
切断能力(mm)(生木)25
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)620
使用目的切鋏
切断対象太枝
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用
全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節)
刃長(mm)300
切断能力(mm)(生木)25
仕様W滑車付
材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン
幅(mm)180
高さ(mm)1470
質量(g)1410
奥行(mm)30
加工刃部:フッ素加工
使用目的剪定、収穫作業、整枝
1個
¥9,690
税込¥10,659
翌日出荷
関連キーワード