剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏
全長(mm)530
刃長(mm)50
切断能力(mm)(生木)25
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)620
使用目的切鋏
切断対象太枝
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
太い枝も軽い力で切る事ができます。
狭い所での作業性に優れています。
くされ、病害虫を防ぎます。
植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用
切断対象植木
太い枝も楽に切れる。軽量パイプ柄。
用途庭木の刈り込み作業に。
全長(mm)約540
質量(g)約590
刃長(mm)約70
柄長さ(mm)約405
切断能力(Φmm)生木25
1個
¥1,688
税込¥1,857
5日以内出荷
女性も楽々切断の軽量ミニサイズ
エッジ式捕獲式切断効果により1/2の力で太い枝も切断
全長(mm)440
使用目的剪定
切断対象太い枝
刃渡り(mm)70
最大切断径(Φmm)25
1丁
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
刃の根元で直径25mmほどの枝の切断も可能です。
太枝切付ハサミです。
用途細い枝から少し太めの枝まで
全長(mm)680
刃長(mm)180
切断能力(mm)25
仕様450mm天然木本樫柄付、刃カバー付、裏刃ヤニ除け凹加工
トラスコ品番769-9891
材質刃:刃物用特殊鋼、柄:木樫
切断対象少し太めの枝、細い枝
1丁
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
関連キーワード