太い枝も軽い力で切る事ができます。
狭い所での作業性に優れています。
くされ、病害虫を防ぎます。
植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用
切断対象植木
軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定
仕様鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き
刃長(mm)78
表面処理ブラック仕上げ
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
軽い力で太い枝でもラクラク切断!
用途公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業
全長(mm)750~1000
刃長(mm)105
切断能力(mm)45
質量(g)1260
使用目的切り、剪定
切断対象太枝、街路樹
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。気軽に使える小型軽量タイプの太枝切鋏です。
用途庭木の剪定作業用
全長(mm)410
刃長(mm)55
切断能力(mm)(生木)約30
材質刃部:刃物鋼、柄部:ナイロングラスファイバー
質量(g)510
使用目的剪定作業
切断対象庭木
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
エッジ式補護切断効果により1/2の力で太い枝も切断できます。 ヨーロッパで認められた高品質製品です。
用途庭木、生垣などの刈り込みに。
全長(mm)740
刃長(mm)80
切断能力(mm)35
トラスコ品番382-0769
質量(g)815
材質(柄部)アルミパイプ
使用目的刈り込み
切断対象庭木、生垣
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ラチェット機能の有無を切り替えられる、切替式の太枝切鋏です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。フッ素コート刃でお手入れ簡単。
用途生木の剪定、整枝作業。
切断能力(mm)生木:50mm(ラチェットON時)、生木:35(ラチェットOFF時)
材質刃部:SK-5 本体・柄部:アルミダイキャスト グリップ:TPR
刃部硬度HRC53±2
使用目的剪定、整枝作業
切断対象生木
刃部加工フッ素コート
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ラチェット式で太い枝も楽々切断ができる太枝切鋏です。ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。
用途庭木の剪定作業用。
全長(mm)約415
仕様刃:フッ素コート
材質刃部:SK5 ハンドル:ナイロングラスファイバー
質量(g)約550
硬度HRC54±2
使用目的剪定作業
切断対象庭木
切断寸法(mm)目安:約30
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる太枝切ハサミです。
柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。
柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。
柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。
作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。
柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。
用途庭木、生垣などの刈り込みに、大豆など茎の硬い植物の収穫や根切りに
全長(mm)645~940
切断能力(mm)12~35
刃長(mm)80
トラスコ品番788-1576
材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金
材質(柄部)アルミパイプ
使用目的刈り込み、収穫、根切り
切断対象大豆、庭木、生垣、茎の硬い植物
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
2020年度レッドドットデザイン賞受賞 太枝のカット作業までできる刈り込みばさみ。2ステップギア搭載。ギアの切替で太枝のカット作業も可能な一丁二役の刈り込みばさみ。作業時の疲労の軽減をめざし人間工学に基づいたデザインを採用。付着防止コーティングを施した23cmの波型刃。最大25年保証
用途植木や果樹、太枝のカット作業など。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 農具 農工具 農耕 便利 使いやすい 手入れ 整理 庭仕事 剪定用品 太枝 枝切り
材質本体:プラスチック、刃:スチール
質量(g)870
使用目的植木や果樹、太枝のカット作業
全長(cm)60
切断対象植木や果樹、太枝
刃長(cm)23
1個
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
最大径約25mmまで切断できるハイパワータイプ。
新型アンビル機構採用、段差受けで樹皮までしっかり切断。
1/3の力で楽々切断、ラチェット機構。
ラチェット切替不要、小枝は一発切断、太枝はラチェット機構でラクチン切断。
ヤニが付きにくく切れ味持続、フッ素コーティング刃。
用途庭木・果樹の剪定に
材質刃部:SK-85、ハンドル:スチール、グリップ:熱可堕性ゴム
使用目的剪定
切断対象庭木、果樹
切断能力(Φmm)小枝”1年目の若枝”約25(刃元)
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
生木でΦ18mm程度の枝が切れます。
切刃が戻らずに1段階ずつ握り込めて少しづつ押し切ることができるます。
なので細枝から太枝まで軽い力で切断できます。
手にフィットするエラストマーグリップ 滑りにくく、しっかりと握ることができます。
刃部にはフッ素コーティングが施されているのでお手入れ楽々。
用途庭木の剪定、整枝作業に
材質(本体)アルミニウム
使用目的剪定、整枝作業
切断対象庭木
材質(刃)SK5相当
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード