11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太枝切鋏 ロッパー アルス 動画あり
軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定 仕様鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き 刃長(mm)78 表面処理ブラック仕上げ 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏 全長(mm)780 刃長(mm)90 切断能力(mm)(生木)50 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)1360 使用目的切鋏 切断対象太枝
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

ラチェット機構採用で太い枝も軽い力で楽々切断。 5cmの生木の切断が可能
用途太枝切用刈込鋏 全長(mm)770 刃渡り(mm)95 質量(g)1200 材質(柄部)アルミパイプ 使用目的切、刈込鋏 切断対象太枝 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷

SGFL-3R ラチェット式太枝切鋏カーブH 千吉 動画あり
剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。
用途太枝切鋏 全長(mm)770 刃長(mm)110 切断能力(mm)(生木)50 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)1400 使用目的切鋏 切断対象太枝
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

エッジ式補護切断効果により1/2の力で太い枝も切断できます。 ヨーロッパで認められた高品質製品です。
用途庭木、生垣などの刈り込みに。 全長(mm)740 刃長(mm)80 切断能力(mm)35 トラスコ品番382-0769 質量(g)815 材質(柄部)アルミパイプ 使用目的刈り込み 切断対象庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 スパッと切れる 太枝の剪定に
全長(mm)730 質量(g)約1035 有効切断能力(mm)約40 刃先(mm)60
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

楽々!超強力切断! 太い枝を軽い力で切断。 枝の太さに合わせて自動的にギヤチェンジ。
切断対象枝・小枝 使用目的剪定 最大切断径(Φmm)50 全長(mm)780 刃長(mm)80 質量(g)約1280
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

ギア式採用でらくらくカット。合刃タイプで切り口きれい。
用途木の切断、枝切り等 全長(mm)約780 切断能力(mm)(目安)45以下 材質ハンドル部:アルミ、刃部:SK-5 質量(g)約1200 切断対象木、枝
1丁
4,798 税込5,278
翌々日出荷

浅香工業FG 強力太枝切鋏 S621-RG
エコ商品
ストップ機能が枝をしっかりと捕らえて力が伝わりやすいので、軽く切断できます。切断能力:生木30mm以下に限る。大型クッションが手の負担を軽減。剪定刃タイプなので切り口がきれいで樹木にやさしいです。
用途太枝の剪定作業や切り落とした枝の切断に。 材質刃先/炭素鋼、柄部/アルミ、グリップ部/PVC 全長(mm)700 質量(kg)1 使用目的太枝の剪定作業や切り落とした枝の切断 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,498 税込4,948
欠品中

軽い力で太い枝でもラクラク切断! 公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業に最適!
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ枝切鋏
滑り止めグリップ。軽量で丈夫なアルミハンドル。バイパス型。
材質【刃】SK5炭素鋼(フッ素コーティング)、【柄】アルミ 全長(mm)710 質量(kg)1.16 刃長(mm)40 切断能力(mm)40
1個
6,280 税込6,908
翌日出荷