10,102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人感センサー付きソーラーパネルLEDライト 街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。 災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。 夜間自動点灯モード 太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。 フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。
電球の種類LED 設置場所屋外 センサー感知方式人感 設置方式クランプ 保護等級IP65 バッテリーLi-ion 3.7V/7200mAh ソーラーパネル出力6W 電力(W)10 色温度(K)6000 全光束(Lm)1080 (10W点灯時) 照射角度(°)70 人感センサ検出距離(m)15(水平180度) 点灯方法常時20%点灯、常時微弱点灯 感知して100%点灯、通常消灯 感知して100%点灯 連続点灯時間(時間)常時20%点灯:約12、センサー感知 100%点灯(15~20秒)約200回 充電時間(時間)6~7 (季節・日照条件により変動) 質量(kg)1.37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×250 使用環境温度(℃)-20~45 付属品単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用) 灯数1
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

日本の企業が品質管理!厳しい検査をクリアした安心安全な品質を実現!!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなデザイン!。独自開発の反射パネルとディフューザーで柔らかい灯りでの強力発光を実現!。可動自由な2面の発光パネルとソーラーパネルで設置場所も活用法もアップ!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。屋外でも安心!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP65!。。☆他のセンサーライトとここが違う!☆。日光や照明の必要な方向にソーラパネルと発光パネルを自由に動かせる!。独自開発の銀メッキ反射パネルで280ルーメンもの強力発光を実現!。乳白色パネルのディフューザーが柔らかな光で広範囲に照射!。消灯時もLED球が目立たずスッキリとスタイリッシュなデザイン。高品質※高効率な単結晶シリコン製ソーラーパネルを採用!。。◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに!。◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!。※明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。。フル充電から点灯回数約400回!※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。人感センサーにより人を検知すると強力発光!。IP65だから強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!。初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、固定プレート×1枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)約265×105×145(展開状態) ブラック 質量(g)約390 電源リチウムイオン充電池 3.7V 2200mAh(内蔵充電池の交換はできません) 光源LED56灯(28灯×2面)全光束約280ルーメン 色温度(K)6000 保証期間製品到着後1年間 防塵防水性能IP65 ソーラーパネル種類多結晶シリコン 使用推奨温度範囲(℃)-10~40 点灯回数<満充電時>約400回 <平均>夏 約350回/春秋 約300回/冬 約250回
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

太陽光で充電するから、配線不要、電気代もかからない省エネライト。 IP65防塵防水仕様で、駐車場・アパートやマンションの共用廊下・庭・公共施設など様々な場所に設置していただけます。 DIMモード、常時点灯モード、人感センサーモードと3つの点灯モードを用途に応じて切替可能。 ネジで設置の他、両面テープや結束バンドを使用しての設置も可能です。(高所に設置する場合は落下による破損、ケガの恐れがありますので十分ご注意ください)
質量(g)115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×96×50 保護等級IP65 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 センサー感知方式人感センサー ソーラーパネル出力5.5V/0.55W 設置方式ねじ止め 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)1200 明るさ(Lm)800 RoHS指令(10物質対応)対応 センサー感知範囲3~5m、約120° 電球の種類LED
1セット(4台)
3,598 税込3,958
当日出荷

昼間の太陽光を充電するパルス式ソーラーライトです。 電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。 点灯時間は約7時間です。 LEDを4球使用しています。 3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。
材質本体・ベース:ABS樹脂、反射パネル:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂 質量(g)303 直径×高さ(mm)130×150
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30716 ソーラーセンサーライト パネル分離型 トレードワン 動画あり
ソーラーパネルとライトが分離型だから、ソーラーパネルは太陽光を受ける屋外へ設置しても、ライトをガレージ屋内へ設置することができ便利です。モーションセンサーを搭載しており、人の動きを感知して自動で点灯。
材質ABS樹脂 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラーパネル:128×28×114、ライト:150×45×125 保護等級IPX4 設置場所屋内外 明るさ(Lm)(最大)300 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数(搭載)100灯 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約10
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

昼間の太陽光を充電し、自動で点灯するソーラーライトです。 電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。点灯時間は約5時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します) 白色LEDを採用しています。 光を拡散させるカットデザインのクリアカバーで光源をより大きく見せます。地面に差すだけの簡単設置です。
トラスコ品番437-0104 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂、スチロール樹脂 寸法(mm)Φ115×410 質量(g)170 光源高輝度白色LED×1個
1台
899 税込989
当日出荷

ガーデンライト ステンレス製 ソーラー式 LED モノタロウ 動画あり
SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい! ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。 昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。 ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!
用途ガーデンライトとして 材質金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン 質量(g)190 構造組み立て式 寸法(Φ×高さH)(mm)115×260:地中杭含まず(約135) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ115×260:地中杭含まず(約135) 光源高輝度白色LED LED色ホワイト LED使用数(個)1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ソーラーパネルとセンサーライトを別々の場所に設置できる分離型!ケーブルの長さは約4.5m!。合計146個のLEDを搭載し、広範囲を明るく照らすことができます。電気代0円!日中、ソーラーパネルに太陽光を当てて充電します。壁にネジで固定するだけで設置可能!。暗くなると人感センサーが反応し、自動的に点灯します。検知角度は約120度で、広い範囲を検知できます。モードは3パターンあり!(※節電の為、モード1での使用を推奨)。1800mAhのバッテリー内蔵!。リモコンも付属しているので、高い場所に設置していても電源ON、OFF、モード切替が可能です。玄関、軒先、庭、廊下、ポスト、ベランダ、駐車場など色んな場所で大活躍!
用途使用方法。1…日中、ソーラーパネルに太陽光が当たる場所に設置して充電してください。 約8時間でフル充電となります。2…本体裏面の電源スイッチを入れます。(モード1)。 夜(暗い場所)に人感センサーが反応すると点灯します。モード切替方法。電源スイッチを押す回数で、モードが切り替わります。1…電源スイッチを1回押すとモード1になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約490lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると消灯します。2…電源スイッチを2回押すとモード2になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約490lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると10%の明るさで(約19lm)点灯し続けます。3…電源スイッチを3回押すとモード3になります。 暗い時、30%の明るさ(約65lm)で点灯し続けます。周りが明るくなると消灯します。4…電源スイッチを4回押すと電源OFFになります。 質量(g)約475(ソーラーパネル+センサーライト) 光源146LED バッテリー3.7V 1800mAh ソーラーパネル出力5.5V 1.5W 光束(Lm)490(100%)、19(10%)、65(30%) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42×199×98 検知エリア(m)【高度】1~3【距離】3~7
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

太陽光充電でとても経済的なソーラーパネルライト。暗くなると点灯、明るくなると自動的に消灯します。 日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。地面にも直接設置でき、取付方法も簡単。
用途庭やベランダのライティングに。 付属品コンクリートプラグ ×3、スクリュー ×3、ポール ×1、取扱説明書 ( 本書 ) 幅(mm)90 寸法(mm)(ソーラーパネル) 140×84×25 高さ(mm)195 質量(g)295 奥行(mm)430 電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V 保護等級IP65 センサー感知方式明暗センサー ソーラーパネル出力1.1W 5.5V 設置方式ネジ止め 充電時間(時間)約 4~5 LED18LED 設置場所屋外 使用時間(時間)約 6~8 灯数18 電球の種類LED
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。 点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します) 3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段) GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。 ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
材質本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる! セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g)約285 電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません) 全光束(Lm)約350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×98×175 保護等級IP65相当(完全防水ではありません) 色温度(K)6500 保証期間製品到着後1年間 センサー感知方式明暗、人感 設置方式クリップ 設置場所屋外 動作温度(℃)-10~40 灯数45灯 点灯時間常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時) 点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回 電球の種類LED
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー感知距離:8m、角度:140° 使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数) 本数3 使用電池単三充電式ニッケル水素電池 ソーラーパネルコード長さ(m)5 耐水性IP44 色調昼白色/電球色
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
1個
1,998 税込2,198
欠品中

ソーラーパネルで太陽光充電なので電気代不要!面倒な配線不要!。選べる3つのモード。【人感モード】センサーが検知すると約20秒間、強点灯し自動で消灯します。【人感・弱点灯モード】常時弱く点灯します。センサーが検知すると約20秒間強点灯し、自動で弱点灯に戻ります。【常時点灯モード】センサーに関係なく、暗い間は中点灯し続けます。
用途玄関照明・防犯対策などに。人感センサーライト/人感センサー照明/マグネットナイトスター/ナイトスター/LEDライト/ソーラーパネル/ソーラー充電/太陽光充電/人感センサー付き/ライト/照明器具/玄関/駐車場/勝手口/ガレージ/自転車置き場/畑/庭/停電対策/モーションセンサー/人感ライト/人感照明/ソーラーライト/自動点灯/玄関照明/防犯対策/盗難防止/LEDライト/ガーデン/ベランダ/屋外/人感センサー付きライト 付属品粘着シール×1、固定用ネジ×2、ボードアンカー×2 材質ABS樹脂 他 保護等級防雨形:IPX3 センサー感知方式人感センサー 設置場所屋外
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に セット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.0 定格周波数(Hz)50/60 使用電球白色LED 使用環境温度(℃)5~40 検知方式赤外線検知方式 設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。 防水性IP44(防沫型) 点灯時間約30秒 電球の種類LED 検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3面が光るセンサーライト!合計440個のLEDを搭載し、広範囲を明るく照らすことができます。両サイドのライトは上下左右回転するので、自由な方向に調整できます。電気代0円!日中、ソーラーパネルに太陽光を当てて充電します。壁にネジで固定するだけで設置可能!。暗くなると人感センサーが反応し、自動的に点灯します。検知角度は約120度で、広い範囲を検知できます。モードは3パターンあり!(※節電の為、モード1での使用を推奨)。2000mAhのバッテリー内蔵!。リモコンも付属しているので、高い場所に設置していても電源ON、OFF、モード切替が可能です。玄関、軒先、庭、廊下、ポスト、ベランダ、駐車場など色んな場所で大活躍!
用途使用方法。1…日中、ソーラーパネルに太陽光が当たる場所に設置して充電してください。 約8時間でフル充電となります。2…本体裏面の電源スイッチを入れます。(モード1)。 夜(暗い場所)に人感センサーが反応すると点灯します。モード切替方法。電源スイッチを押す回数で、モードが切り替わります。1…電源スイッチを1回押すとモード1になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約520lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると消灯します。2…電源スイッチを2回押すとモード2になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約520lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると10%の明るさで(約24lm)点灯し続けます。3…電源スイッチを3回押すとモード3になります。 暗い時、30%の明るさ(約70lm)で点灯し続けます。周りが明るくなると消灯します。4…電源スイッチを4回押すと電源OFFになります。 質量(g)約435 光源440LED バッテリー3.7V 2000mAh ソーラーパネル出力5.5V 1.5W 光束(Lm)520(100%)、24(10%)、70(30%) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×295×166 検知エリア(m)【高度】1~3【距離】3~7
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

太陽光に限りなく近い光で植物の光合成を促進。室内で直物が育つLED。梅雨時や冬場などの徒長しやすい時期にも安定した環境を供給。インテリア性を兼ね備えたデザイン。植物の光合成に有効な光を”ワイド”に照射。
用途植物用育成ライトとして。植物/育成/太陽光/照明/光合成/照射/日光/観葉植物/テラリウム/環境/インテリア性/おしゃれ/コーデックス/アガベ/ビカクシダ/ブロメリア/サボテン/熱帯植物/モンステラ/パキラ/ガジュマル 口金E26 全光束(Lm)2200 色温度(K)約6000
1個ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
289,800 税込318,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED 種類シリコン多結晶 使用温度範囲(℃)‐20~40 出力8V、150mA 電源ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh コード長さ(m)5 保護等級IP45(防噴流形) センサー感知方式赤外線受動式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) 使用場所屋外
1個
6,458 税込7,104
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ACアダプター、ステッカー、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)【全灯時】最大14(消灯時0.1以下) コード長さ(m)1.8(ACアダプター) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)463×191×264 本体質量(kg)3.2 光源色昼白色 光源寿命40000時間 端子【USB端子】無 使用ランプLED×3灯:5700K・平均演色評価数Ra97以上(交換不可) 明るさ(Lm)430 調光の可否6段階(15~100%) 調色の可否
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーパネル部が稼働し、より太陽光から蓄電が得られやすいソーラーセンサーライトです。サイドにもLEDを配置し広範囲を照らします。シーンに合わせて3種類のモード設定が可能。屋外に設置できる防雨仕様です。
全長(mm)92×49×73 質量(g)約130 全光束(Lm)200 センサー感知方式人感(赤外線) 点灯方式1夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯2,夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみ 電源タイプソーラー充電式 設置場所屋内外 バッテリー容量(mAh)1200
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

リチウム充電池式センサーライト専用のソーラーパネル。 別売のセンサーライトとつなげて使用すれば、センサーライトのリチウム充電池を交換する回数が減ります。 高所など、充電池を替えづらい場所にセンサーライトを設置するときに。 日当たりの悪い場所にセンサーライトを設置するときに。 保護等級はIP65の耐じん防噴流形。 コード長は約3.3m。 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付)、保証書付取扱説明書 質量(g)約400g(本体のみ) 種類アモルファスシリコン太陽電池 出力3.65V/250mA コード長さ(m)約3.3 保護等級IP65(耐じん防噴流形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)190×184×63(本体のみ) 使用周囲温度(℃)-25~+50 取扱説明書(2.53MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

USBでも太陽光でも充電できる充電式の自転車用のライトです。警告アラーム付きです。
用途夜間のサイクリングに 寸法(mm)40×115×45 質量(g)110 インターフェースmicro-B 点灯方式強点灯/弱点灯/フラッシュ バッテリー容量(mAh)2000 発電方式太陽光/USB 連続点灯時間(時間)約3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ソーラーパネル一体型のセンサーライトです。クリップ式なのでどこでも簡単に設置できます。点灯モードは3つあります。
用途玄関、庭、作業場、アウトドア用、防犯対策等に 寸法(mm)200×40.5×25 ブラック 容量【ソーラーパネル】200mA(5V) 質量(g)200 充電時間日中7時間ほど(晴天時) 点灯方式【MODE1】常時弱点灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE2】常時消灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE3】常時弱点灯・人感センサーは作動しない LED3W、昼白色 バッテリー容量(mAh)1200(3.7V) 出力(ルーメン)450 感知距離(m)6~10
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。日当たりの良い所にソーラーパネルが設置できる分離型です。マグネットを外せば、付属のビスとプラグで木部にもコンクリートにも取り付けできます。
用途防犯用に。自動で点灯する明かりが欲しい所に。センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。 トラスコ品番661-6778 幅(mm)260 高さ(mm)95 奥行(mm)130
1台
9,598 税込10,558
翌々日出荷

ソーラーパネル RENOGY JAPAN 動画あり
信頼性。 パネル表面は強化ガラス、フレームはアルミ合金を使用しています。防水耐腐食で丈夫な材料を使用しているため、長年使用できます。 EL測定済みで、ホットスポットはありません。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。 TPTバックシートは長期間に渡ってスムーズな出力を実現します。耐久性。 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。 屋外使用のため、耐腐食のアルミ合金フレームを使用し、数十年間使用可能です。 パネル表面には、パネルを衝撃性から守れる反射防止、高透明、低鉄の強化された剛性と耐衝撃性を持つ強化ガラスを張っています。 防水クラスIP65の定格ジャンクションボックスは、環境中の水や埃からのダメージを防ぎます。応用性。 様々な場所、シチュエーションにおいて使用できます。 マウントブラケットに適用します。 オングリッド及びオフグリッドインバーターに適用します。取付け。 パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。 Renogyが販売している各種のブラケットに適用します。
用途【主なご利用場面】。コンパクトなサイズ(寸法: 578 x 503 x 30 mm)なので、ご自宅に小さなソーラー発電キットを組み立てたいとお考えの方におすすめです。携帯の充電やLEDランプなど、使用頻度が高く、消費電力の少ない電装品への利用に最適で、停電時に最低限必要な電力(充電やライトを照らすなど)を確保することができます。 仕様(W数)50 寸法(mm)578×503×30 質量(kg)3.3 電圧(V)【最大システム】600/DC (UL) 最大出力(W)50 構成【パネル】IP67 防水標準 MC4 コネクター、IP65 防水標準 ジャンクションボックス、ソーラー専用ケーブル(ペア) : 2SQ(14AWG) 保証期間パネル:5年間の品質保証 コネクタMC4 コネクター 開放電圧(V)24.3(Voc) ケーブル長(cm)(出力)40 取扱説明書(0.96MB) 短絡電流(A)2.67(Isc) 動作電圧(V)(公称最大出力)20.4(Vmp) 動作電流(A)(公称最大出力)2.46(Imp)
1枚
6,998 税込7,698
欠品中

タイガーフラッシュ用ソーラーパネル
関連資料カタログチラシ(29.29MB)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ソーラーパネル RENOGY JAPAN 動画あり
高い変換率。 高変換効率のモジュールを採用し、陰に起因する電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。持ち運びに便利。 57x34x2.5 cmのコンパクトサイズで、持ち運びに便利です。簡単取り付け。 パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。信頼できる。 EL測定済みで、ホットスポットはありません。
用途【主なご利用場面】。コンパクトなサイズ(寸法: 57x34x2.5cm)なので、ご自宅に小さなソーラー発電キットを組み立てたいとお考えの方におすすめです。携帯の充電やLEDランプなど、使用頻度が高く、消費電力の少ない電装品への利用に最適で、停電時に最低限必要な電力(充電やライトを照らすなど)を確保することができます。簡易的な独立型ソーラーシステムの構築に向いているため、お子様の自由研究やワークショップなどにもご利用いただけます。 仕様(W数)30 寸法(mm)570×341×25 質量(kg)2.5 最大出力(W)30 構成【パネル】ジャンクションボックス、RENOGY 30Wソーラーパネル単結晶、出力ケーブル片側裸線、出力ケーブル:0.75SQ( 18 AWG ) 保証期間パネル:5年間の品質保証 開放電圧(V)21.6 動作温度(℃)-40~+90 取扱説明書(0.72MB) (0.64MB) 短絡電流(A)1.82 動作電圧(V)(公称最大出力)18 動作電流(A)(公称最大出力)1.67
1枚
5,898 税込6,488
欠品中

大容量10000mAh バッテリー残量をLEDで表示 2台同時充電可能 保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止) PSE適合製品 付属品:充電用microUSBケーブル(約30cm)
規格リチウムイオンポリマー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×76×18 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.04MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

効果的な防犯対策!しっかり取付ができる。取り付けに穴あけ不要。広範囲照射できます。狙った場所が明るくできる多様な可動範囲。ソーラーパネル分離型。リモコン付属。
仕様●サイズ:260×130×95mm●防塵防水規格:IP65 アズワン品番67-2183-10
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

太陽光発電パネルのコードは3mと長いので、屋根や太陽光が当たる場所に設置が可能。太陽光で充電するLEDセンサーライトなら、電源の無い場所でもセンサーライトの設置が可能です。ガレージや物置、玄関など手軽に欲しい場所へセンサーライトの設置ができます。
適合探知エリア:約8m×110° 寸法(cm)幅15×高さ11.2×奥行10 使用電源ソーラー発電(蓄電) 充電池タイプ単3型ニッカド充電池(付属) 点灯時間約10秒 電池寿命(年)約2※温度感っ京や使用頻度により異なる
1台
6,398 税込7,038
6日以内出荷

4G通信で遠隔地に設置した映像を確認出来ます。 ハイビジョン撮影。 ソーラーパネル充電式のバッテリー搭載。※破損や錆は保証外です。ご注意下さい。 防塵/防水設計。IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水) センサーライト内蔵。 センサー反応時に一定時間撮影します。 設定は本機で使用できる汎用アプリ「UBox」で行います。 動作確認済みのSIMカードで4G通信。
セット内容カメラ本体、ソーラーパネル、取付ブラケット、延長ケーブル(3m)、USB充電ケーブル、取付ネジキット、取扱説明書 寸法(mm)約290×200×170 質量(kg)(本体+ソーラーパネル)約2 消費電力(W)動作中:4、待機中:0.003 レンズf= 3.6mm、F=2.0mm 対応【ナノSIM】AEON SIM(タイプ1ドコモ回線)/設定済み/メーカー提供SIM、AEON SIM(タイプ1 au回線)、AEON SIM(タイプ2ドコモ回線)、iijモバイル タイプI(法人向け)、IIJmio タイプD (個人向け) ※その他のSIMは認識しませんのでご注意下さい。プランはデータ通信で充分です。 解像度FULL HD 1080P (固定) 防塵防水性能IP65相当 ソーラーパネル出力7W 動作温度(℃)-30~60 バッテリー容量(mAh)15600 撮影モード常時/赤外線検知 使用場所屋外 メモリーカードmicro SD 8GB~最大128GB 検出角度範囲(°)95 フレームレート15fps (固定) アプリケーションUBOX 音声あり 画角水平95度、 垂直46度、対角104度 内蔵マイクあり 画像圧縮方式H.265 イメージセンサー1/2.7inch GC2063 検出モードPIR+モーション検知 湿度(%)0~90 検出範囲(m)0~最大12
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します ・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意) ・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ! ・ソーラーパネルには、発電効率に優れた単結晶シリコンを使用しています。 ・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。 ・付属のカラビナフックで柵などに掛けて使用が可能 ・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。 ・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能 ・3.5mのDCコード(5521ピン)で、直接DC機器やポータブル電源に充電が可能です。 ・3つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です ・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電に セット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、収納袋、取扱説明書、保証書 材質ソーラーパネル:EVAラミネート加工、生地:PVC防水加工 ポリエステル 1200D 寸法(mm)展開:520×1690、折畳:520×380×20、ロット:550×345×415 質量(kg)約4.9(本体)、24(ロット) 出力(W)USB/DC:120(最大値) 規格ロット数:4台入り 出力DCコネクター/DC出力口:18V~22V 6A(最大)、DCケーブル:MC4ケーブル接続用5525DCケーブル 、USB出力:5V 3A(最大) ケーブル長(m)3.5 対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、ポータブル投光器:YC100-2、GH40-S、GH40-L、YC30-N 使用環境温度(℃)-20~70 ケーブル5525DC 定格作動電流(A)出力:5.5 開放電圧(V)21.0±12% 出力端子DCコネクター×1個(外径5.5mm 内径2.5mm)、USBポート×3個、DC出力口×1個(内径2.1mm×外径5.5mm) 効率発電:20% 使用環境湿度(%)10~80 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性非防水 短絡電流(A)4.1±12% 動作電圧(V)定額出力:18
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

DSLD05SD1(S) LEDセンサーライト 屋外 太陽光発電 人感センサー 防水 IP65 角度調整可 フラッシングモード センサー照明 DXアンテナ 動画あり
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。付属のソーラーパネルによる充電池で動作し、小型でも明るい1灯型(500lm)。検知エリアの奥行き最大8m、検知幅は最大180度(設置高2.5m時)。センサー部から角度を調節することで検知範囲の調整が可能。設置後に照射エリアを変更できるよう上下(上45度・下75度)・左右(左180度・右150度)と自在に変更が可能。フラッシングモード(5秒間点滅、ON/OFF切替)、点灯時間(OFF/5秒/10秒)などの細かな設定が可能です。防水性能IP65。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途住宅の外観に馴染むようなデザイン 。保護等級IP65対応で雨に強い 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。法規関連:ROHS(10物質対応) 仕様外観図:DSLD05SD1(S)(71864)※DXアンテナのHP確認 保護等級IP65 センサー感知方式人感 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(12.2MB) 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します ・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意) ・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ! ・ソーラーパネルには、発電効率に優れたETEF単結晶シリコンを使用しています。 ・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。 ・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。 ・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能 ・MC4ケーブル式だから、多くのポータブル電源に充電が可能です。 ・2つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です ・Type-Cの急速充電も可能 ・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電に セット内容ソーラーパネル、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、取扱説明書、保証書 材質ソーラーパネル:ETEF単結晶生地:ポリエステル防水加工 質量(kg)(本体)約6.8 出力(W)(USB/DC)200(最大値) 出力(DC出力口)18V 8A(最大)、(USB出力)黒:5V、3A(最大)/オレンジ:12V、1.5A、(TYPE-C)20V 2.25A(最大) 出力電圧(V)(最大)18 出力電流(A)(最大)11.10 対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、 SPI-T50B、SPI-320A、SPI-1280P 変換効率(%)(発電)22.5 使用環境温度:-20℃~70℃湿度:10%~80% 開放電圧(V)(自然電位)21.6 出力端子DC出力1個(外径5.5mm 内径2.1mm)、USBポート2個、TYPE-C1個MC4のコネクター(※急速充電にも対応可能) サイズ(mm)展開サイズ:525×2256、折畳サイズ:610×525×75、化粧箱:550×90×625 防水仕様※非防水 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)12
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

スマホ対応で設置もかんたん。防犯カメラに必要な機能がすべて揃ったトレイルカメラ。
画素数【動画】400万画素【静止画】3200万画素 使用場所屋内外 画角対角:72° 赤外線ライト【夜間赤外線LED】ぼんやり光る赤外線 ストレージ【microSDカード】最大256GB
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太陽光の光をパネルで電気に変換し、スマホやパソコンを充電することが出来ます。 ただし蓄電機能はございませんので別売りのウルトラメガパワーステーションを20時間で蓄電することが出来ます。(日照が充分に取れる午後2時くらいの太陽光を連続20時間) 高速充電規格USB3.0対応 大型100Wソーラーパネル:無限の太陽光で高効率採光。 災害時や不測の事態の停電に太陽光で給電。 豊富な出力システム:DC出力、USB-A QC3.0出力、USB-C PD45W出力の3種類の出力採用・多様なUSB・パソコン等にも直接充電可能。 コンパクト3つ折り収納、ソーラーパネル追加接続で容量アップ。 ウルトラメガパワーステーション(大型蓄電池)やその他の蓄電池と組み合せ可能。
用途高効率ソーラーパネル ブラック 寸法(mm)(開)1340×538×25、(閉)538×390×45 質量(kg)4.6 公称出力(W)最大100 出力電圧(V)DC最大:18 出力電流(A)DC最大:5.5 出力USB-A QC3.0 24W(5/9/12V)、USB-C PD45W(5/9/12/15V) 変換効率(%)モジュール:20 材質パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル 付属品出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

お庭に合わせて使い方を選べる4WAY仕様のソーラーガーデンライト(1:置き型、2:掛けられるS字フック、3・4:高さが2段階で選べるスティック)。まるでお部屋で使う照明器具のような堅実なデザイン。ガラスシェードから溢れる電球のような暖かな灯りと高級感のある金属シェード。配線不要の太陽光発電式。
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、グラウンドライト、玄関灯として。 材質スチール、ガラス、プラスチック 寸法(mm)直径140×高さ170 質量(kg)0.5 高さ(mm)【スティック使用時】ロング:485、ショート:330(※地中杭:高さ105) LED色電球色 防水保護等級IPX3
1台
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万が一のときも、電力が途絶えない安心感。太陽光に当てるだけで発電できるポータブルソーラーパネルです。停電時の防災用品として活用できます。表・裏の両面でより多くの太陽光を得て、効率良く発電可能。エレコムのポータブル電源はもちろん、ポータブル電源と組み合わせて使用することでスマートフォンやノートパソコンへも充電できます。
用途太陽光に当てるだけで発電できるポータブルソーラーパネルです。ソーラーパネルの面に太陽光が当たるように設置し、充電するポータブル電源とケーブルで接続するだけですぐに使用できます。 。最大100Wの出力が可能で、アウトドアシーンはもちろん、防災用品としても活用できます。 。ポータブル電源と組み合わせて使用することで、スマートフォンやノートパソコンへの充電のほか、LEDライトやラジオへの給電もできるため、万が一の停電の際も安全を確保しながら行動できます。 。本製品は、メーカーポータブル電源 DE-P03BK、DE-PS200PEBK、DE-PS500PBK、DE-PS500PEBK、DE-PS1200PBK、DE-PS1200PEBK、DE-PS2500PBK、DE-PS2500PEBKに対応しています。 ※2024年8月時点 。高効率変換の両面受光型単結晶シリコンセルを採用。従来の片面のみで受光するソーラーパネルより多くの電力を得ることができ、効率良く発電できます。 。※太陽光の強さにより充電効率が変化します。設置方法や天候など、充電環境によって必要な出力が得られない場合があります。 。同梱のXT60 - DC丸PINケーブルを接続することで、エレコムのポータブル電源を充電できます。 。日中にポータブル電源と接続して蓄電しておくことで、夜間や室内でもポータブル電源を使用してさまざまな機器へ給電できます。 。※本製品にポータブル電源は付属しておりません。蓄電を行いたい場合は別途対応するポータブル電源をご用意ください。 。太陽に向けて最適な角度で光を当てる事ができるスタンドが背面に付いています。 。持ち手が付いているため、持ち運びや設置に便利です。 。収納袋を付属していますので、本製品を保管する際や、持ち運びを行う際に便利です。 。2枚のソーラーパネルはコンパクトに折り畳むことも可能です。 。XT60 - DC丸PINケーブルを付属しています。 。※他社製ポータブル電源との動作確認は行っておりません。 付属品XT60 - DC7909丸PINケーブル(約1m)、XT60 - DC5521丸PINケーブル(約1m)、収納袋、取扱説明書 材質【持ち手部分】PC+ABS【ソーラーパネル部分】ガラス繊維強化型 PTFE+PET 質量(kg)約4.1 ネイビー 備考※上記は、ポータブル電源をゼロから満充電にするまでにかかる時間の計算値です。機器の状態や設置方法・設置場所の環境により充電時間は変動します。 枚数【ソーラーパネル】2 使用温度(℃)0~40 コネクタ形状(電源出力側)XT60ポート 定格出力電流(A)5.45 ※設置方法や季節、天候、時刻、気温などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【折りたたみ時】573×772×36【展開時】1156×772×18 対応機種【ポータブル電源】DE-P03BK、DE-PS200PEBK、DE-PS500PBK、DE-PS500PEBK、DE-PS1200PBK、DE-PS1200PEBK、DE-PS2500PBK、DE-PS2500PEBK ※2024年8月時点 保存温度(℃)-20~70 充電時間【ポータブル電源 DE-P03BK】約8.8時間【DE-PS200PEBK】約2.7時間【DE-PS500PBK】約6.2時間【DE-PS500PEBK】約6.2時間【DE-PS1200PBK】約20.4時間【DE-PS1200PEBK】約20.4時間【DE-PS2500PBK】約32.2時間【DE-PS2500PEBK】約32.2時間 変換効率(%)【ソーラーパネル】最大23(※両面で最大30) 保証期間1年間 定格出力電力(W)100 ソーラーパネル種類両面受光型単結晶シリコンセル 定格出力電圧(V)18.45 発電力(W)【ソーラーパネル】最大100
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

仕様屋外用 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3
1台
75,980 税込83,578
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)