A4サイズにカットされ、すぐに貼れる便利な製本テープ。あらかじめA4サイズにカットされているため、ハサミを使わずに貼ることができ便利です。テープに樹脂加工を施しておらず捺印が可能なため、契約書の製本に最適です。契約書割印用です。テープに古紙パルプを使用したグリーン購入法適合商品です。
種類普通紙タイプ
適合サイズA4用
グリーン購入法適合
テープ幅(mm)35
基材上質紙
粘着剤アクリル系
材質(テープ)古紙パルプ配合
テープ長さ(mm)297
1パック(10枚)
¥409
税込¥450
当日出荷
耐侯性・耐老化性にすぐれた粘着剤を使用しているため、長時間変質しません。
色白
長さ(m)10
契約書の製本に適した、捺印が可能な製本テープ。テープに樹脂加工を施しておらず捺印が可能なため、契約書の製本に最適です。裏面はくり紙に5mmピッチの方眼罫を印刷。カットの目安になります。はくり紙の中央に切れ目があるので、位置合わせに便利です。割印が可能です。
種類普通紙タイプ
基材上質紙
テープ長さ(m)10
粘着剤アクリル系
材質(テープ)古紙パルプ配合
グリーン購入法適合商品です。オトクな業務用50枚入りです。あらかじめA4サイズ(297mm)に切ってありますのでハサミ等を使う必要がなく、粘着剤もついていますので、すぐにご使用いただける製本テープです。
テープ幅(mm)35
適合サイズA4
テープ長さ(mm)297
契約書などの割印をキレイに押せる契印用テープです。きれい・簡単に製本できます。1.製本したい書類を揃えホッチキスでとじます。2.製本する用紙に合わせてテープをカットし、はく離紙の半分をはがします。3.スリッター(テープ中央の切れ目)を背の中心に合わせながら貼っていきます。カットする際に便利な方眼入り。※製本テープの幅は、製本書類の背幅に見合ったものをご利用下さい。
色白
材質アルミ箔紙(裏糊付)、本体テープ:古紙パルプ配合率20%再生紙
テープ長さ(m)12
白色度(%)79.9
テープ厚さ(μm)160
仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利な商品です。
グリーン購入法適合商品。
用途背ばり、製本、補修、補強に。
テープ長さ(m)10
基材古紙パルプ配合率50%再生紙
粘着剤アクリル系
剥離紙ノンポリラミ紙
グリーン購入法適合
製本・背貼り・契約書類に。切れ目が入っているので、はがしやすい!はく離紙に目盛付。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質アルミ箔紙(裏糊付)
テープ幅(mm)35
テープ長さ(m)12
環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
袋とじが簡単にできる製本テープです。
改ざん防止にも。
色白(白色度80%)
テープ長さ(mm)332
材質基材:上質紙、粘着紙:アクリル系
色白
テープ長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
図面集・見積書などの製本、古書の補修に。表面に樹脂コート加工を施しているので、折れや曲がりに強く、色落ちしません。裏面はくり紙に5mmピッチの方眼罫を印刷。カットの目安になります。クロス調の風合いが映えるエンボス加工仕上げです。はくり紙の中央に切れ目があるので、位置合わせに便利です。中のテープが見える透明パッケージです。
種類ペーパークロスタイプ
基材紙に樹脂コーティング
テープ長さ(m)10
粘着剤アクリル系
グリーン購入法適合
テープ幅(mm)35
テープ長さ(mm)297
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1パック(50片)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利です。
耐摩耗性に富み、耐折性にも優れていますので色が落ちたりしません。
テープは古紙パルプ配合率50%の再生紙を使用しています。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
はく離紙に切れ目が入っていますので、はがしやすく位置合わせに便利です。
耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用しています。
用途背ばり、製本、補修、補強に。
色白
幅(mm)25
質量(g)70
長さ(m)10
テープ幅(mm)25
基材古紙パルプ配合率50%再生紙
テープ長さ(m)10
粘着剤アクリル系
剥離紙ノンポリラミ紙
グリーン購入法適合
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
A4サイズにカットされ、すぐに貼れる便利な製本テープ。あらかじめA4サイズにカットされているため、ハサミを使わずに貼ることができ便利です。
テープ幅(mm)35
テープ長さ(mm)297
種類ペーパークロスタイプ
基材紙に樹脂コーティング
粘着剤アクリル系
適合サイズA4用
簡単に袋とじ製本ができる。カット済みだから手間いらず
仕様契約書割印用、耳付き
材質上質紙
テープ厚さ(mm)0.1
テープで、きれい・簡単に製本できます。【1.製本したい書類を揃えホッチキスでとじます。2.製本する用紙に合わせてテープをカットし、はく離紙の半分をはがします。3.スリッター(テープ中央の切れ目)を背の中心に合わせながら貼っていきます。】。カットする際に便利な方眼入り。はく離紙は古紙として再生処理可能です。※製本テープの幅は、製本書類の背幅に見合ったものをご利用下さい。
テープ厚さ(μm)155
日本全国のドコモのLTE(TM)エリアで通信量を気にせず使えるクルマ専用のWi-Fiルーター。快適・安心のドコモLTEデータ通信が定額で使いたい放題!
仕様●ドコモUIMカード:nanoUIM●対応バンド:Band1、Band3、Band19
付属品USBシガーチャージャー/USBケーブル(USB2.0 Standard-A to USB Type-C(R))1.5m/両面テープ付き面ファスナー×2/取扱説明書/契約書/ラベル/ドコモUIMカード(本体に挿入済み)/保証書/クイックスタートガイド
質量(g)60(USBシガーチャージャー、USBケーブルなどを除く)
使用温度範囲(℃)USBシガーチャージャー:’-10 ~ +60
ポート数2
消費電力(W)1.5(typ)(本体のみ)
出力USB Type-A:DC5V/2.4A(各ポート)
適合規格IEEE 802.11 b/g/n( 2.4 GHzのみ)
最大出力(W)合計:24
電源電圧DC5V(USBシガーチャージャー付属)
角度(°)取付推奨:0~ 20
入力DC12V/24V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91.5× 16× 47.1
コネクタUSBタイプA
動作湿度(%)90以下
セキュリティWPA2-PSK(AES), WPA2-PSK(AES) /WPA-PSK(TKIP),WPA3 Personal, WPA3/WPA2-PSK(AES)
通信速度受信最大 150 Mbps(ベストエフォート方式)、送信最大 50 Mbps(ベストエフォート方式)
最大接続台数同時:5 台
受信チャンネル(ch)1 ~ 13
動作温度範囲(℃)-10 ~ +60
1台
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
関連キーワード