高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプストレート
付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色黒
エコマーク認定認定
ボルト穴径(Φmm)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エコマーク認定番号23 128 018
環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。
作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様エコマーク認定品、組立式
エコマーク認定認定
踏ざん間隔(mm)300
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 130 003
こんなお得な商品も!

ダストカート 専用 袋
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
多種多様に使え、8色揃った袋を利用すればカラー分別も簡単に行えます。環境問題を考え、資源の再利用への取り組みから、再生PETを使用しました。
用途集積・運搬カート用袋
その他フレームは別売です。
材質ポリエステル(再生PET)100%
質量(g)約426
種類ダストカー用袋
容量(L)約70
規格エコ替袋・ミニ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約355×350×600
ボトル収容量空き缶(350ml)約105本、ペットボトル(500ml)約56本
商品タイプ袋のみ
再生材50%使用のエコマーク取得製品です。
用途商品の配送に。
仕様フタ無し
材質ポリプロピレン(PP)
エコマーク認定認定
最大積載量(kg)20
最大積載荷重(kg)20
エコマーク認定番号10 118 025
関連キーワード