材質(本体)スチール
均等積載量(kg/段)150
総耐荷重(kg)1000
天面の縁が立ち上がっていることで、置いたものが落ちる危険を軽減できます。天面を傷をつけないラバーマットが付属しています。キャスターはラバー素材で耐油性があり、音を抑えます。4隅のコーナーバンパーが万が一の衝突から対象物やロールキャブ自身を守ります。
材質スチール
モノトーン色を採用したオシャレなキャビネットです。耐震対策も万全です。
仕様(耐震構造)2重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
モノトーン色を採用したオシャレなキャビネットワゴンです。耐震対策も万全です。
仕様(耐震構造)2重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
背板・側板付棚
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
引き出しは100%オープンします。
ピラー構造により縦荷重に強い設計です。
ピラーはプラスチックカバーで保護されます。
サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。
引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。
集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に
セット内容鍵×2
材質スチール
質量(kg)90
色HAZETブルー
高さ(mm)1020
奥行(mm)518
間口(mm)785
積載荷重(kg)540
均等荷重(kg)25
キャスター径(Φmm)125
引き出しは100%オープンします。
天板は清潔で美しいステンレス製です。
ピラー構造により縦荷重に強い設計です。
ピラーはプラスチックカバーで保護されます。
サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。
引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。
集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に
セット内容鍵×2
材質スチール
質量(kg)90
色HAZETブルー
高さ(mm)1020
奥行(mm)518
間口(mm)785
積載荷重(kg)540
均等荷重(kg)25
キャスター径(Φmm)125
オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
付属品天板マット付(材質ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール
トップチェスト付ローラーキャビネットです。
オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。
ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
付属品TRC-C4
材質スチール
天板耐荷重(kg)120/台
ストッパーあり
プロフェッショナルユーザーの熱いリクエストを元に、理想のサイズを追求したセミワイド8段キャビネットはDEENが自信を持ってオススメする、自動車整備工場への導入実績No.1のツールキャビネットです!
付属品スプレー缶ホルダー 1個・ラバートップマット 1枚・引き出し用クッションマット 8枚・鍵 2個
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×400×82/1段目、620×400×40/2~5段目、620×400×60/6~7段目、620×400×135/8段目
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)734(ハンドル・缶ホルダー取り付け時949)×460×944
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
トップチェスト付ローラーキャビネットです。
オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。
ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
付属品TRC-C3
材質スチール
天板耐荷重(kg)120/台
ストッパーあり
オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。
ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
仕様ボールスライドレール
付属品シリンダー錠(鍵2枚付)、天板マット付(材質ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
関連キーワード