22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのLEDリングライト・ホルダー・スタンド3 点セット。照明効果で再生回数アップに欠かせないリングライト。
仕様照明調整:10段階 、その他:ホルダー、スタンド、リングライト6インチ 外形寸法(mm)約165 段数スタンド:6 電源USB給電 光源LED 照明暖光・MIX・白光 縮長(m)スタンド:0.23 操作リモコンスイッチ USBケーブル長(cm)約180 LED使用数(個)48 伸長(m)スタンド:0.72 総質量(kg)約0.35
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

サンワダイレクトLEDライト
ノートパソコンやタブレットに取り付けできるLEDリングライトです。
電源バッテリー850mAh 光源LED 72個 色温度3000-8500K
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

華やかな女優気分でできる、メイクミラー。LEDライトは3色(昼光色・昼白色・電球色)に切り替えできます。電源ボタンの長押しで、明るさを調節できます。拡大率:等倍のみ。
電源(V)交流式/AC100-240 専用ACアダプター使用
1個
9,990 税込10,989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツの大手LEDメーカー「オスラム社」の高精度LEDを採用 シーンで選べる3段階(白、暖色、ミックス)の色調モードに対応 明るさは10段階で調節可能 眼に映る光(キャッチライト)が瞳孔の形と同じリング状 USB給電だからどこでも使える
電源(V)DC5(USBポートより供給) 対応機種USBインターフェース搭載機器 色温度(K)2700~6500 保証期間6ヶ月間 動作温度、湿度範囲0~50℃、10~70%(結露なきこと) ケーブル長(cm)約190 Ra80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様照明調整:10段階 質量(g)約130 外形寸法(mm)約165 ねじ1/4インチネジ対応 電源USB給電(5V/2A) 光源LED 照明暖光・MIX・白光 操作リモコンスイッチ USBケーブル長(cm)約180 LED使用数(個)72
1個
929 税込1,022
当日出荷

トリコインダストリーズメイクアップブライト
4個の明るいLED電球でライトアップしメイクをしやすく。電池式&強力吸盤で場所を選びません。
材質ABS、LEDライト 寸法(mm)305×60×65 質量(g)140
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

サンワサプライスタンド
自撮り動画撮影やテレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。高輝度LEDライトを採用しています。明るさ、色温度を調節でき使用シーンに合わせてお選びいただけます。フレキシブルアームにスマホをセットでき、スマホの角度調整も可能です。
質量(g)420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×240×592
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台 使用温度範囲(℃)10~40 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自分に最適な角度に調整OK!
付属品10倍鏡、USBケーブル(1本) 形状四角 質量(g)約850 寸法(cm)約28.6×18×12 LED使用数(個)24
1台
3,490 税込3,839
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なクリップタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、フレキシブルアームのためライト角度の微調整が可能です。リングの直径は手軽に使える16cm、厚み約2.5cmまでの机に対応しています。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能 付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)約531(クリップスタンド他を含む) ケーブル長(m)約1.0(リモコン除く) コネクタ形状電源入力側:USB-A オス(ケーブル一体型) 定格入力電圧(V)5 対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約160×約112×約708/リングライト:約160×奥行約19×高さ約166 色温度(K)2800~6700 定格入力電流(A)1.4 固定方法クリップ 寿命発光時間23000h ※製品の寿命を保証するものではありません 保証期間1年 定格入力電力7W 動作温度(℃)0~40 アズワン品番65-0309-31 明るさ(Lm)理論値:約70~640、全光束:約20~180 ※積分球による全光束値 LED使用数(個)28+28 調光方式10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色) 演色指数(Ra)93~96 発光パターン広域発光(点灯)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

サンワダイレクトLEDライト
コンパクトで持ち運びに便利なカメラ用LEDライトです。 背面に色温度、色量、バッテリー残量をデジタルで表示します。 色温度、色量は無段階調整でき、ベストなタイミングで撮影できます。 高輝度のLEDを96個搭載しています。 一瞬だけ明るく照らすフラッシュと違い、常時点灯タイプなので、動画の撮影にも最適です。 カメラ・ビデオカメラのシューに取り付けて使用できます。 本体内蔵電池で充電ケーブル1本で充電できます。
電源バッテリー2500mAh 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約116×10×72 光源LED 96個 色温度3000-6500K 点灯時間約40分~10時間 (連続)
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDパネル タッチで切替え3段階調光 2WAY電源 電池&USB
電源DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売) アーム角度調整 電球の種類LED
1個
1,802 税込1,982
当日出荷

単3×4(別売)16個のLEDライトで自然の輝きを。ON/OFFはタッチパネルで簡単。
形状四角 寸法(mm)206×280×45 質量(g)530
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED三面鏡でお顔全体や、横顔もしっかり映ります。タッチセンサーON/OFF・無段階調光・180度回転・オーパワーセーブ機能付き。USBコード付属。 使用電源:単三形乾電池4本(別売)、USB
材質本体:ABS樹脂、ガラス鏡 寸法(mm)350×120×280 質量(kg)0.95
1台
4,890 税込5,379
5日以内出荷

白色LEDを使用し、独自の技術で盤面を均一に照らし出します。 約5万時間の長寿命LED光源です。
用途検査作業、トレース作業図面の訂正作業など。商品のディスプレイ台としてもご使用いただけます。 付属品ACアダプター トラスコ品番853-4085 幅(mm)515 質量(kg)2.7 高さ(mm)15 奥行(mm)364 消費電力(W)7.4 光源LED 面積(透写)424×300 照度(Lx)約3500 材質(裏)アルミ鋼板 材質(表)アクリル樹脂 動作温度(℃)5~45 LED寿命(時間)約50000時間(25℃の環境下で使用)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径は手軽に使える16cmです。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能 付属品取扱説明書、ミニ三脚 ブラック 質量(g)約385(三脚他を含む) ケーブル長(m)約1.5(リモコン除く) コネクタ形状電源入力側:USB-A オス(ケーブル一体型) 定格入力電圧(V)5 対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体(三脚開いたとき):約190×約170×約330/全体(三脚閉じたとき):約160×約43×約372/リングライト:約160×約19×約166 色温度(K)2800~6700 定格入力電流(A)1.4 固定方法三脚穴(1/4インチ) 寿命発光時間23000h ※製品の寿命を保証するものではありません 保証期間1年 定格入力電力7W 動作温度(℃)0~40 アズワン品番65-0309-32 明るさ(Lm)理論値:約70~640、全光束:約20~180 ※積分球による全光束値 LED使用数(個)28+28 調光方式10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色) 演色指数(Ra)93~96 発光パターン広域発光(点灯)
1個
3,698 税込4,068
欠品中

ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい 平均演色性Ra93で色彩が自然に近い JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす 環状LED配列78灯で手元に影が出にくい タッチ式スイッチで5段階に明るさ調節できる 全光束約850ルーメン、照度約3000ルクス(直下30cm)※100%点灯時 USBポート(2.1A)付き クランプ固定式
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書 質量(kg)約0.73(専用クランプ、専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約12(LEDのみ点灯時)、約27(LED+USB 2.1A同時使用時) 出力24V(直流)1.0A 電源専用ACアダプター コード長さ(m)約1.8 全光束(Lm)約850(100%点灯時) 入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.7A 光源LED×78灯使用(交換不可) エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8(LEDのみ点灯時) 色(本体)ホワイト 照度(Lux)約3000(30cm直下、100%点灯時) クランプ取付幅(mm)5以上、45以下 光色昼白色 明るさ5段階調光 取扱説明書(1.23MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×312×506(連続使用時・机上面サイズ) 電球の種類LED 調光の可否
1個
3,998 税込4,398
欠品中

パネル型LEDライト。LEDモジュールを敷き詰めたパネル形状なので、自撮りや物撮り、ポートレート等で柔らかい光を当てたい場合に最適です。。明るい LED×160 灯。160 灯の高輝度LED と3段階の調色機能で明るさや色温度を調節できます。
付属品交換パネル(White/Blue/Rose/Orange)、ミニ三脚 寸法(mm)約192×128×20 質量(g)約210 入力USB5V/2A 色調昼光色:約6500K、昼白色:約4500K、電球色:約3000K ケーブル長(cm)約180(コントローラー含む) LED使用数(個)160灯
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

フィリップスクリップ式モデル
従来モデルから明るさとバッテリー容量をアップした改良版。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。クリップにも改良を加え、斜めの面でも挟めるよう、パッドを設けた設計。USB-C給電でさらに使いやすく。フレキシブルなアームで自由自在に角度を調整可能。リングライトで光を均一に拡散し、広範囲を照射。チラつき指数が低く、快適な光環境を実現。夜間モード・リラックスモード・読書モードへ簡単切り替え
仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0 消費電力(W)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×203×362 色温度(K)4000 充電時間(時間)5~20 明るさ(Lm)200 演色指数(Ra)90以上 給電方式USB-C 調光範囲3段階
1台
3,618 税込3,980
4日以内出荷

LED付き女優ミラーライト&読書灯などのサイドライトにもなる一台二役の便利な2WAYライト。1.LEDライト付きのメイクミラー。2.テーブルライトにもなる2WAY仕様。3.調色機能であらゆる場所の光を再現。コードレスで使用することができるので、寝室やリビングへの持ち運び可
用途ミラーライト、読書灯、寝室、リビング 仕様調色(k):3段階調色 3500/4400/6000 セット内容本体、取扱説明書、microUSBコード 材質ABS/PS ホワイト 質量(g)約613 消費電力(W)最大3 電源DC5V/1A コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×80×300 連続使用時間(時間)5 光源LED 充電時間(時間)2 光束(Lm)最大120 調光方式無段階調光 電球の種類LED 調光の可否
1台
6,198 税込6,818
3日以内出荷

サンワサプライLEDライト
ノートパソコンやiPhoneなどのスマートフォンやタブレットに取り付けできるLEDリングライトです。取付はクリップで挟み込んでの設置が可能で、簡単に取付可能です。丸型のLEDライトで、撮影物を均一に照らすことができます。ZOOMやSkypeなどのWEB会議/テレビ会議などで表情を明るく照らすことができます。フリマやYou Tubeなどで被写体を明るく照らすことができます。光量を4段階で変更でき、色温度を3段階で変更できます。常時点灯するライトなので、フラッシュと異なり撮影後の仕上がりがイメージしやすいです。360°回転や上下の角度調節が可能です。充電と常時給電の2WAYの電源供給が可能です。
LED使用数(個)80 電源(V)DC5 色温度(K)3500~8500 点灯時間(時間)約1.5(明るい)~約2(暗い) コネクタmicro USB ケーブル長(m)1 LED寿命(時間)約20000 使用範囲(mm)約3~32(クリップ) 光束(Lm)白昼光/最大100、電球色最大80、中間色/最大90 調光の可否3段階 光色白色光、電球色、中間色 充電時間(時間)約2 消費電力(W)約5 設置方式クリップ式
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

デリケートなVIOゾーンのお手入れに最適。長い毛やくせ毛、濃い毛や太い毛もスムーズにカット。カミソリよりもお肌に優しく、専用アタッチメントを装着することで毛を残したい部位(Vゾーン)の毛量調節が可能。刃先がL字タイプなので、角度を気にせず使い易い設計。刃が小型の使い易いコンパクトヘッド。細部の毛もしっかりお手入れできる。アタッチメント装着で、長さを5段階(2/4/6/8/10mm)の調節ができる。毛量調節も自由自在に。生活防水仕様(IPX5)なので、使用後は水洗いができ、お手入れが簡単。清潔を保てる。シェービングの時はドライシェービングをおすすめします。6個のLEDライトでしっかり照らす、コンパクト女優ミラー付き。普通と拡大鏡も2面タイプ。乾電池式なので、コードレス。コンパクトで持ち運びに便利。
用途レディースシェーバー デリケートゾーン ボディシェーバー 電気シェーバー 水洗い可能 付属品VIOトリマー(本体付属)、トリミングコーム(2/4/6/8/10mm仕上げ)、コンパクト女優ミラー、お試し用単3形アルカリ乾電池1個、お試し用ボタン乾電池CR2032×2個 ホワイト 質量(g)53 電源(V)単3形アルカリ乾電池1本使用(別売り) 使用時間約60分間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)シェーバー:3×3×14、女優ミラー:6.8×1.5×13.3
1個
2,490 税込2,739
6日以内出荷