スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!快適なフィット感とワイドな視界を実現するフレーム形状です。柔軟性があり男性も着用できます。隙間からの飛沫の侵入を防止します。耳あたりが柔らかくスムーズに装着できるソフトラバー付きです。
材質(鼻パッド)シリコン
質量(g)約30
材質(フレーム)ナイロン&エラストマー
材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)
アズワン品番2-9047-02
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
白とピンクのカラーリングの小型の保護グラス。ノーズパッド、つるの長さ、角度を調整することでまつ毛がレンズ内側につきません。レンズ上部はブローガード構造で、上からの飛翔物の侵入を防ぎます。スポーティなイタリアンデザイン。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
レンズ色クリア
形スペクタクル形
質量(g)26
規格EN166
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小さめサイズで女性・子供向き。
二眼式、軽量。
曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
鼻アテ部分はレンズと一体成型。すっきりしたデザインに仕上げてあります。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
規格EN 規格認定
形状二眼型
サイズ小さめ
加工硬化処理
レンズ防曇
機能軽量、曇り止め加工、紫外線カット
材質(フレーム)ポリカーボネート
アビオンシリーズを女性や、子供向けに細身にデザイン。強度はそのままで米国国防総省の衝撃テスト合格。
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外、工場内等屋内での作業に
オートバイ、自転車、アウトドア
付属品マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)24
規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
可視光線透過率(%)0.9
保護率(%)青色光線保護率:0.06
紫外線カットUV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 89%
RoHS指令(10物質対応)対応
小顔用の保護メガネです。視界のよい、一眼式保護メガネです。
仕様UVカット、防曇加工、ノーズパッド有、角度調整可
レンズ色クリア
質量(g)27
規格JIS規格品(T8147)
レンズ厚さ(mm)2.2
やや小さめサイズで子供・女性の小顔の方でもしっかりのフィット感!
ほこりや花粉対策に最適・粉塵や飛来物から眼の保護。
ANSI規格適合品。メガネ併用可能。
仕様UVカット
形状ゴーグル型
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)51
レンズ色クリア
材質(フレーム)ポリ塩化ビニール
アズワン品番64-5136-44
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能
仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番388-6930
形状二眼型
質量(g)28
規格ANSI規格品(Z87.1)
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
カラフルなつるでやさしいイメージ。
女性にも大人気です。
軽くて顔にぴったりフィットしほとんどすきまを作りません。
やわらかいつると鼻パッド。長時間装着でも快適です。
耐薬品性、耐衝撃性にすぐれています。
紫外線(UV)を99.9%以上カットします。
レンズは防曇加工されています。
レンズクリア防曇
本体質量(g)約25
適合規格ANSI Z87.1(米国国家規格協会)
材質(レンズ)ポリカーボネート
スモールタイプ(横幅150mm)で小顔の方・女性・子供の使用に適しています。
ソフトなあたりの鼻パットでずれ落ちを防止します。
テンプルは4段階調節が可能で、ツルは最大10mm延長可能です。
(伸縮調節)防曇性能が高いVF-Pコートレンズで曇りにくいです。
仕様小顔の方・女性・子供向け、鼻パッド有、角度調整可、つる伸縮可、防曇
形状二眼型
寸法(mm)150×132~142×53
質量(g)30
レンズ色クリア
機能防曇
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)VF-PコートPC(ポリカーボネート)
アズワン品番3-7581-01
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
FG-02(Fine)より一回り小型で、女性や子供(小・中学生)にフィット。レンズはハードコート済みで、キズ付きに強く、耐薬品性にもすぐれています。
形状一眼型
仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き・度付きメガネ併用可
TGK品番941-87-03-14
型式FG-01
質量(g)40
レンズ幅(mm)135
1個
¥1,310
税込¥1,441
当日出荷
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
仕様調整機構付きノーズパッド
材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。
ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ
仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
トラスコ品番384-5036
形状一眼型
色クリア
質量(g)27
フレーム色クリスタルブルー
加工硬化処理
機能ひさし有、ノンスリップラバー
JIS規格JIS規格品
材質(フレーム)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ほこりや、花粉対策に最適なゴーグルです。少し小さめサイズで、子供・女性の小顔の方でもしっかりフィットし、間隙からの粉塵等の進入を防ぎます。
レンズは曇り止め加工を施し、クリアな視野を確保します。かけ疲れにくい軽量タイプです。
用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。
レンズくもり止め加工
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ色クリアー
材質(フレーム)軟質ビニール
女性にも掛けやすいオートクレーブ対応(121℃20分)の保護メガネです。肌にやさしいシリコンクッションバー付きです。
種別女性用
材質レンズ・フレーム/ポリカーボネート、クッションバー/シリコン
質量(g)40
紫外線防御率(%)99.9
アズワン品番2-9076-01
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
JIS規格品
高いフィット感
シリコンパットで鼻あたりがソフトで汗などによりズレを防止
仕様●サイズ:W137×H42×D147mm●女性用
アズワン品番67-8062-86
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
お子様・女性に最適。小型サイズ保護めがね。
仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット
質量(g)40
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×60×155
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
女性や顔の小さな方に適した、コンパクトサイズの保護メガネです。クリア系の明るいカラーで顔なじみも◎
仕様ツル調整可、マスク併用可、メガネ併用可
トラスコ品番410-8592
材質レンズ:トリアセテート(TAC)、フレーム:硬質ナイロン
長さ(mm)mm
形状2眼型
幅(mm)mm
高さ(mm)44
レンズ色クリア
フレーム色クリアピンク
加工防曇
テンプル色クリアピンク
レンズ厚さ(mm)1
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
こんなお得な商品も!

安全保護メガネ スポーティフチなし 一眼型
モノタロウ
¥699
税込¥769
一眼式。
デザイン性を重視した保護めがね。
クッション付きで装着部分が痛くありません。
曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
形状一眼型
機能曇り止め加工、紫外線カット
規格EN 規格認定
材質(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)27
レンズ色クリア
加工硬化処理
レンズ防曇
材質(フレーム)PC(ポリカーボネート)
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
デザイン性に優れている快適な安全保護メガネです。
鼻パッド部に塩ビ(PVC)素材を使っており、鼻へのあたりが非常に優しい構造になっています。
つる部分にも塩ビ素材を貼り付けてあり、耳へのあたりを和らげる加工をしております。
防曇(曇り止め)加工で、レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状一眼型
機能防曇加工、傷付防止
質量(g)29
レンズ色クリア(透明)
フレーム色ブルー/黒
レンズ防曇処理&硬化処理
材質(フレーム)ナイロン&PVC(塩ビ)
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
こんなお得な商品も!

安全保護メガネ オールクリアイエロー 一眼型
モノタロウ
¥349
税込¥384
防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。
材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ(ノンコート)
仕様JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
よく見られる防護グラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方は防護グラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。日本光材 実用新案登録済(登録第3165745号)日本工業規格(JIS T8147:2003 保護メガネ)準用試験合格
付属品マイクロファイバー眼鏡ふき
質量(g)約19
レンズ色クリア
寸法(cm)4.8×14.5
材質(フレーム)ポリカーボネート(ハード/マルチコート)
材質(レンズ)ポリカーボネート(ハード/マルチコート)
厚さ(cm)1.5
女性や顔の小さい方向けの簡易作業ゴーグルです。
用途研磨作業・刈払作業・電動工具作業・製材作業
適合女性や顔の小さい方向け
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
眼を守る密閉式(通気口のない)の保護ゴーグル。子ども・大人(男性・女性)兼用タイプ。防曇加工してるので曇りにくく視界がクリア。
用途火山灰の清掃作業や飛来物・粉じん・飛沫・感染症の対策や災害避難時に最適です。保護メガネ/安全メガネ/ゴーグル/メガネ併用/防災グッズ/防災/消防団/救助隊/消防/レスキュー/作業/DIY/花粉症対策/感染症対策
仕様バンド:黒布バンド
形状密閉式ゴーグル型
寸法(mm)162×81×70
質量(g)64
レンズ色透明
型番N150-AF
機能防曇加工
材質(フレーム)透明軟質塩ビ
材質(レンズ)PC平面 / 1.8mm厚
働く女性・小顔の方にジャストフィット!
ラウンドフレーム設計で、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立した軽量めがね。
形状二眼型
材質(レンズ)PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)
質量(g)25
適合規格JIS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×43×156
材質(フレーム)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
サングラスとメガネの掛け替えが不要なので便利です。オーバーグラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方はオーバーグラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。軽量を実現、長時間の使用も苦になりません。
角度も自由に変更でき、従来の保護グラスでのコメカミ部分や鼻パッド、耳への圧迫感がなく快適に使えます。偏光サングラスなので視界もクッキリ鮮やかで見やすい。実用新案登録済【登録第3165745号】
付属品マイクロファイバー眼鏡ふき
材質フレーム:ポリカーボネイト他 、レンズ:CAB
質量(g)約19
寸法(cm)4.8×14.5
厚さ(cm)1.5
めがねとゴーグルの良さを兼ね備えたグラスタイプ。くもりに強い女性にも使いやすいサイズ感。※日本人女性の標準サイズをもとに設計。【超親水性VF-plus+】。コーティングは、曇りの原因である小さな水滴を。作らず曇りの発生をしっかり抑えます。
質量(g)72
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×66×174
機能超親水性
通気性ベンチレータなし
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
優れた柔軟性をもつTPU素材を使用しており万が一転倒した際に衝撃でゴーグルが破損するリスクを大幅軽減。
ゴーグル内側には高密度スポンジパッドをしようしており長時間使用しても疲れにくい仕様となっております。
ゴーグル内部にも通気口があり曇りにくい設計です。
サイズ調整付きバンドですので男性、女性、幅広い年齢の方がご使用頂ける設計となっております。
材質TPU(ゴーグル枠)/PC(レンズ)
寸法(縦×横)(mm)105×190
適合車種汎用
優れた柔軟性をもつTPU素材を使用しており万が一転倒した際に衝撃でゴーグルが破損するリスクを大幅軽減。
ゴーグル内側には高密度スポンジパッドをしようしており長時間使用しても疲れにくい仕様となっております。
ゴーグル内部にも通気口があり曇りにくい設計です。
サイズ調整付きバンドですので男性、女性、幅広い年齢の方がご使用頂ける設計となっております。
優れた柔軟性をもつTPU素材を使用しており万が一転倒した際に衝撃でゴーグルが破損するリスクを大幅軽減。
ゴーグル内側には高密度スポンジパッドをしようしており長時間使用しても疲れにくい仕様となっております。
ゴーグル内部にも通気口があり曇りにくい設計です。
サイズ調整付きバンドですので男性、女性、幅広い年齢の方がご使用頂ける設計となっております。
適合車種汎用
すぐれた柔軟性をもつTPU素材を使用しており万が一転倒した際に衝撃でゴーグルが破損するリスクを大幅軽減。
ゴーグル内側には高密度スポンジパッドをしようしており長時間使用しても疲れにくい仕様となっております。
ゴーグル内部にも通気口があり曇りにくい設計です。
サイズ調整付きバンドですので男性、女性、幅広い年齢の方がご使用頂ける設計となっております。
材質TPU(ゴーグル枠)/PC(レンズ)
レンズ色シルバーミラー
寸法(縦×横)(mm)ゴーグル:約105×約185
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
サングラスと老眼鏡の掛け替えが不要なので便利です。オーバーグラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方はオーバーグラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。軽量を実現、長時間の使用も苦になりません。
角度も自由に変更でき、従来の保護グラスでのコメカミ部分や鼻パッド、耳への圧迫感がなく快適に使えます。偏光サングラス+老眼鏡なので視界もクッキリ鮮やかで、手元も見やすい。 実用新案登録済【登録第3165745号】
付属品マイクロファイバー眼鏡ふき
材質フレーム:ポリカーボネイト他 、レンズ:TAC
質量(g)約19
寸法(cm)4.8×14.5
厚さ(cm)1.5
使用用途に応じてゴーグル部分とマスク部分を取り外してお使い頂けます。
優れた柔軟性をもつTPU素材を使用しており万が一転倒した際に衝撃でゴーグルが破損するリスクを大幅軽減。
ゴーグル内側には高密度スポンジパッドをしようしており長時間使用しても疲れにくい仕様となっております。
ゴーグル内部にも通気口があり曇りにくい設計です。
サイズ調整付きバンドですので男性、女性、幅広い年齢の方がご使用頂ける設計となっております。
材質TPU(ゴーグル枠)/PC(レンズ)/マスク(PP)
寸法(縦×横)(mm)ゴーグルサイズ105×190、ゴーグル×マスクサイズ185×190
適合車種汎用
関連キーワード