26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートクレーブ(115℃)・ベッドパンウォッシャー対応尿器。 本体とフタ・口輪までポリプロピレンを採用し、耐熱性に優れています。 底面が広く、安定感があります。
材質ポリプロピレン 乳白色 容量(mL)1100 タイプ女性用 耐熱温度(℃)120 松吉医科器械コード23-6336-00
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

フタは抗菌脱臭剤入。
材質ポリ塩化ビニール 容量(mL)900 タイプ女性用 耐熱温度(℃)60 アズワン品番0-361-05 松吉医科器械コード01-5176-01
1個
1,287 税込1,416
翌々日出荷

・こぼれ防止設計の女性用尿器。・尿をしっかり受け、採った尿がこぼれない安心設計。・尿のニオイがモレにくい。・採尿時の音が気にならない
容量(cc)600
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

馬野化学容器安全尿器 女性用
口部(アダプター)脱着式で洗浄に便利。
種別女性用 材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×400×H130 アズワン品番0-361-24 TKG品番9-2479-0402 口寸法(mm)105×140 TKG品番(2017)6-2259-0502
1個
699 税込769
3日以内出荷

タンクの容量は1.5L、朝・夜の2回程度の取り替えで済みます。 女性用は、レシーバーの高さを体格にあわせ、4段階調節が可能です。
タイプ女性用 付属品吊金具(ベッド用) 材質(タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(レシーバー口)合成ゴム、(ホース)ポリ塩化ビニール 容量(L)1.5 松吉医科器械コード01-5170-02
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

使い捨てタイプで洗浄不要、従来の洗浄・消毒して繰り返し使用するプラスチックタイプのように、洗い残しの心配が無く、感染リスクも抑制、医療従事者の業務低減に効果を発揮。高い耐水性能(約4時間以上)を有し、軽量で扱いやすく使用後はマセレーター装置で汚物と共に粉砕、排水処理が可能です。生分解性と堆肥化可能なリサイクル材を主原料としています。使用済み材ではなく、段ボール製造の端材など、通常ではれば廃棄されてしまう材料を使用したサスティナビリティの面でもオススメの商品です。
用途病院や老人ホーム、介護施設、ご自宅での介護や看病としての用途以外にも、災害時など洗浄が難しい環境での使用にも適しています。 タイプ女性用 材質成形パルプ(生分解性と堆肥化可能なリサイクル原料) 適合温度(℃)-3~約35 耐水性約4時間 質量(g/個)3.6 対応マセレーター 種類女性用
1箱(100個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

乳白色タイプ。 丸みのあるやさしい形です。
タイプ女性用 容量(mL)800 材質(本体)ポリエチレン、(フタ)EVA、(口輪)ポリプロピレン 耐熱温度(℃)(本体)70、(フタ)120、(口輪)120
1個
599 税込659
4日以内出荷

寝たままでも、座った姿勢でも、身体の状態にあわせた使いかたができます。 1500mLあり、朝・夜2回程度の取替で済みます。
タイプ女性用 容量(mL)1500 材質(タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(クッションゴム)エチレンプロピレンゴム、(ホース)塩化ビニル樹脂 耐熱温度(℃)(タンク)110、(レシーバー)110、(クッションゴム)120、(ホース)70 アズワン品番0-585-01
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

トイレに移動・移乗できない方の自立を支援します。 レシーバーをあてがい排尿すると自動的に尿を吸引します。 寝たままでも座ったままでも使用できます。
種別女性用セット 質量(kg)(レシーバー)0.7 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)233×378×273 本体質量(kg)約5 ホース長さ(m)(レシーバー)2 構成採尿器本体、女性用レシーバ 松吉医科器械コード23-2455-01
1台
非課税商品
96,980 税込96,980
7日以内出荷

仕様女性レシーバー部一式 材質受尿器/PP(ポリプロピレン)、タンク/PE(ポリエチレン)、ホース/PVC(塩化ビニル樹脂)、クッションゴム/合成ゴム アズワン品番0-585-02
1個
2,570 税込2,827
10日以内出荷

体内に挿入しない排尿カテーテルのためカテーテル関連尿路感染のリスクを軽減します。
アズワン品番66-0013-71
1箱(30本)
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

女性に優しい採尿カップ。女性の身体に優しくフィットするアールの受口形状なので、手や衣服を汚すことなく衛生的に採尿できます。介助を必要とする採尿も容易に行えます。手に持ちやすく、採尿時・検査時など使いやすい形状です。先が細い独自の注ぎ口形状なので、直接試験管等へ移すことができます。専用フタは簡易スタンドとしても使用できます。
タイプ女性用 仕様男女兼用可 材質PS(ポリスチレン) 寸法(mm)120(下部50)×70×80 目盛50~100mL(25mL刻み)
1箱(10個)ほか
267 税込294
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寝たままでも、座った姿勢でも、身体の状態にあわせた使いかたができます。 1500mLあり、朝・夜2回程度の取替で済みます。
タイプ男性用 容量(mL)1500 材質(タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(クッションゴム)エチレンプロピレンゴム、(ホース)塩化ビニル樹脂 耐熱温度(℃)(タンク)110、(レシーバー)110、(クッションゴム)120、(ホース)70 アズワン品番0-584-01
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

軽量で、見やすい目盛付。
材質硬化ガラス 容量(mL)800 タイプ女性用 耐熱温度(℃)100 松吉医科器械コード20-3395-01
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷

耐熱性に優れています。
仕様目盛付き 材質PP(ポリプロピレン) 容量(mL)1100
1個
1,188 税込1,307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

1個
948 税込1,043
5日以内出荷

商品特長。透明の容器だから尿の状態が確認できる。洗浄ブラシ付き。
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

オートクレーブ(115℃)・ベッドパンウォッシャー対応尿器。 本体とフタ・口輪までポリプロピレンを採用し、耐熱性に優れています。 底面が広く、安定感があります。
材質ポリプロピレン 乳白色 容量(mL)1100 タイプ男性用 耐熱温度(℃)120 松吉医科器械コード23-6335-00
1個
999 税込1,099
当日出荷

尿で健康状態がわかる様に透明です。 尿を計量できる目盛付です。 尿器より長い洗浄ブラシで奥までお手入れが行き届きます。 ニオイ防止のフタ付です。 取っ手が大きく持ちやすい。 底部分が広く、安定感のある形です。
タイプ女性用 材質本体:塩化ビニ-ル・耐熱温度:60℃、フタ:EVA・耐熱温度:80℃、口輪:ポリプロピレン・耐熱温度:120℃
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

積み重ね可能で軽量(約3.6g)、防水性(約4時間)を有し、生分解性と堆肥化可能なリサイクルパルプ原料を使用し環境にやさしい使い捨てタイプの尿器の専用女性用アダプターです。従来の洗浄・消毒して繰り返し使用するプラスチックタイプのように、洗い残しの心配が無く、感染リスクも抑制、医療従事者の業務低減に効果を発揮。高い耐水性能(約4時間以上)を有し、軽量で扱いやすく使用後はマセレーター装置で汚物と共に粉砕、排水処理が可能です。病院や老人ホーム、介護施設、ご自宅での介護や看病としての用途以外にも、災害時など洗浄が難しい環境での使用にも適しています。本品単体ではご使用いただけません。別売りの男性用尿器(65-1844-81)にセットしてご使用ください。使い捨てタイプの商品となります、洗って再度のご使用はできません。直射日光が当たらない乾燥した清潔な環境で保管してください。
材質成形パルプ アズワン品番65-1844-84
1箱(100個)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

取っ手が大きく持ちやすくなっています。 底部分が広く、安定感のある形です。 ブラシが尿器より長いので奥までお手入れが行き届きます。
材質(本体)塩化ビニール、(フタ)EVA、(口輪)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン・ポリプロピレン 容量(mL)1100 タイプ女性用 耐熱温度(℃)(本体)60、(フタ)120、(口輪)120、(ブラシ)100 ブラシ付き アズワン品番0-188-02
1個
1,048 税込1,153
4日以内出荷

男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
エコ商品
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用 セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Aron(アロン化成)ユリフィット
こぼれにくい逆止弁付。フィットしやすく、痛くなりにくい。専用のフタは深めで外れにくい安心設計。お手入れの用の専用ブラシやカバー付
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

骨盤、その他の骨、筋肉を備えた腹膜後腔の模型です。下大静脈、腹大動脈とその脈枝(腸骨部動脈含む)、尿道上部、直腸、腎臓、副腎が見られます。右腎臓の前半分は取り外して内部を見られます。男性泌尿生殖器(膀胱と前立腺、前後に分解可)と女性泌尿生殖器(膀胱、子宮と卵巣、上下に分解可)を交換できます。
仕様解剖分解数:6 その他ベースボード付き 材質プラスチック 寸法(mm)410×310×150
1個
139,000 税込152,900
8日以内出荷

着脱かんたん!丸型マジックテープ式。前部と後部が分離可能。下腹部治療中の方に重宝。脚ぐりピコレース付です。
オフホワイト 素材綿100% 洗濯方法洗濯機可(弱)、脱水機可、乾燥機不可
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)