40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(20個)ほか
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ガス発生袋は水をかけるだけで酸素を吸収し、炭酸ガスを発生します。 発熱・圧力変化がほとんどないため安全です。 鉄粉・炭酸ナトリウム・クエン酸・けいそう土を成分とし、パラジウムなどの有害な触媒を使用していません。
圧力最大1070mb 最高温度(℃)38(発熱)
1袋(10袋)ほか
7,698 税込8,468
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水も触媒も必要ありません。アネロパックをジャーに入れるだけで、菌が生育しやすい環境を作りだします。嫌気、微好気、炭酸ガス培養を手軽に行えます。
材質本体・フタ/PC(ポリカーボネート)、トメ具/POM(ポリアセタール) 耐熱温度(℃)本体・フタ/-50~140、トメ具/-30~140
1個ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 ●折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。
材質バリアナイロン 耐熱温度(℃)80
1袋(40枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ袋を破って中の小袋を容器に入れるだけで、容器内をカンピロバクターやヘリコバクター等が生育しやすい環境にする事ができます。 ガスバリア性のある密閉容器でも使用できます。 パウチはΦ90mmシャーレが2枚入ります。培地が1枚の時は空のシャーレを1枚追加して容積を一定にして下さい。
アズワン品番6-8666-02 セット内容Wチャック袋×20枚 O2吸収・CO2発生剤(微好気用)×20個 タイプパウチ用セット 使用期限O2吸収・CO2発生剤/製造より1年
1式
6,298 税込6,928
翌々日出荷

シャーレ14枚までの培養、培地保存に密閉クリップと併用でご使用ください。微好気培養、炭酸ガス培養の場合は、必ずシャーレラックを併用してください。 使い捨てタイプですが、穴が開かない限り繰り返し使用可能です。
用途培地保存用 寸法(mm)220×300 タイプスタンディングパウチ袋(A-37専用 クリップタイプ) アズワン品番2-3766-12
1箱(20枚)
5,498 税込6,048
当日出荷

水、触媒、ガスボンベなしで簡単に嫌気培養が行えます。中型(3.5L)のジャー用の剤です。
アズワン品番62-3092-02
1箱(30個)
10,980 税込12,078
当日出荷

ディスポタイプの「無菌スペース」が簡単に作れます。 開口部が大きく、器具のセッティングがスムーズに行えます。
付属品封印具、クリップ 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)700×690
1組(10枚)
9,198 税込10,118
当日出荷

ケニスABパウチ
クロストリジウム属菌検査用のパウチ袋です。検液と培地を袋に入れ、シーラーで密閉し培養します。γ線滅菌済み。
1組(500枚)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水、触媒、ガスボンベなしで簡単に嫌気培養が行えます。 ガス発生剤のみになります。
アズワン品番62-3091-94 保管環境常温
1箱(20個)
4,398 税込4,838
当日出荷

1箱(40枚)
5,398 税込5,938
欠品中

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

培地保存のための酸素吸収剤です。 培地を無酸素保存すれば、培地が還元され嫌気性菌が発育しやすくなります。 培地の長期保存も可能。パウチ袋ごと冷蔵庫保存でき、嫌気チャンバーに比べ、高温による培地の乾燥もありません。 空気を追い出して密閉クリップで閉じてください。
用途培地保存用
1箱(2個×40袋)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A172はカニバサミタイプですので片方が紛失せず、開け閉めも容易で使いやすいです。
寸法(mm)240 耐熱温度(℃)45
1袋(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20個)
4,198 税込4,618
当日出荷

1箱(40個)
8,598 税込9,458
翌々日出荷

検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。
種別フィルタなし 材質強化ポリエチレン、γ線滅菌済 寸法(mm)190×300 容量(mL)400 厚さ(μm)62
1組(500枚)
20,980 税込23,078
3日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
22日以内出荷

TGK(東京硝子器械)アネロパウチ・微好気
カンピロバクター、ヘリコバクターいずれにも使えます。 カンピロバクター、ヘリコバクターそれぞれに適した培養環境が得られます。 容器の大きさに応じて、剤の種類を選べます。 剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%にします。(1時間で上記濃度に到達します)
1箱(20個)
4,190 税込4,609
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 フィルタ付きバッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。 γ線滅菌済です。
材質強化ポリエチレン、γ線滅菌済 寸法(mm)190×300 容量(mL)400 厚さ(μm)62
1組(500枚)
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)水素発生剤 10個
カンピロバクター、ヘリコバクターいずれにも使えます。 カンピロバクター、ヘリコバクターそれぞれに適した培養環境が得られます。 容器の大きさに応じて、剤の種類を選べます。 剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%にします。(1時間で上記濃度に到達します)
用途標準型ジャー(2.5L)用/カンピロ・ヘリコバクター培養のいずれにも
1箱
1,890 税込2,079
10日以内出荷

1組(25本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)アネロパック・微好気
カンピロバクター、ヘリコバクターいずれにも使えます。 カンピロバクター、ヘリコバクターそれぞれに適した培養環境が得られます。 容器の大きさに応じて、剤の種類を選べます。 剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%にします。(1時間で上記濃度に到達します)
用途標準型ジャー(2.5L)用/カンピロ・ヘリコバクター培養のいずれにも
1箱(30個)
7,490 税込8,239
3日以内出荷

水・触媒を使わずに簡単に炭酸ガス培養ができます。 ヘモフィルス、ナイセリアなどの炭酸ガス要求菌の培養に適しています。 剤が容器内に5%前後の炭酸ガスを発生させます。
保管環境要冷蔵 仕様ジャー用
1箱
特価
3,819 税込4,201
当日出荷

三菱ガス化学ガス吸収剤
ガスバリア性の高い袋に製品と一緒に入れシール機で密閉することで高い防錆効果・はんだ性を長期間維持できます。
用途金属部品や基盤などの長期保存。海外輸送・保管中の吸湿・酸化による品質クレームの防止。 仕様推奨袋:アルミ袋ABシリーズ、PTS袋PBシリーズ 材質焼成珪藻土、酸化カルシウム、炭化水素化合物、樹脂粉末、活性炭からなる混合物 長さ(mm)70 形状タブ 幅(mm)50 質量(g)72.5
1袋(25個)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
43,980 税込48,378
17日以内出荷

CDC 嫌気性菌用ヒツジ血液寒天培地は、CDC(Center for DiseaseControl)によって開発された、偏性嫌気性菌の分離、培養の非選択培地です
タイプ嫌気性菌用 種類寒天培地 アズワン品番63-6527-28 保管環境冷蔵
1個(20枚×1本)
8,598 税込9,458
6日以内出荷

蓋にはダイヤル式の日付表示部があり、培養開始日に位置を合わせておくと、後日経過日数が一目でわかり便利です。 分解して洗浄することができ、衛生的に使用することができます。
材質容器本体/ポリカーボネート、蓋・スノコ部/ABS樹脂、栓/シリコンゴム、ガスケット/クロロプレンゴム、グリップ/ポリアミド 耐熱温度(℃)-20~80
1個
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(20箱×25本)
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に密閉空間を作れます。ガス発生剤を中に入れて、嫌気培養、微好気培養を行えます。保管時に場所を取りません。
アズワン品番62-3091-95
1箱(30枚)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm) 種類ポリ袋 入数(枚)100
1箱(100枚)
10,100 税込11,110
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

嫌気性および微好気性微生物の培養に用います。
質量(g)500 タイプ嫌気性菌用 種類寒天培地 アズワン品番63-6529-56
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

偏性嫌気性菌、微好気性菌および培養条件が難しい細菌の培養に使用します。
質量(g)500 タイプ一般細菌用 アズワン品番63-6528-37
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

。嫌気性菌全般及び栄養要求の厳しい菌の分離培養用
仕様●生培地●内容量:5枚×2袋入 アズワン品番65-9539-36 保管環境冷蔵
1箱(2袋×5枚)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

ブレインハートインフュージョン(BHI)寒天培地は臨床、非臨床の各種検体から好気性、嫌気性を問わず多種類の微生物を培養できる培地です
タイプ一般細菌用 種類寒天培地 アズワン品番63-6527-02 保管環境冷蔵
1個(20枚×1本)
4,198 税込4,618
8日以内出荷

アネロパックパウチ用袋
クリップ不要で使いやすいです。
材質バリアナイロン 寸法(mm)155×300 シャーレ収納数(枚)嫌気時1~3枚、微好気時2枚、炭酸ガス培養時2枚 耐熱温度(℃)80 アズワン品番6-8669-04
1袋(40枚)
4,798 税込5,278
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 培養