No.170シリーズと同じデザインで女性・子供用Sサイズのラインナップ。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.C-1)は標準装着されています。
質量(g)約399
ひさし長さ(mm)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
衝撃吸収ライナー付子供用ヘルメット
種類MP型
色ホワイト
衝撃吸収ライナー付き
通気孔無し
材質FRP
適合頭囲(cm)47~57
寸法(mm)251×209×138
サイズフリー
質量(g)365
機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、子供用あごひも
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヘルメット アメリカンタイプ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
軽量とフィット感を追求した人気モデル No.170シリーズ。
同じ形状で女性・子供用Sサイズと特大Lサイズを取り揃えました。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
規格厚生労働省保護帽検定合格品
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
子供用ヘルメット
寸法(mm)251×209×138
サイズフリー
質量(g)345
機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、子供用あごひも
通気孔無し
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
アメリカンタイプ
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm)
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
材質ABS樹脂
適合頭囲(cm)54~61
質量(g)350
規格厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161
ひさし長さ(mm)約40
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
小学生を対象とした、災害発生時の避難用としてお使い頂けます。前後のスポンジパッドでフィット感抜群です。ほこりが付きにくい帯電防止処理をしています。厚生労働省保護検定合格品です。名前、住所、血液型が書き込める連絡シール2枚入りです。保護用メッシュ袋入りです。48cm~57cmまでサイズ調整可能、対象年齢は4歳~12歳位までです。
用途防災・工場見学用に
材質帽体:ABS
サイズS
質量(g)約379
内装NO.110SF用OT型内装・ライナー・NO.C-1(標準)
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)○
頭囲(cm)48~57
使用区分自転車用
関連キーワード