4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリンター、電話、ファクスがこれ1台。 電話機付き複合機エントリーモデル。子機1台付
質量(kg)約6.89(インクカートリッジ含む) ホワイト 消費電力(W)スリープモード時:約2.0、待機時(電源OFF時):約0.2 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows 110、8.1、7 SP1、Windows Server 2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.14.6~、Chrome OS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×343×151(突起部を除く) 記録方式カラーインクジェット 機能最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ 0.08mm~0.15mm)、手差しトレイ:有り(1枚)、静音モード:有り メモリー容量128MB ディスプレイ2.7型TFT 動作環境温度:10~35℃、湿度:20~80%(結露無きこと) 用紙サイズL判~A4 運転音(dB)(A)約54 プリント必要マージン(カット紙)上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時) インターフェイスHi-Speed USB2.0、無線LAN RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式有り グリーン購入法適合 商品タイプインクジェット複合機 エコマーク認定番号21 155 006
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

brother(ブラザー)A4インクジェット複合機
エコ商品
プリンター、電話、ファクスがこれ1台。 多機能がうれしい電話機付き複合機。子機1台付
仕様ADF(自動原稿送り装置):有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm) 質量(kg)約8.49(インクカートリッジ含む) ホワイト 消費電力(W)スリープモード時:約2.3、待機時(電源OFF時):約0.2 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows 110、8.1、7 SP1、Windows Server 2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.14.6~、Chrome OS3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×341×172(突起部を除く) 記録方式カラーインクジェット 機能最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ 0.08mm~0.15mm)、手差しトレイ:有り(1枚)、静音モード:有り メモリー容量128MB ディスプレイ2.7型TFT 動作環境温度:10~35℃、湿度:20~80%(結露無きこと) 用紙サイズL判~A4 運転音(dB)(A)約55 プリント必要マージン(カット紙)上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時) インターフェイスHi-Speed USB2.0、有線LAN5、無線LAN5 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式有り グリーン購入法適合 商品タイプインクジェット複合機 エコマーク認定番号21 155 006
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

brother(ブラザー)A4インクジェット複合機
エコ商品
プリンター、電話、ファクスがこれ1台。 大容量インク対応の電話機付複合機。子機1台付
仕様ADF(自動原稿送り装置):有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm) 質量(kg)約8.89(インクカートリッジ含む) ホワイト 消費電力(W)スリープモード時:約2.1、待機時(電源OFF時):約0.2 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows 110、8.1、7 SP1、Windows Server 2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.14.6~、Chrome OS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×343×180(突起部を除く) 記録方式カラーインクジェット 機能最大150枚/最大100枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)、手差しトレイ:有り(1枚)、静音モード:有り メモリー容量128MB ディスプレイ2.7型TFT 動作環境温度:10~35℃、湿度:20~80%(結露無きこと) 用紙サイズL判~A4 運転音(dB)(A)約57 プリント必要マージン(カット紙)上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時) インターフェイスHi-Speed USB2.0、有線LAN5、無線LAN5 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式有り+テンキー グリーン購入法適合 商品タイプインクジェット複合機 エコマーク認定番号21 155 002
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
長さ(m)1 材質ポリオレフィン 連続使用温度(℃)-55~125 特性難燃性 収縮率2:1
1パック(10本)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)