曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
材質IR樹脂
種類一般総合
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。
目に優しい色を使用しています。
リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×160×0.5
材質IR樹脂
質量(g)5
種類英数字記号
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
種類組合せ
材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。よく使用する「0」は2~3個並べました。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
種類数字記号
材質IR樹脂
寸法(mm)60×160×0.5
質量(g)5
関連キーワード