20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
痒い所に手が届く伸縮タイプのペン型孫の手!
用途リラクゼーション、敬老 材質スチール、ステンレス 寸法(mm)30×160~510 シルバー
1個
299 税込329
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)あの手この手
一人で背中にクリームが塗れない!汗を拭けない!掻けない! そんなイライラをこれ1本で全て解決するアイテムです。 背中へのクリーム塗り、ボディシートを装着し汗拭き、孫の手として 3通りの使い方ができます。 乾燥肌のシーズンだけでなく、スポーツ後などいつでもお使いいただけます。 さらに収納時約12cm~伸長時約56cmまで伸縮可能。ヘッドの角度もお好みに調節でき、折り畳んでコンパクトになるので携帯にも便利です。 背中のケアに最適な製品です。 肌に触れる肉球型パッドはクリームを塗るのに最適な柔らか素材。 グリップは滑りにくいスポンジ素材。
質量(g)104 角度調整範囲ヘッド:220度 伸長(cm)約56まで 収納時寸法(cm)12~
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ひとりで背中に塗ります。背中など塗りにくい患部にも軟膏が濡れるようになります。ヘッド裏は孫の手になります。湿布もはがしたりにも使えます。
質量(g)87 材質(持ち手・スライダー・ヘッドベース)ABS樹脂、(ヘッド・孫の手・突起)エラストマー、(ハンドル)ステンレス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背中など手が届きにくい場所をかくときに便利な「孫の手」。高齢者だけでなく、体の自由がきかない入院中の方などにも重宝するアイテムです。
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブナ材をつかった孫の手。カーブがついて使いやすい
材質天然木 塗装ウレタン塗装
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

22~62cmに伸縮。肉球はシリコン製。
材質本体/ABS樹脂、持ち手・肉球/シリコン樹脂、スティック/ステンレススチール 寸法(mm)40×35×220~620 質量(g)56 アズワン品番63-0988-66
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
当日出荷

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

γ線滅菌済みで、個別に包装しています。 掻き取り部の角度を変えることができます。
材質ブレード/PE(ポリエチレン)、柄/PP(ポリプロピレン)
1袋(10個)
6,376 税込7,014
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用 全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5 質量(g)33 径(Φmm)(竿)8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000 材質(本体)アルミ 質量(g)370 種類ハンドル 縮長(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。 伸長(mm)2000
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様伸縮3段式 タイプ継ぎ柄 種類ハンドル 材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール 主な用途塗装用 材質(ジョイント)樹脂 材質(クリップ)樹脂 材質(パイプ)アルミ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清掃作業に最適です。 立ったままゴミが拾えます。 狭いところにも手が届きます。
用途ゴミ拾いなどに トラスコ品番819-5479 材質ハンドル/ヘッド:ABS樹脂、シャフト:スチール 質量(g)150 幅×長さ(mm)85×840 繰り返し・詰め替え対応
1本
509 税込560
当日出荷

ひとりで背中に貼れます。背中など貼りにくい部分にもひとりで湿布が貼れるプレート。湿布をセットして、患部にそわせてスライドするだけでシワなく貼れるので、身体の正面や腕などの貼りつけの補助にも。
材質ABS樹脂 質量(g)143 寸法(cm)湿布10×14、7×10に対応。 材質(テープ)ナイロン、ポリエステルネオジウム磁石、鉄(ニッケルメッキ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ウェルファンあゆめーる Light
立つ・歩くをしっかりサポートする四点杖 持ち手と同じ側の足を、杖の脚と脚の間に入れて使用します。 杖のフレーム内に、足を入れて立てる・歩けるメリット。 ベースは広くても、実際に歩く時に使用するスペースは、従来の四点杖と変わらないので、狭い場所でも使用できます。
材質本体/カーボン、グリップ/PVCゴム、足ゴム/合成ゴム ブラック 幅(cm)30.8 脚長(cm)14.5 奥行き(cm)(長側)36.8、(短側)25.8 最大使用者体重(kg)100
1台
非課税商品
23,980 税込23,980
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使う方に合わせて、右利き用・左利き用と切り替えができます。 グリップ部分が2段あがって立ち上がりがラクなのが2段階4支柱杖の特長です。
長さ(mm)730~855 質量(g)840 ピッチ(mm)25(6段階) ゴム足Φ13mm 主材質(支柱)アルミ、(脚)スチール、(グリップ)ウレタン 脚(mm)150×210
1本
非課税商品
5,298 税込5,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)4点杖
オールアルミ製超軽量タイプで、歩行訓練の負担を軽減します。 グリップは滑りにくく、耐久性に優れています。
全長(mm)630~850(25間隔・12段階調節) 仕様ストラップ付き 種別四点杖 材質(シャフト・ベース)アルミニウム 質量(g)630 材質(グリップ)PVC(塩化ビニル樹脂) 先端径(Φmm)(脚)16
1本
非課税商品
7,798 税込7,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各社共通ローラー用つぎ柄です。 およそ1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装がしやすいです。 ジョイント部は鉄芯が入っているので割れにくい仕様です。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 トラスコ品番301-8776 全長(mm)1285 材質(本体)スチール、PE 質量(g)340 種類ハンドル 径(Φmm)27 適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
1本
1,198 税込1,318
当日出荷