ステンレスヘアライン板に無料で名入れ印刷ができます。シルク印刷で高級感があります。高級アルミ製額縁付き。
用途文字入れ 名入れ 法令許可票 法令標識 許可書 金看板 法定看板 業者票 許可票文字入れ 名入れ 法令許可票 法令標識 許可書 金看板 法定看板 業者票 許可票
材質ステンレスヘアライン0.5mm
画面寸法(mm)H384×W535
外寸法(高さH×幅W)(mm)419×570
サービス分類名入れ
アルミ複合板に無料で名入れ印刷ができます。シルク印刷で高級感があります。
用途文字入れ 名入れ 法令許可票 法令標識 許可書 金看板 法定看板 業者票 許可票文字入れ 名入れ 法令許可票 法令標識 許可書 金看板 法定看板 業者票 許可票
材質アルミ複合板3mm
寸法(高さH×幅W)(mm)400×550
サービス分類名入れ
建築工事に欠かせない看板標識です。油性ペンで書き込みできます。
用途建築現場等
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
仕様四隅に穴あり
寸法(縦×横)(mm)400×500
法令板票になります。
用途法令板票
材質エコボード
厚さ(mm)1
取付ビス・インシュロック・両面テープ等(別売)
質量(g)130
寸法(幅W×高さH)(mm)500×400
表示内容建設業の許可票
取付方式穴4スミ
材質エコユニボード(穴4)
質量(g)80
エコマーク認定認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×350×1
エコマーク認定番号20118001
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
建設工事に必要な法令許可内容を掲示する標識です。
寸法(mm)400×500
プラダン製なので軽量で水に強いです。
用途建築工事現場の表示に
材質ポリプロピレン樹脂
質量(g)80
本体寸法(mm)310×370×4
保管温度範囲(℃)-20~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード