・ニトリルゴム製、使い切りディスポ手袋です。 ・左右兼用タイプ ・食品衛生法370号適合 ・衛生対策パッケージデザインにより指先に触れず取出し可能です。 ・従来の天然ゴム、塩ビ製に比べ耐油性に優れています。 ・耐薬試験済み(詳細は別途参照) ・極薄仕上げによりぴったりフィット素手感覚でご使用頂けます。
用途・清潔作業・食品加工・一般作業
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.07(指部)
色ブルー
入数(枚)250
機能薄手、耐油
全長(cm)23以上
滑り止め効果すべり止め付き
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
エンボス加工指先エンボス
食品衛生法適合
植物由来のバイオマス原料を10%用いた、使い切りポリエチ手袋です。
用途食品加工・機械作業・実験・衛生作業・その他ご家庭など
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.023
全長(mm)265
色クリア
タイプ左右兼用タイプ
種類粉無し
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
エンボス加工外エンボス付き
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号230242
バイオマス配合率(%)10
・使い切り塩化ビニール製グローブです。・手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。・便利な左右兼用タイプです。・オムツ交換など介護現場でご使用いただくスタンダードタイプです。・指先に触れず手袋を取り出せる衛生パッケージ(特許取得済)。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業、おむつ交換など介護現場。
仕様粉(あり・なし):なし
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)0.075(指部)
色クリア
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
・規格適合番号JIS T9001・医療用サージカルマスク クラス2・中央から広がるオーム型立体プリーツにより、お口元の空間ができます。・医療や介護の現場でご使用いただくスタンダードタイプ(3層フィルター)です。
用途・介護や医療現場などに・飛沫対策・食品加工・清掃作業・サージカル
仕様BFE(細菌ろ過効率):≧98%、PFE(微粒子ろ過効率):≧98%、VFE(ウィルス飛沫ろ過効率):≧98%、規格適合番号:JIS T9001
色ホワイト
サイズフリー
構造Ω型プリーツ・3層構造
縦(mm)175
横(mm)95
クラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥389
税込¥428
当日出荷
・ディスポーザブルタイプ、長袖付プラスチックエプロンです。・袖口に指を通すフックが2カ所あるため、従来に比べズレにくい形状です。・バリアー性の高いポリエチレン製です。・首うしろのスリット加工による、脱着しやすい形状です。・ホルダーに設置しやすいコンパクトパッケージです。
用途実験・衛生作業・その他ご家庭など
材質ポリエチレン
色ブルー
幅(cm)90
着丈(cm)112
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15枚)
¥978
税込¥1,076
6日以内出荷
・コンパクトで経済的なディスポタイプの電石帽です。・ゴム紐部は糸くずや端切れを防ぐ熱溶着仕上げ。コンパクトなギャザー形態。
用途清潔区域・食品加工現場にて、フケ・ホコリ・毛髪混入を防止いたします。
色ホワイト
サイズフリー
タイプ不織布・ギャザー形状
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
1枚ごとに通しNO.付きです。
異物の確認がしやすいホワイト色。
一般的なエアシャワーサイズに対応。
内部の壁面に貼り付け、異物の再付着を軽減します。
30枚積層×10シート入り。
用途舞い上がった、ホコリ・毛髪などを吸着する粘着シート
材質ポリエチレン(PE)
長さ(mm)300
幅(mm)300
厚さ(mm)フィルム:0.04
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード