20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10kg)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和風のお庭に良く合う玉砂利です。 丸みを帯びた玉石が明るい雰囲気を演出してくれます。 水に濡れるとより色鮮やかになります。
用途和風庭園に 材質大理石 質量(kg)10 粒サイズ(mm)20
1セット(10kg×2袋)ほか
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭光物産敷砂利
和風庭園では定番の五色砂利です。(「五色砂利」の五色とは「色とりどり」という意味です。) 赤・白・青色をブレンドした落ち着きのある砂利で、お庭やお墓まわりにおすすめです。
用途和風庭園だけでなく、お墓まわりにも。 材質大理石と玄武岩 質量(kg)15 タイプ五色 粒サイズ(mm)10~23
1袋(15kg)
599 税込659
3日以内出荷

洋風の砕石砂利です。 玉砂利とはまた違った色彩の変化を楽しむことができます。
用途洋風庭園に 粒サイズ(mm)約18~22 使用量必要:1m2(厚さ4cm)あたり約6袋 質量(kg)約10
1セット(10kg×2袋)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤ溝に入りにくい大き目の粒度に選別しています。
用途敷くだけの簡単施工。駐車場以外に雑草対策としてもお使いいただけます。使用量目安:1m2あたり約4袋(4cm厚の場合) 使用の目安1m2あたり約4袋(4cm厚の場合) 危険物の類別非危険物 関連資料(1.82MB)
1袋(15kg)ほか
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昭光物産2005砕石
約5mm~20mmの小さい粒や大きい粒が入っている(粒度分布が広い)のが特徴です。
用途コンクリートづくり、土間打ち、雑草対策などに。 危険物の類別非危険物 関連資料(0.24MB)
1袋(20kg)ほか
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

落ち着いた色合いの和風砂利です。 洗い出し仕上げを行うときにも、使用されます。
用途和風庭園に 材質元浜砂利 質量(kg)10 粒サイズ(mm)8~12
1セット(10kg×2袋)ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭光物産瓦チップ
長い間雨風から家を守ってきた「瓦」を再利用した砂利です。 瓦を砕いたもので、濃い赤茶色と黒のコントラストが存在感のある砂利です。
用途洋風庭園に 材質 質量(kg)約12 使用量必要:1m2(厚さ4cm)あたり約5袋 粒サイズ(mm)約10前後
1セット(12kg×2袋)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
1袋(2L)ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。 踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。 焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、砂利をお庭に敷くことで雑草の種が土に触れにくくなり、防草の効果もあります。(商品中に防草剤等の薬剤は一切含まれておりません。) 空気を多く含んでいるので保温効果があり、土の中の温度低下を防ぎ冷害予防にもなります。
ブラウンミックス 使用の目安1m2当たり40L
1袋ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途らん・おもと・観音竹・松・山草・盆栽に適する三重産の川砂。約5mmサイズです。 適合作物らん、おもと、観音竹、松、山草、盆栽 仕様天然素材
1袋(12L)ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洋風の玉砂利です。
用途洋風庭園に 粒サイズ(mm)約18~22 使用量必要:1m2(厚さ4cm)あたり約6袋 質量(kg)約10
1セット(10kg×2袋)ほか
1,388 税込1,527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硬質砂岩砕石を乾燥処理してふるいに通した、20~5ミリの砕石です。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途【建材用】コンクリートの骨材 【園芸用】お庭の防犯砂利
1袋(10kg)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します(1m2あたり約40Lを目安にご使用下さい。)。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。
材質発泡石
1袋(60L)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012 材質セメント、砂 質量(kg)15 ブラウン 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
999 税込1,099
欠品中

洋・和風庭園に限らず色々な空間にお使いいただけるきれいな玉砂利です。
用途住宅のお庭や玄関回り、商業施設などの演出に。 お庭のガーデニングや防草に。 粒サイズ(mm)30
1セット(15kg×2袋)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUN & HOPE(サンアンドホープ)川砂
通気性・排水性に優れた用土を好む植物に他の用土と混ぜて使います。水はけが良い土を好む植物に使用できます。
寸法(mm)280×180×45
1袋(2L)
229 税込252
当日出荷

昭光物産路盤材
飛石・敷石・平板などを施工時の下地や、駐車場・玄関へのアプローチの下地作りに。
材質堆積岩 質量(kg)20 危険物の類別非危険物 粒サイズ(mm)0~30
1袋(20kg)
629 税込692
7日以内出荷

観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材として。水やり時に土が流れにくく、土ぼこりを抑えます。
用途観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材など。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×20×5
1袋(1kg)
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬く焼き上げた煉瓦を砕いて砂利にしました。 ごろごろとした色々なサイズの粒と煉瓦の焼き色が洋風ガーデンにピッタリな砂利です。 保水性に優れ、ヒートアイランド現象を緩和します。
用途洋風庭園に 粒サイズ(mm)約10~40 材質煉瓦
1セット(10kg×2袋)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード