柱・壁に設置し、ゼブラ(タイガーストライプ)で事故防止になります。
12mmの合板を使用し、衝突時の商品保護に適しています。
用途商品の保護。柱・壁の保護。対象ユーザー:倉庫・工場。
色黄色×黒色
幅(mm)355
長さ(m)0.9
厚さ(mm)12
質量(kg)5
トラスコ品番412-7811
材質合板
形状L字型
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
一般家庭向けのコーナーガードです。当て板が樹脂ですので軽く。取り付けがラクラクです。軽くて、取付け簡単です。
用途ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに最適。
材質当て板(裏板ベースアングル):樹脂
材質(本体)軟質塩ビ
セット内容コーナーガード本体・当て板(樹脂製)・エンドキャップ1個・コンクリートビス・粘着テープ
寸法(mm)35×35×8
保護ガードは、駐車場に設置されている移動式粉末(第3種)消火設備を、自動車からガードします。
型式移動式
色黄色(焼付塗装)
タイプ粉末(第3種)消火設備関連商品
全高(mm)500
設置場所移動式消火設備が設置されている場所など
スチール表面はパウダーコーティングで高耐久性。厚さ3mmの丈夫な作りです。ベースプレート4か所にアンカー用ホール、遊びを持たせた穴形状で施工しやすくなっています。警告色で視覚的に衝突回避サポート。屋内外を問わずご使用いただけます。
用途駐車場、ガレージ、公共施設、工場、病院、学校、商業施設などに。
色黄
材質スチール
プレート寸法(mm)200×200
厚さ(mm)3
質量(kg)約13
パイプ径(Φmm)114
付属品取付用金具
アズワン品番64-8331-97
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
形状はさみこみ型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。
材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)
材質(本体)軟質塩ビ
寸法(mm)90×90×17
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
全長(mm)約900
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
材質(ガード)軟鋼線
付属品引掛金具 亜鉛メッキ 4個、押え板 亜鉛メッキ 4個、蝶ナット 亜鉛メッキ 4個、バネワッシャ 亜鉛メッキ 4個
表面処理(ガード)粉体塗装
色調(ガード)マンセル10YR9/1
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。
中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。
屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
材質軟質塩ビ
寸法(m)1
スチール表面はパウダーコーティングで高耐久性。厚さ3mmの丈夫な作りです。ベースプレート4か所にアンカー用ホール、遊びを持たせた穴形状で施工しやすくなっています。警告色で視覚的に衝突回避サポート、車両や歩行者の安全確保に。屋内外を問わずご使用いただけます。。
用途車両や歩行者の安全確保に
色黄
幅(mm)約1220
地上高さ(mm)915
管径(Φmm)114
厚さ(mm)3
寸法(mm)ベースプレート:約203×203
材質スチール(表面パウダーコーティング)
付属品設置用ボルト付属
アズワン品番64-8331-96
1台
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
H鋼や鉄板などに、両面テープなど(別売)を使ってはさみ込んで使用するトラ柄タイプのクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分
色イエロー×ブラック
材質NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)-10~+50
外寸法・奥行(mm)約32
ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。
カッター、はさみでカットできます。
形状L字型
材質(本体)軟質塩化ビニール
長さ(m)1
半月型なので衝撃吸収力大!。工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
材質NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)-10~+50
形状半月型
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

安全クッション はさみ込み型
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
刈込作業や選定作業の顔面保護に。作業の負担を軽減する超軽量タイプ。
シールド(防護面)は衝撃に強いポリカーボネート製で視界もクリア。
頭部スポンジが作業時の汗だれを防ぐ。伸縮性のあるナイロン製バンドで頭部にフィット。
材質本体/ポリエチレン樹脂、防護面/ポリカーボネート、バンド/ナイロン
質量(g)約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×205×135
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
有圧換気扇用安全ガード
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。
仕様ガードのみ
材質軟鋼線
付属品結束バンド×4本
革新的で柔軟な3-in-1アイウェアラインはほぼすべての職場の危険や環境に適した製品を備えています。恒久的な防曇防傷レンズです。着用者に最適な保護と快適さを提供する柔らかく柔軟なフェイスサポートは、液体や粗いほこりからも保護します。
角度調整範囲○
コーティングsupravision excellence
レンズ厚さ(mm)2.35
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
鼻あて○ (ガード付き)
危険標示機能と保護ゴムが一体化。反射タイプで高い視認性。
用途工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。取付金具付属
色黄×黒
材質ゴム
サイズ(mm)H800×100×100
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

漏電ブレーカー
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
おそろしい漏電からあなたをガード!
ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。
質量(kg)0.11
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)100
コンセント個数2
フレーム15AF
定格電流(A)15
接続方式差込接続方式(標準)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×99×43(リセットボタンを含む)
定格感度電流(mA)15
動作時間s以内0.1
極数・素子数2P0E
使用条件屋内用
仕様地絡保護専用、衝撃波不動作形
おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ!
安全性:接地極対応&アースピン自動復帰
汎用性:アースターミナル標準装備
視認性 :接地極対応モード 色表示
接続性:2口接地極付コンセント
デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)フレーム:15AF/15A(OC付)
質量(g)0.17
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)100
コンセント個数2
保護機能地絡・過負荷・短絡保護
動作時間0.1秒以内(高速形)
極数・素子数2P2E(OC付)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
台車ハンドル部での指挟み対策として最適な製品で、危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます。適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です。
用途台車、カゴ車、ツールワゴンなどのハンドル部の安全対策に。
付属品ねじ×4本、ナット×4個
トラスコ品番161-0792
長さ(mm)100
幅(mm)100
色レッド
質量(g)89
奥行(mm)20
内径(mm)28~34
適合ハンドル径(Φmm)28~34
1セット(2組)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
防水・防塵(IP67)なので水回りはもちろん埃が多い場所でもお使いいただけます。さらにプラスチック風防なのでもしも落下してもガラスのように飛散しません。
用途掛時計として
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)520
電源単3乾電池×1(別売)
直径(Φcm)27.8
機能防塵・防水
保証期間1年
奥行き(cm)4.8
防水○
連続秒針○
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
用途工場、作業場等での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。
材質PVC+発泡PE
厚さ(mm)約5
本体質量(g)約50
つま先鋼芯入り。落下物等の衝撃に耐えられる高い安全性です。アウトソール。滑りにくく、丈夫な独自意匠のゴム底。衝撃吸収材。重圧を吸収し、衝撃をやわらげます。くるぶし保護。くるぶしをソフトに包み込み、優しく保護します。
形状ハイカット
長さ(cm)約24(26cm)
材質(アッパー)綿
材質(ソール)合成ゴム
材質(先芯)鋼製
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
ガードのついた肌あたりがソフトな安全性の高い替刃
厚さ(mm)全体:0.35、ガード:0.1
刃厚(mm)0.15
1個(15枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
粒子状物質およびミストを防ぎます。
静電気からの防護も可能です。
独自の2層構造で涼しく快適です。
フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます
用途ダイオキシン類対策用(レベル1)、一般粉じん作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策。
製薬、樹脂加工、木材・金属加工。
色ホワイト
仕様使い捨て用
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.18/着
規格JIS規格
機能ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護
JIS規格JIS T 8115/2010規格タイプ5・6適合品(微粒子・ミスト防護用)
ガードが刃先を保護し、皮膚を傷つけません。
一般剃毛はもちろん、頭部剃毛や小児用・婦人科用にも最適です。
松吉医科器械コード05-2540-00
1式(20本)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ゴミカバーなど多目的に使える便利なネットです。
周囲にオモリ入りロープを使用しているので、適度な重さがあるため風などで飛ばされにくくなっています。
網目も細かい4mm仕様なので、カラスのくちばしも侵入しにくくなっています。
用途鳥獣などのゴミ散乱防止など
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
網目(mm)約4
鋼製先芯・アルミ製甲防護板入で伐採などの山仕事や草刈りに最適な切創事故対策作業靴
踏ん張り、バランス、動きやすさを重視した、股付シューズモデルです。
用途山仕事、草刈など
仕様股付スパイク底、高強度鋼製先芯入、アルミ製甲防護板付、下部耐水糊加工
タイプ2型スパイク底・マジック
材質(ソール)ゴム+金属
視認性UP。背部、側面に配した反射素材で視認性向上。
機動性UP。動きやすい形状で、高い屈曲性を実現。
通気性UP。メタルメッシュデザイン、メッシュ素材で通気性向上。
滑りにくいアウトソール、JIS S級準拠鋼製先芯、衝撃吸収インソール入り。
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
長さ(cm)24
材質(アッパー)PVC、メッシュ
材質(ソール)エラストマー
標準質量(g/片足)480(26cm)
機能屈曲性、通気性、耐滑性、衝撃吸収性
JIS規格JIS S級準拠
材質(先芯)鋼(S級準拠)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。
材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)
材質(本体)軟質塩ビ
寸法(mm)65×65×13
クッション性のあるひざ専用の保護パッドです。
面ファスナーの1点留めで、サイズに合わせて自由に締め付けできます。
用途地面や床にひざを付けてする作業時など
種別ひざパッド
材質(本体)EVA、(ベルト)ポリエステル
厚さ(mm)約13
色黒
質量(g)約45/個
寸法(幅W×高さH)(mm)約150×190
1袋(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状直角(90°)コーナー用
幅(mm)65×65
厚さ(mm)16
取付穴径Φ6.5
適合アンカーM5
刃先片側にセットされたステンレスガードにより、常に一定の深さの強膜・角膜切開が可能です。ディスポーザブルタイプ。γ線滅菌済。
材質メス:ステンレス
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より5年
一般的名称(薬事)単回使用眼科用ナイフ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00083000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
刃厚(mm)0.15
厚さ(mm)全体:0.35、ガード:0.1
1個(15枚)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
フォークリフト等の衝撃による棚破損を最小限に抑えます。面ファスナーストラップで固定でき工事不要の簡単設置。幅75mmまでのラックに対応。色落ち、塗りなおしの必要がなく、メンテナンスがラクラク。
用途フォークリフト等の衝突によるラック破損防止に。
寸法(mm)コの字部:75×75
質量(kg)約1.2
色イエロー
高さ(mm)465
材質(本体)EVA+PE
寸法(幅W×長さL)(mm)ストラップ:37×710
材質(ストラップ)ポリプロピレン
1台
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
キーを安全に保管する南京錠
施錠と保管の一台二役!
番号はお好きな4桁に設定できます。
サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途自宅のキーの受け渡しに
不動産業の物件管理に
モータープール等の就業時間以外のキーの受け渡しに
厚さ(mm)11.5
高さ(mm)137.5
材質(本体)亜鉛合金/塗装仕上
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ