39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。
用途工事現場・工場・駐車場などの危険標示や保護用に、また自転車などのスリ傷防止に。 材質発泡ウレタン 長さ(m)1 付属品接着剤付
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど 材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5 形状直角(90°)コーナー用 幅(mm)35×35 厚さ(mm)8 取付穴径Φ6.5 適合アンカーM4
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

机などの角(コーナー)にセットするクッション材です。 衝突時の衝撃をやわらげます。 構造上、空間を持たせることでよりクッション性を高めています。 取付け用のシールを付属しています。ハサミなどでご自由にカットしてお使いください。
用途机や角のある対象物用 クリア 材質軟質塩ビ 厚さ(mm)最大約8 付属品両面テープ 寸法(縦×横×高さ)(mm)42×42×20
1セット(4個)
329 税込362
欠品中

危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの無反射タイプです。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に。 自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
1枚
特価
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 幅(mm)55 長さ(m)0.89 厚さ(mm)8 質量(g)90 材質ニトリルゴム(NBR) 形状平型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーボーイ安心クッション 平型
エコ商品
壁面の保護や振動吸収材として最適。
形状平型 材質NBR(発泡ゴム) 幅(mm)55 長さ(m)0.89 厚さ(mm)8 質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着付。コーナーの保護・キズ防止に。
材質NBRスポンジ(発泡ラバー) 厚さ(mm)8 寸法(mm)70×70×30 グリーン 質量(g)13 内幅(mm)67×67
1個
300 税込330
当日出荷

危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの反射タイプです。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護。 自動車やフォークリフトのすり傷防止など。 その他、夜間や暗所で危険表示や保護が必要な箇所に。 形状平型
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衝撃に強いトラクッションです。ハサミで簡単にカットできます
用途工事現場等でのコーナー部養生に最適です 厚さ(mm)8 黄黒 長さ(m)1
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途壁面の保護や振動吸収材として 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)8 長さ(mm)900 幅(mm)55 質量(g)90 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナーの保護・キズ防止に。
材質NBRスポンジ(発泡ラバー)、粘着付 厚さ(mm)8 寸法(mm)70×70×30 ブラウン 質量(g)13 内幅(mm)67×67
1個
300 税込330
当日出荷

大きなウェーブ形状!。クッション性が高く弾力のある触感!。ぶつかった時の衝撃をやわらげます。ウェーブが取り付け箇所の凸凹に沿うため、様々な形状の角をガードできます。
用途安全対策に 付属品専用両面テープ 材質本体/発砲ゴム(NBR) 長さ(mm)2000 幅(mm)約80 厚さ(mm)約8 粘着剤専用両面テープ/アクリル系
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面に粘着剤が付いています。
材質PEフィルム・軟質ウレタンフォーム・アクリル系感圧性粘着剤・離型紙 形状平型 幅(mm)100 厚さ(mm)8 虎柄(黄×黒) 長さ(m)2 アズワン品番6-6028-13
1枚
2,109 税込2,320
翌々日出荷

1個(5個)
1,200 税込1,320
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着付。
材質EPDMゴム 長さ(mm)450 形状D型 厚さ(mm)8 ブラック 外幅(mm)40×26 内幅(mm)26×10
1個(5個)
8,000 税込8,800
翌日出荷

危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 両端マグネット付きの無反射タイプです。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に 自動車やフォークリフトのすり傷防止など 黄/黒 長さ(m)0.5
1枚ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏面がポリエチレンフォームでやわらかく、耐候性に優れています。 裏面の中央部分にV字の溝加工があるので、コーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。
用途壁面、角など。 駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。 材質/仕上ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系 長さ(m)0.91 厚さ(mm)8
1枚
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。 材質EPDM 長さ(mm)330 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属) 形状D型
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて取扱いやすいコーナーガードです。 柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。 直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。 取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などに レモンイエロー 材質本体:軟質塩ビ、当て板:鉄板 厚さ(mm)8 付属品エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープ エスコ品番EA983FJ-201 寸法(mm)35×35×1000
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

マグネットシートで貼り付けるので何度でも貼り替えが可能です。クッションの両端に磁力の強い異方性マグネットを貼り合わせたトラクッションです。クッション機能で人や建物を保護します。
用途工事現場・工場・駐車場等の危険標示や保護用に、また自動車等の擦り傷防止に。衝突時の衝撃緩和に。 材質クッション:発泡ウレタン、表面:ポリエチレン、マグネットシート 黄/黒 長さ(m)0.5 裏面(両端)50mm幅異方性マグネット付き
1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて取扱いやすいコーナーガードです。 柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。 直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。 取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などに アイボリー 材質本体:軟質塩ビ、当て板:鉄板 厚さ(mm)8 付属品エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープ エスコ品番EA983FJ-202 寸法(mm)35×35×1000
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)。
用途コーナーの保護・安全対策に イエロー 材質NBRスポンジ 厚さ(mm)8 エスコ品番EA983FJ-111 寸法(mm)70×70×30 質量(g)13
1個
300 税込330
欠品中

材質クッション:軟質ウレタンフォーム、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル 長さ(mm)2000 幅(mm)200 厚さ(mm)8 アズワン品番64-2295-29 シマ幅(mm)45
1個
6,860 税込7,546
翌日出荷

用途コーナーの保護・安全対策に グレー 材質NBRスポンジ 厚さ(mm)8 仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用) エスコ品番EA983FJ-112 寸法(mm)70×70×30 質量(kg)13
1個
300 税込330
当日出荷

用途コーナーの保護・安全対策に ブラック 材質NBRスポンジ 厚さ(mm)8 仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用) エスコ品番EA983FJ-113 寸法(mm)70×70×30 質量(kg)13
1個
300 税込330
当日出荷

材質クッション:軟質ウレタンフォーム、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル 長さ(mm)1000 幅(mm)200 厚さ(mm)8 アズワン品番64-2295-28 シマ幅(mm)45
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

材質軟質塩ビ 長さ(mm)500 厚さ(mm)8 寸法(mm)内幅:57×57、外幅:65×65 アイボリー
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

用途コーナーの保護・キズ防止に 材質NBRスポンジ 厚さ(mm)8 付属品粘着テープ エスコ品番EA983FJ-101 寸法(mm)27×27×1820(L) 質量(g)180
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

用途コーナーの保護・キズ防止に グレー 材質NBRスポンジ 厚さ(mm)8 付属品粘着テープ エスコ品番EA983FJ-102 寸法(mm)27×27×1820(L) 質量(g)180
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

建物の凹凸部分にも手軽に貼れ、危険標示と同時にクッション機能も備えています。
用途工事現場、工場での危険標示に。 駐車場での危険標示と自動車のスリ傷防止に。 形状平型 材質PEフィルム+クッション材 厚さ(mm)8 仕様粘着式(はく離紙付) エスコ品番EA983FH-108 幅(mm)100 長さ(m)1
1個
815 税込897
当日出荷

壁面の保護や振動の吸収、動作音の減少にもご使用いただけます。
形状平型 ブラック×イエロー 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)8 エスコ品番EA983FE-91T 質量(g)約90 寸法(幅W×長さL)(mm)約55×890
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

アングル型コーナーガード。
用途コーナーの保護・キズ防止に ブラック 材質EPDMゴム 厚さ(mm)8 仕様粘着付 エスコ品番EA983FJ-15 寸法(mm)50×50×450(L)
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

壁面の保護や振動の吸収、動作音の減少にもご使用いただけます。
形状平型 ブラック 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)8 エスコ品番EA983FE-91B 質量(g)約90 寸法(幅W×長さL)(mm)約55×890
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

壁面の保護や振動の吸収、動作音の減少にもご使用いただけます。
形状平型 イエロー 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)8 エスコ品番EA983FE-91 質量(g)約90 寸法(幅W×長さL)(mm)約55×890
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に 形状D型 材質EPDM 厚さ(mm)8 トラスコ品番473-9795 長さ(mm)450 質量(g)350 長さ(m)0.45 寸法(幅W×高さH)(mm)40×26 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

耐摩耗性に優れています。 柱や壁、アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
厚さ(mm)8 付属品両面テープ トラスコ品番473-9787 長さ(mm)450 幅(mm)50 質量(g)371
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。トラ模様が入っているので、単管に付けることで作業者を保護、注意喚起します。内径がΦ48.6の筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
材質発泡ポリエチレン 形状パイプ 厚さ(mm)8 長さ(m)1 内径(Φmm)48.6
1セット(10本)
9,298 税込10,228
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁・家具・机などのふちにつけるだけで、クッションの役割をし、ダメージをやわらげます 壁や家具などの角部分への接触に対する安全対策・保護 付属の粘着テープを接着面もしくは製品内側の2面に貼り、ご使用ください
材質発泡ラバー(NBR) 厚さ(mm)8 長さ(mm)1820 寸法(mm)27×27
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁、家具、駐車場などの角につけるだけでクッションの役割をし、ダメージをやわらげます。
用途テーブル、机などのコーナーに。 トラスコ品番224-7646 幅(mm)30 厚さ(mm)8 材質/仕上発泡ラバー 質量(g)12 タイプ粘着タイプ 長さ(m)70 縦(mm)30
1箱(40個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷