こんなお得な商品も!

タスキ 安全反射 伸縮肩掛けタイプ
モノタロウ
¥209
税込¥230
円周(mm)1200
色黄(シルバー)
材質ナイロン
幅(mm)40.0
サイズフリー
質量(g)約20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
上着の上から簡単に着用可能。
調節可能な両ウエストマジックテープ付。
7cmの幅広反射テープを使用。
メッシュが無いので作業性が良く動きやすい
用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間のジョギング・ウォーキング等
材質ポリエステル、反射材PVC
着丈(cm)50
質量(g)152
テープ幅(mm)70(反射テープ)
胴回り(cm)110~130
サイズフリー
種類タスキ型
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄道現場で作業をされる方に最適なベストです。
合計22個のLEDが発光&点滅。腰にもLED。
帯の幅は5cm。
電池の交換もカンタン。
材質PVC
着丈(cm)50
LED使用数(個)22
反射光が身を守る!。遠くからでもはっきり見える。柔軟性素材だから着易い。雨の日でも光輝度は変わらない。プリズム反射式・タスキ形
種類タスキ型
サイズフリー(前合わせ部/マジックテープで胴回り約85cm~110cmまで調節可能)
仕様プリズム式反射テープ(塩ビシートと二重構造)
材質塩ビ(反射材も含む)
質量(g)約160
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の伸縮性でしっかりとフィットします。
ワンタッチバックルでスムーズな脱着が可能。
テープアジャスターでサイズ調節可能。
重量110g、軽量で疲れにくい。
ポケット収納可能なコンパクト設計
用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等
材質ポリエステル・ポリウレタン・ガラスビーズ反射・ABS樹脂
サイズフリー
質量(g)130
テープ幅(mm)40
ウエスト(cm)最大120
着丈(cm)40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
生地と反射材が伸びるのでどんな体型にもフィットします。 反射輝度が高く、耐久性がある(3MスコッチライトTM使用。
用途視認性も高くフィット感が良い為、どんな場所でも活躍。
テープ地色グレー
目立つ蛍光イエローの記事にセンター部には自動車などのライトで反射するリフレクター素材がついたタスキ
早朝や夜間のウォーキングや自転車での通学通勤などに最適
色イエロー
材質本体:ナイロン、反射帯:ポリエステル
質量(g)28
全長×幅W(mm)約1340×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
クラス最小サイズ
用途幅広い用途で利用可能な 2 次元定置式スキャナ
仕様【電気的特性】[電流値]スタンバイ/アイドル時(定格):300mA、動作時(定格):500mA、【環境特性】[耐外乱光]0~86100lx、[耐静電気 非破壊]25kV
付属品本体・マグネットスタンド・USBケーブル
表示読取:Datalogic Green Spot 読取確認、ブザー (トーン/音量調整可)、読取確認 LED
入力電圧(V)5 DC ± 10%
寸法(cm)6.0×7.5×13.8(スタンド含)
保証期間3年
防塵・防滴IP52
RoHS指令(10物質対応)対応
落下耐久(m)1.2(コンクリートに繰り返し落下)
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
関連キーワード