蛍光カラーで高い視認性を確保するプラスチックカットチェーンです。チェーンスタンドと合わせてのご使用に最適です。
用途進入禁止、境界用の仕切りとして。
材質PE
寸法(mm)38.2×21.5
長さ(m)10
線径(mm)6
地面に敷いた鉄板などに強力マグネット式で簡単に設置できる便利なポールです。
振動によるズレを防止します。
プラスチックチェーンが掛けられるフック付。
夜間の視認性の手助けとして反射テープ付。
用途進入禁止・区画整理等に。
全長(mm)約800
色オレンジ
タイプマグネット式
ベース径(Φmm)約80
質量(g/個)約310
ポール径(Φmm)約55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
用途クイックジョイントは付属していません。
材質ポリエチレン
質量(g)860
長さ(m)10
内径(Φmm)チェーン:9×26
線径(mm)6Φ
プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
トラスコ品番256-7047
材質ポリエチレン(PE)
色インターナショナルオレンジ
長さ(m)50
径(mm)6
1巻
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
暗い場所でも光ってみえる蓄光タイプ。 照明などに反応して光る「高輝度蓄光素材picariko」を混練しておりますので、日の落ちた夕方などの場所で発光し、玄関やガレージ・屋外駐車場の境界表示、侵入防止用チェーン、安全確保のための所在確認などに役立ちます。
反射素材が塗布されているリベットが付属。リベットの表面には暗所での自動車のヘッドライトなどを照射すると光る反射素材を塗布しておりますので、高い視認性と安全性が確保されます。
アレンジが自由自在。色々な色を組み合わせて用途やお好みに応じたカラー、長さ、形状のオリジナルチェーンを作ることができます。
チェーン長(mm)1(全てつなぎ合わせた場合)
質量(g/個)10
質量(g/パック)272
リベット予備分4セット(オス、メス各4個)
高輝度リフレクターの集合帯(1ピース12×50mm幅)により、優れた反射効率。
両面接着テープ使用。
材質アクリル
寸法(mm)50mm幅×170
テープ幅(mm)50
『パッチンスタンドR』は、敷鉄板などに設置し、チェーンなどを繋いで区画整理を行うための製品です。底部の強力マグネットで簡単に設置でき、振動によるズレを防止できます。最大120°の可動域で、様々な角度に対応します。ポール自身が360°回転するので、フックの向きを調整できます。前後可動部の固さは、六角ボルトM8対応の工具を使用することで締緩調整が可能です。
用途敷き鉄板の作業員歩道確保に。
長さ(mm)840
直径(Φmm)台座部:90
ポール径(Φmm)55
強力マグネット式で設置が簡単で振動によるズレを防止します。プラスチックチェーンを掛けられるフック付き、進入禁止・区画整理などに使用できます。
用途危険箇所の区分け、誘導標識。
トラスコ品番256-4591
材質ベース部:スチール、ポール部:ポリエチレン(PE)
色オレンジ/白
高さ(mm)800
タイプマグネット取付
ポール径(Φmm)80
アズワン品番65-2053-91
直径(mm)80
色(ベース)シルバー
1本
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
進入禁止や区画整理などに最適です。底部の強力マグネットで簡単に設置できます。
インパクトクッション構造で振動によるズレを防止します。
プラスチックチェーンをかけられるフックが地面から680mmと、1180mmの位置に付いています。
用途進入禁止、区画整理などに。
色オレンジ/白
高さ(mm)1300
ポール径(Φmm)直径50
台座径(Φmm)直径80
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
満水時10kg、満砂時15kgの重石付です。高さ1.1mのロングポールです。反射シート付きで、夜間の視認性が高く安全。
トラスコ品番696-9941
使用方法ポリ台に差し込むだけ簡単に設置できます。チェーン、ロープ、ネットフェンス、コーンバーの取り付けが可能です。
色インターナショナルオレンジ
高さ(mm)1100
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
本体内部にプラスチックチェーンが内蔵されており、別途準備する必要がありません。プラスチックチェーンのカット手間や余剰分の削減が図れます。チェーン未使用時は、本体内部へ収納できるので、整理整頓に繋がります。チェーンの長さは最大2.5m!本体は、パッチンスタンドRを採用しております。前後可動部の固さは六角ボルトM8対応の工具を使用することで、締緩調整が可能です。
長さ(mm)840
種類NEO
ポール径(Φmm)55
台座径(Φmm)90
底部の強力マグネットで簡単設置。振動によるズレを防止します。最大120°の可動域で、様々な角度に対応します。ポール自身が360°回転!フックの向きを調整できます。夜間にも強いLEDは、ワンタッチで点灯・消灯!。前後可動部の固さは六角ボルトM8対応の工具を使用することで、締緩調整が可能です。
長さ(mm)800
色オレンジ/白
種類LED
ポール径(Φmm)55
台座径(Φmm)90
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
関連キーワード