Φ34mmタイプ・反射式。
カラー部分が反射し、夜間の視認性をUPさせます。
Φ34mmタイプ・反射式。
カラー部分が反射し、夜間の視認性をUPさせます。
サイズ(mm)Φ34×長さ1300~2000
コーンバーのリング交換に使用します。
硬質プラスチック製で丈夫です。
用途コーンバー用リング交換部品に。
仕様コーンバー用リング本体
適合Φ34コーンバー用
ABS製の軽量なバーです。
用途バリケード用単管 Φ48.6mm
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
一目見て解るシンプルなデザイン
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ
豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
色(本体)緑
材質(本体)PE樹脂、(ステッカー)塩ビステッカー白
高さ(mm)700
種類スタンダード
底面サイズ(mm)385×385
デザイン文字入り
軽量で運搬がしやすく、耐久性も高い。
クランプカバー、単管キャップと一緒にお使い下さい。
仕様クランプ2接点式(単管Φ48.6、Φ42.7兼用)
材質本体:PP、クランプ:鉄製
サイズ(mm)横640×縦800か□57
一目見て解るシンプルなデザイン。
カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。
豊富なラインナップの為、あらゆる分野にてご使用いただけます。
質量(kg)約3
ベース寸法(mm)360×360
一目見て解るシンプルなデザイン。
ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。
豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
底面サイズ(mm)385角
一目見て解るシンプルなデザイン。
ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。
カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。
豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
質量(kg)約3
両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
長さ(m)2
幅(mm)34
材質/仕上本体:ABS樹脂 吊輪:PVC
質量(g)350
タイプ封入レンズ式反射タイプ
取付け方法両端部コーン用吊輪式
ポール径(Φmm)34
幅(mm)100~180
色グリーン
長さ(m)1.7
入数(本)60
1セット
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等の芝生地に使用していただけます。LG-03は300mm角と小型のため、通路など小スペース、細長い場所の施工に適しています。
用途公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等
長さ(m)0.344
色緑
材質PE
厚さ(mm)15
仕様使用枚数:9枚/1m2当り、緑化率:84.56%、1セット対応:2m2
付属品ローンガードナー固定用(フットA)72本
寸法(mm)344×344×15
荷重(t)(最大圧縮)17/枚
1セット(18枚)
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
ローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等、小~大規模物件まで幅広く扱われています。本体表面には凹凸があり、滑り止めの効果があります。
用途公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等
長さ(m)0.519
色緑
材質PE
厚さ(mm)15
仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:81.31%、1セット対応:5m2
付属品ローンガードナー固定用(フットA)80本
寸法(mm)519×519×15
荷重(t)(最大圧縮)27/枚
1セット(20枚)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。ローンガードナーシリーズの中でもっとも柔らかい素材で作られているため、多目的広場や公園の遊具まわりなど、お子様が遊ぶ場所で安心してご使用いただけます。また、凹凸面などへの施工が容易です。裏面の突起部分が水抜きを可能にし、水がたまりにくいので清潔を保てます。ジョイントシステムも改良し、本体同士を差し込むだけなのでさらに施工が楽になりました。
用途公園・遊具周り・校庭・駐輪場・庭園・史跡・遊歩道・ゴルフ場・床材(室内)
長さ(m)0.535
色緑
材質EVA(エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)耐候材入
厚さ(mm)14
仕様使用枚数:4枚/1m2当り、1セット対応:5m2
付属品固定用ピン(フットロング)80本
寸法(mm)535×535×14
1セット(20枚)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
柔らかいタイプのローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等、小~大規模物件まで幅広く扱われています。LG-06Sは、非常に柔らかい素材で作られているため、多目的広場や公園の遊具まわりなど、お子様が遊ぶ場所で安心してご使用いただけます。
用途公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等
長さ(m)0.519
色緑
材質EVA
厚さ(mm)15
仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:81.31%、1セット対応:5m2
付属品ローンガードナー固定用(フットA)80本
寸法(mm)519×519×15
荷重(t)(最大圧縮)20/枚
1セット(20枚)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
ローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等、小~大規模物件まで幅広く扱われています。LG-07Fは、非常に柔らかい素材で作られているため、多目的広場や公園の遊具まわりなど、お子様が遊ぶ場所で安心してご使用いただけます。フラットな構造のため、つまずきを防ぎます。屋外だけでなく、屋内、ベランダなどでもご使用いただけます。
用途公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場・ベランダ・バルコニー等
長さ(m)0.5
色緑
材質EVA
厚さ(mm)10
仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:71.9%、1セット対応:5m2
寸法(mm)500×500×10
荷重(t)(最大圧縮)51/枚
1セット(20枚)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
駐車場緑化は、ヒートアイランド現象の防止や、雨水の浸透促進による洪水対策、景観性の向上につながります。ローンベースLGB-08は、普通乗用車対応の駐車場芝生保護材です。天面が丸い形状をしているため、荷重を分散させる効果があり、破損しにくい構造になっております。素材としては、環境に配慮した再生プラスチック(PP /ポリプロピレン)を使用しております。500mm角の正方形で敷設しやすく施工性に優れています。
用途駐車場/普通車用
長さ(m)0.517
色緑
材質再生PP
厚さ(mm)51
仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:90.27%、1セット対応:2m2
寸法(mm)517×517×51
エコマーク認定認定
荷重(t)(最大圧縮)36/枚
適合車種普通車
エコマーク認定番号07 131 021
1セット(8枚)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
駐車場緑化は、ヒートアイランド現象の防止や、雨水の浸透促進による洪水対策、景観性の向上につながります。ローンベースLGB-09は、突起間のリブが高く強固な構造をしており、10t車などの大型車に対応しております。ご使用場所は、工場、物流施設他、緊急車両の駐車場にもご使用していただいております。本体の高さが76mmあり、ローンベースのラインナップの中で最も芝生の生育に適しています。また、500mm角の正方形をしており、施工性に優れています。
用途駐車場/大型車用(少頻度/10t車程度)
長さ(m)0.52
色緑
材質再生PP
厚さ(mm)76
仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:90.06%、1セット対応:2m2
寸法(mm)520×520×76
エコマーク認定認定
荷重(t)(最大圧縮)45/枚
適合車種大型車(少頻度)
エコマーク認定番号07 131 021
1セット(8枚)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。
使用温度範囲(℃)-10~+50
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
全長(mm)約900
簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。
はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。
エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。
ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。
材質エラストマー(TPE)
長さ(mm)900
柱や各開口部を保護をする養生材です。
テープ不要で圧着することもでき、取付け取外しも楽に行えます。
ポリエチレン製のため軽量です。
用途柱や各開口部を保護をする養生材
材質発泡ポリエチレン
長さ(m)1.7
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の角に、角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状コーナー用
取付方式貼付タイプ
使用温度範囲(℃)-10~+50
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。
運搬用のパレットや台車など。
レバーや機器類の明示として。
消火器やヘルメット等の明示として。
その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
こんなお得な商品も!

柱養生カバー
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。
テープ不要、取付け取外し簡単。
クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。
キズがつきにくく、カットも簡単にできます。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
長さ(m)1.7
お使いの工具、操作レバーなどに簡単に巻き付けられ、すべり止め効果を施せます。
厚さが0.5mmと非常に薄いので握った時の違和感を感じさせません。
用途工具のグリップ類、機械操作レバーや運搬台車のハンドルに。
付属品巻き付け用エンドテープ
質量(g)23
復元力があるので、何度も繰り返し使用できます。カッターで簡単にカットできます。
ワンタッチ施工のためテープ止めの必要がなく、手軽に使用できます。
柔らかな発泡ポリエチレンで様々な箇所を安全に養生できます。
用途柱や単管、H鋼など危険箇所に。
材質ポリエチレン(PE)
取付方式巻きタイプ
高い反射率で誘目性・対候性に優れた再起反射式縁石鋲です。
用途直線部や曲線部、そのほか交差点や店舗出入口が多い道路に。
接着剤使用量:50g/基
耐衝撃性等、強度アップ。内部にエポキシ系樹脂材を注入し、強度の向上をはかりました。
接着強度の向上。底面をフラットにし、接着面積を大きくすることで、接着強度を大幅に向上しました。
車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質(反射レンズ)アクリル、(充填材)エポキシ系樹脂
材質(本体)ABS
タイプ両面
寸法(縦×横×高さ)(mm)101×101×19
施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。蛍光色を採用し、夕方の薄暗いときから日没後の不安定な視野をしっかりカバーします。片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー
仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。
材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂
タイプ両面同色反射
設置場所縁石用
寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17
RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。
レバーや機器類の明示として。
その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
総厚(mm)0.97
厚さ(mm)磁石:0.8
長さ(m)1
吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません
耐用年数(年)(目安)屋外:約0.5~1、屋内:1~2
表面のイボ加工が、全方向への滑り止めを実現しました。水はけが良く、掃除も簡単です。
用途安全通路確保に。
トラスコ品番489-8010
材質天然ゴム
幅(mm)1000
厚さ(mm)3
色表:緑、裏:黒
長さ(m)10
幅(m)1
1巻
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。
このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
材質(本体)ABS樹脂
タイプB・C種用
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)1.5
材質(レンズ)アクリル樹脂
従来商品より、3~8倍の反射性能。
車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質(反射レンズ)アクリル
材質(本体)ABS
タイプ片面
寸法(縦×横×高さ)(mm)44×101×23
施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
景観を考えた緑色でカットも自由にでき軽量で取付けも簡単です。
用途H鋼のフランジの保護に。
トラスコ品番489-7111
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1000
幅(mm)55
色グリーン
奥行(mm)69
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
テープ不要・取付け、取外し簡単。
軽くて簡単にカットできます。
様々な場所を養生できる養生カバーです。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
用途単管・柱・開口枠・サッシ・手摺りなど、あらゆる場所の養生に。
材質発泡ポリエチレン
形状はめ込みタイプ
厚さ(mm)10
長さ(m)1.7
200ミリの対応径が、サッシュやコンクリートの柱を包み込みます。
色緑
厚さ(mm)10
適合幅~200mm
寸法(mm)135×80×1700
有効幅80ミリ~160ミリまで対応可能です。バイオマス(植物由来)ポリエチレン約20%使用しています。グリーンナノ効果で、焼却時のCO2排出量を約70%削減できます。貴社のSDGSの取り組みをサポートする商品です。加工性がよく、カッター等で簡単にカットできます。発泡素材なので緩衝性に優れています。
用途柱の養生に。ドアの開口枠の養生に。足場の養生に。手摺等の養生に。
トラスコ品番380-9371
材質バイオマス(植物由来)ポリエチレン
長さ(mm)1700
幅(mm)100~160
厚さ(mm)8
色パステルグリーン
長さ(m)1.7
1袋(2本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。
JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107)
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途停電時、非常時の避難誘導として。
工場や倉庫内の鉄製ラックや支柱などに。
レバーや機器類の明示として。
自動車やフォークリフトなどに。
色発光時:薄グリーン
幅(mm)50
厚さ(mm)磁石:0.8
長さ(m)1
吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません
総厚(mm)1.1
耐用年数(年)(目安)屋外:約2~3、屋内:約4~5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
屋内のスイッチカバーへ表示する蓄光タイプステッカーです。
用途スイッチカバーへの設置に。
仕様粘着性ステッカー、中輝度蓄光、屋内壁面貼用
トラスコ品番665-7579
寸法(mm)95×54
材質/仕上蓄光ステッカー
色蓄光
質量(g)1
角穴(mm)71×30
1枚
¥619
税込¥681
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ