大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg)30~100
落下衝撃荷重(kN)8以内
フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21
タイプ大径フック型
機能自動巻取り式
フック1ロックスチール
フック全長(mm)195
ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
こんなお得な商品も!

安全ブロック 日本製
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。
ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。
ケースや内部メカの耐久性も向上。
本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。
高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。
数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
付属品引寄ロープ
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
最大使用荷重(kg)30~100
落下衝撃荷重(kN)6.5以下
材質(ストラップ)アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップ
ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.8
こんなお得な商品も!

安全ブロック 日本製
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
カラビナ、台付けロープ付安全ブロック
タイプカラビナ・台付ロープ型
機能自動巻取り式
フック1ロックスチール
フック全長(mm)195
ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
帯ロープの幅は17mmですが、超高強力芯材入りで十分な強さを得ています。
軽量で扱いやすい帯ロープ式セーフティーブロックです。
ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻取不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備、構築物や積荷などに触れても、ワイヤーロープのように傷を付ける心配がありません。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで
最大使用荷重(kg)120
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)17×6
仕様アラミド芯入りテトロンベルト17mm幅
トラスコ品番827-9121
セット内容引き寄せロープ、台付用大型フック
材質ケース:ポリカーボネート、ストラップ:アラミド芯入テトロンベルト
落下距離(m)約1.2以下
落下衝撃荷重(kN)約3.94
寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)185×148×67
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。
動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。
ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。
堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
ロープ径(Φmm)6.35
最大張力(N)24
ロック限界速度50m/min以上
関連キーワード