16個のLED付きで視認性がアップします。
点滅と点灯がボタンひとつで切り替えができます。
単3電池でご使用できます(電池別売)。
用途交通整理、建築現場、鉄道保線区作業
種類ベスト型
質量(g)310
幅(cm)110~130
着丈(cm)60
LEDランプあり
LED使用数(個)16
鉄道現場で作業をされる方に最適なベストです。
合計22個のLEDが発光&点滅。腰にもLED。
帯の幅は5cm。
電池の交換もカンタン。
材質PVC
着丈(cm)50
LED使用数(個)22
腰にもLED!合計24個で視認性がよりアップ
体型に合わせて調節可能。収納すっきり多機能ベスト。
マジックテープで、横(520~650mm)までの対応が可能です。
大きな体の方でも、夏服から防寒具着用時でも、使用可能になりました。
サイズフリー
仕様横520~650mmの調整が可能・反射帯60mm幅・LED24個付き
材質ナイロンメッシュ、プラスチック反射帯
LEDランプあり
安全帯をつけても邪魔にならないショート丈です。さらに腰にもLEDがついて合計20個で抜群の視認性。
用途夜間の工事などに
色紺/白
サイズフリー
着丈(cm)50
使用電源単3×3本
腰廻り(cm)最小約100~最大約134
LEDランプあり
LED使用数(個)20
丈区分ショート丈
安全帯をつけても邪魔にならないショート丈です。合計24個のLED、2色交互点滅します。
用途夜間の工事などに
サイズフリー
丈区分ショート丈
LEDランプあり
色紺/白
使用電源単3×3本
LED使用数(個)24
着丈(cm)58
腰廻り(cm)最小約100~最大約134
付属品コネクター式電池BOX(単3電池2本用)、マンガン電池×2
サイズフリー
タイプ(背面)逆A型
テープ幅(mm)60
テープ地色白
本体寸法(mm)255×225×60
着丈(cm)約60
電池寿命(時間)(マンガン電池)点滅時:約80、(アルカリ電池)点滅時:約200
LED色緑
LEDランプあり
光度(mcd)4000
有効ウエストサイズ(cm)約135
LED使用数(個)16
LED16個から24個に!
+8個の多さで視認性がよりアップ!
腰にもLEDが付いて視認性がさらにアップ!!
ポケット3カ所有り(表側胸・内側背面・内側右)
シーバーフック左右2カ所有り(肩部分)。白手袋を一時的にかけるのにも便利です。
仕様シーバーフック2ヶ所
サイズフリー
種類ベスト型
電源単3電池×2(別売)
ポケット数3(表側胸・内側背面・内側右)
生地二重メッシュ
テープ幅(mm)60(反射テープ)
LEDランプあり
LEDメッシュベスト「両輝」は、前後で色違いのLEDが発光するメッシュタイプのベストです。前後で色が違うので、視認性の悪い夜間時に作業員の向いている方向を確認する事ができます。車両運転者や、クレーンオペ等が目視で確認できる為、車両事故などを防ぎます。
用途作業員の視認性向上の為に。夜間の視認性向上、安全性の向上に。
幅(mm)反射幅:60
電源電池単3×3本
ウエスト(cm)130
着丈(cm)60
LED色前面:緑、背面:赤
LEDランプあり
LED使用数(個)前面8個、背面8個
付属品コネクター式電池BOX(単3電池2本用)、マンガン電池×2
寸法(mm)(台形シート)245×170×220
サイズフリー
タイプ(背面)逆A型
テープ幅(mm)60
テープ地色白
本体寸法(mm)255×225×60
着丈(cm)約60
電池寿命(時間)(マンガン電池)点滅時:約80、(アルカリ電池)点滅時:約200
LED色緑
LEDランプあり
光度(mcd)4000
有効ウエストサイズ(cm)約135
LED使用数(個)16
日中、光を蓄えて発光する蓄光性能と、従来の反射性能をひとつに組み込んだ新しい安全ベストに、更にLEDをプラスしたので、昼夜を問わず安全を確保します。
用途警備、交通誘導、 夜間作業、防犯活動に。
材質反射材:PVC メッシュ:ポリエステル
幅(mm)反射材:60
色紺/白
サイズフリー
着丈(cm)58
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)100~130
関連キーワード