耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。RoHS2.0に対応したノンフタル酸軟質ビニールを採用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。災害発生時や防災訓練等での避難施設表示に。
セット内容ヒモ付
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。
セット内容ヒモ付
材質/仕上ターポリン
質量(g)450
縦(mm)1800
横(mm)450
取付け方法穴4ヵ所
ハトメ内径(Φmm)10
丈夫で柔軟性、耐水性の高いターポリン製です。厚生労働省と労働災害防止団体は、休業4日以上の死傷災害で最も件数が多い「転倒災害」を減少させるため「STOP!転倒災害プロジェクト」を推進しています。
材質ターポリン
内径(Φmm)【ハトメ穴】10
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。
材質/仕上ターポリン
質量(g)450
セット内容50cm紐×6本
取付け方法穴6ヵ所
縦(mm)450
横(mm)1800
ハトメ内径(Φmm)10
大型でよく目立つ横断幕です。全員が見える場所への掲示に最適です。丈夫なロープ縫い込み加工です
用途啓蒙活動用の汎用大型幕です。工事現場等への設置に最適です
取付け方法穴12ヵ所
材質本体:布 ハトメ部:アルミ
縦(mm)870
横(mm)5900
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に
表示内容滑り、つまずき、踏み外し STOP!転倒災害!!
取付け方法穴6ヵ所
材質本体:ターポリン ハトメ部:アルミ
縦(mm)450
横(mm)1800
1枚
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
風抜けのよいメッシュ素材を採用しています。4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/3です。高所強風対策に最適です。標識文字を際立たせたシンプルなデザインに、インパクトあるカラーリング。またインクジェット出力したシートを切り抜き、メッシュシートに熱圧着加工していますから、後ろが透けずに遠目にもハッキリわかります
用途啓蒙活動用メッシュ幕です。高所や強風箇所への設置に最適です
取付け方法穴14ヵ所
材質本体メッシュ地:ポリエステル 本体青枠部:ターポリン ハトメ部:アルミ
縦(mm)800
横(mm)5400
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)670×350
メッシュシートを使用して、通常の幕よりも風抜けが良くなっています。
用途安全対策に。
取付け方法穴8ヵ所
材質基布:ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)3.84
縦(mm)1800
横(mm)3600
取付方式穴4
材質布製
穴数4
上下に2本の横棒を差し込むことにより、幕をぴんと張ることができます。
トラスコ品番185-7345
取付4ヶ所穴あり
縦(mm)900
横(mm)300
表示内容[注意]高所作業中
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
関連キーワード