補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700
種類伸縮式
フック口開き(mm)(構造物側)60
バックルワンタッチ
胴ベルト長さ(mm)1200
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
最大使用質量(kg)110
色ブラック
質量(g)1950(本体1240、ランヤード710)
種類伸縮式
ベルト腿:ワンタッチバックル
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
1組
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。
ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。
ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。
補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
仕様ショックアブソーバ付
サイズM
質量(g)約1930
種類巻取式
バックルアルミバックル
フックFS-93
ランヤード(ストラップ幅)(mm)15
ランヤード(長さ)(mm)1400
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量)
ランヤード二丁掛け
腰周りを邪魔しない縦型リール式セット
用途新規格対応胴ベルト型ランヤード組み合わせセット
種類巻取式
落下距離(m)3.1
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)1.8
高い装着感!肩パット・腰パット付きのハイスペックモデル。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。
突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140
仕様腿ベルト:ワンタッチバックル
適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290
色ブルー
最大使用質量(kg)140
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
補助ロープ付のダブルランヤードセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤード・補助ロープセット
材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
種類巻取式/伸縮式
ベルト色黒
バックルパススルー
落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5
自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8
ランヤード2丁掛け
フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤード付きです。
仕様国内専用
色ブラック
サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)
質量(g)1990(本体1280、ランヤード710)
種類伸縮式
ベルト腿:ワンタッチバックル
最大使用質量(kg)110
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1組
¥25,980
税込¥28,578
14日以内出荷
ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
長さ(mm)1500
色黒/銀
落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5
最大使用質量(kg)130
自由落下距離(m)2.3
ランヤードダブル
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプダブル
仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)1700
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)スチール
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1000)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!すぐに使えるハーネス+ランヤードセット。新規格対応SEGハーネス。ランヤードとセフハーネス一体型セット。2カ所のセフで道具を着脱!胸2箇所のセフホルダーを装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下。130 kgまで対応可能なショックアブソーバを採用。本製品はハーネス・ランヤードが一体型です(着脱不可)。肩パッド、腿パッドは付いていません
用途高所作業時の落下防止
その他【セフホルダー】胸2ヵ所
付属品樹脂セフホルダー2個・フックハンガー※フルハーネスに装着済み
色黒
規格新規格適合品
最大使用質量(kg)130以下
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルスチール製・パススルー
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプダブル
仕様巻取式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)1750
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700
種類伸縮式
フック口開き(mm)(構造物側)60
バックルワンタッチ
胴ベルト長さ(mm)1200
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700
セット内容補助帯:BS500/ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47413F
色補助帯:黒/反射シルバーライン、胴ベルト:黒、ランヤード:黒
質量(g)1560
種類巻取式
フック口開き(mm)(構造物側)60
バックルパススルー
落下距離(m)2.4~3.1、(最大自由)1.8
胴ベルト長さ(mm)1200
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700
セット内容補助帯:BS500/ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47633F
色補助帯:黒/反射シルバーライン、胴ベルト:黒、ランヤード:黒
質量(g)1800
種類巻取式
フック口開き(mm)(構造物側)60
バックルワンタッチ
落下距離(m)2.4~3.1、(最大自由)1.8
胴ベルト長さ(mm)1200
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
大型フックとカラビナ採用で、安全かつ使いやすい設計です。
しなやか、頑丈、撚れづらい、擦れに強い、伸び率が低いなど、安全で取り扱いやすいカーンマントルロープを採用しています。
種別一本吊り専用
タイプフルハーネス型用
規格労働安全衛生法の安全帯の規格適合品、EN355規格適合品
ロープ仕様ロープ式
関連キーワード