手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。油に強く、濡れても滑りにくい特殊なニトリルゴム使用!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、採掘作業、建築、建設作業、物流業務、土木作業など
機能通気性
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
糸本数(本)2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
厚めのゴムコート。丈夫なハードタイプ。
打ち損じ負荷軽減に最適!
抗菌防臭加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。摩擦に強い天然ゴムのすべり止め付きで、強力なグリップ効果を発揮!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、土木作業、物流の台車運搬、建築など
トラスコ品番434-9385
1双
¥479
税込¥527
当日出荷
手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
滑り止め効果あり
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付き。
難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲で使用できます。
切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業に。
トラスコ品番273-5423
厚さ(mm)2.0
質量(g)70
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド繊維
色(手首部)イエロー
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる手袋。指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。保護部分は、統計データより事故の多い指部分を保護しています。内部の極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐突刺及び耐切創ともに最高レベルの性能を有したプロモデル。360 °コーティングにより手の保護はもちろん、柔らかくグリップ力があり、手首のリストタブによりフィット感を高め、安全性と作業性を実現しました。視認性にも優れ、鋭利なモノから手を守ります。
用途注射針やガラス、金属等鋭利なものを取扱い現場でご使用頂けます。産業廃棄物処理、医療廃棄物処理、注射針・ガラス・金属片・ワイヤーなどの取り扱い、金属加工、土木建築、農業・林業、園芸、災害現場、救助活動など。
材質ライナー:PET+コットン中間層:スチール(マイクロメッシュ)コーティング:天然ゴム
色オレンジ
入数(双)1
機能耐突刺レベル:5(ASTM F2878 -10 of 28N)、耐切創、
ゲージ数10
耐切創性F(EN388 2016)、EN388 2016:3X44F
こんなお得な商品も!

耐切創手袋 薄手
モノタロウ
¥509~
税込¥560~
作業性重視の薄手レギュラータイプです。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。
トラスコ品番335-7066
厚さ(mm)2.06
質量(g)32
材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
¥919
税込¥1,011
当日出荷
手袋の内側のみケブラー繊維で保護された手袋です。
耐切創性、耐熱性、自己消火性。
材質(裏)ケブラー
材質(表)綿
1双
¥369
税込¥406
当日出荷
アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、耐切創レベル5(EN388:2003)という最高クラスのカット保護と機敏性を提供します。手のひらのコーティングがグリップ性を向上させ、摩耗環境で手袋の寿命を延ばし、通気性を提供します。
用途金属部品の組み立て。白い製品の組み立て。一般的なメンテナンス。金属製作 。
厚さ(mm)1.35
規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス
EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
カットレベル:4 耐切創・高強度・耐摩耗性に優れたアラミド繊維を100%使用したステンレスワイヤー入りの薄手の耐切創手袋です。
一般作業に伴う繊維を巻きつけた構造でより安全性を高めた手袋です。
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性、耐切創性、耐薬品性に優れています。
切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍です。
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付です。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業。
トラスコ品番207-1923
厚さ(mm)2
質量(g)50
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド繊維
色(手首部)レッド
アズワン品番64-8408-57
滑り止め効果あり
1双
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに
仕様すべり止め:無し
厚さ(mm)1.2
規格EN388 2003、EN388 2016
適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F
機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他
耐切創性5、X/F
特性耐切創
作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。10ゲージ薄手タイプ。通気性が良く汗蒸れを軽減。
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等
材質ポリエステル・レーヨン
色ブルー
サイズフリーサイズ
全長(cm)約24
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数10ゲージ
1組(5双)
¥549
税込¥604
当日出荷
耐切創強度でも最強のスペクトラCXの手袋の掌に、突きに強い多層ポリエステルシートと合成繊維を立体製法技術にて、縫い付けました。
そのまま使用しても充分な安全性が確保できますが、インナー手袋して使用することにより安心感を得られます。薔薇の棘、バラ線の扱い、注射器など産業廃棄物、などが気になる物の扱いをする時にご使用できます。
強度(縦方向)31.8N、(横方向)22.9N10.71N(使用針21ゲージ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
最高レベルの耐切創性能です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに
仕様すべり止めなし
厚さ(mm)1.5
機能耐切創、通気性
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他
滑り止め効果なし
ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]の3層構造で手を保護します。
用途重荷の取り扱い。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。金属板の取り扱い。廃棄物処理。
厚さ(mm)2.2
材質(すべり止め)天然ラテックスゴム
コーティング3/4ディップ
材質(繊維部)ステンレススチール、ナイロン、ガラス繊維、コットン、アラミド
EN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ®)を使用しているので耐久性が高いです。
厚さ(mm)1.3
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ(R))を使用しているので耐久性が高いです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに
厚さ(mm)1.3
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした10ゲージの厚手手袋です。
コーティングの表面にシワ加工を施し、強いグリップ力を実現しました。
厚手で防寒性があり、低温環境でも快適に作業できます。
耐接触熱性もあるので、100℃までの熱いものの接触から手を保護します。
用途運送・荷役作業に、建築・土木・農業・林業に、園芸・日曜大工・家庭の作業に、清掃・サービス業に
厚さ(mm)1.4
材質(すべり止め)天然ゴム
耐切創性X/B
長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦・切創によるリスクから、広範囲に保護します。
用途倉庫作業、土木建築業、組立作業、ガラスの取扱い、金属板の取扱いなどに。
材質繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)2.05
色イエロー/ダークブルー
機能耐切創、耐熱性
ゲージ数10
耐切創性X/D
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格2016規格:3X43D
EN407規格2020規格:X2XXXX
天然ゴムのコーティングで、優れた機械的性能を発揮し、最高の保護と耐久性を実現します。
用途建築材料、コンクリート、レンガ、タイルの取り扱い。一般的な取り扱い。ごみ収集。軽作業。
厚さ(mm)2.4
タイプすべり止め付
規格EN388:2016
EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル2、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
ガラス、金属、プラスチックの安全な取り扱いに対する実用的な手袋です。
用途自動車関連。建築・建設関連。化学関連。ガラス製造。金属板の取り扱い。プラスチック関連。
厚さ(mm)2.35
材質(すべり止め)天然ラテックスゴム
コーティング掌部
材質(繊維部)Kevlar(R)
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、EN ISO耐切創レベルC
手袋とカフ全体に施されたINTERCEPT技術と360度の切創保護性能が特徴です。染みを防止する設計により、製品寿命を延長します。延長型カフが手首まで切り傷を防止します。繰り返し洗濯しても型崩れせず、保護性能・快適性・フィット感を損なわれることのない、優れた耐久性を持っています。
用途食肉などの食品加工。果物および野菜の加工。
厚さ(mm)1.55
材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ステンレススチール、ポリアミド、ポリエステル、Ansell INTERCEPTTM Technology
EN388規格2016規格:4X4XF
10双入のお買い得パックです。薄手のため、細かい作業に最適です。すべり止め部は環境に優しい天然ゴムを使用しています。綿100%の手袋で吸汗性に優れています。
トラスコ品番521-4476
材質繊維部:綿100%、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)1.5
色ホワイト
サイズL
全長(cm)22.5
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)20.5
ゲージ数10
1袋(10双)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アラミド系・高分子ポリエチレン系の繊維生地よりも耐切創能力を発揮するCYGUS[[R上]]を使用した耐切創手袋です。軽量で高い通気性があるため、夏場は蒸れにくく、冬はインナー手袋としても使用が可能です。アラミド系とは異なり紫外線にも強いので、屋外作業にも使用可能です。
用途ガラス、鉄板、建材など鋭利なワークの取扱いに。山登りなどのアウトドアの手の保護に。
トラスコ品番557-9194
材質CYGUS[[R上]]
厚さ(mm)約1
色ブラック
サイズM/L兼用
規格EN388 2016
機能耐切創、軽量、通気性、耐紫外線
全長(cm)21
中指長(cm)7
材質(繊維部)CYGUS(R)
手のひらまわり(cm)18
ゲージ数10
耐切創性X/B
EN388規格2016規格:耐切創レベルB
1双
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。
手のひらに塩ビのすべり止め加工を施しています。
薄手タイプです。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。
トラスコ品番335-7091
厚さ(mm)2.06
質量(g)38
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。
仕様10ゲージシームレス編
厚さ(mm)1.2
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他
滑り止め効果無し
EN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F
指先にステンレス薄板入り、手のひらは厚手ステンレス入りでインスリン注射針が突き刺さりにくい手袋です。手袋本体は、超高強力ポリエチレン繊維(耐切創生地)・ナイロンを使用しており、危険な作業から手を守ります。ビルメンテナンス、リサイクル処理業などの「針刺し事故」を未然に防ぐ手袋です。
用途ゴミ収集作業や配管清掃時。ウォータージェット保護手袋として
トラスコ品番257-8173
材質手袋本体:超高強力ポリエチレン・ナイロン、手のひら側補強部:ステンレス(SUS304)、ポリウレタン、ナイロン
色ブラック
サイズフリー
規格EN388 2016
機能耐突刺、耐切創
全長(cm)25
中指長(cm)8.5
材質(繊維部)手袋本体:超高強力ポリエチレン・ナイロン、手のひら側補強部:ステンレス(SUS304)、ポリウレタン、ナイロン
手のひらまわり(cm)22
色(手首部)ブラック
ゲージ数10
耐切創性B
1双
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
高い耐切創性と低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロントを使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
材質ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、ステンレス繊維、ポリエステル(ナノフロント(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム
厚さ(mm)1.2
色ブルー
規格【EN388 2003】カットレベル:5(参考値)【EN388 2016】カットレベル:X・F
ゲージ数10
耐切創性X/F
10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。
通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。
手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。10ゲージ薄手タイプ。通気性が良く汗蒸れを軽減。
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等
材質ポリエステル・レーヨン
色ブラック
サイズフリー
入数(双)10
機能摩耗性、耐久性、吸汗性、通気性
全長(cm)約24
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数10ゲージ
1組(1組×10双)
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。
強力なゴム張りタイプ。
摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。
使用するほど柔らかくなります。
7ゲージ厚手タイプ
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等
作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。
特殊すべり止め加工による高いグリップ力。
摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。
10ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途一般作業、運搬作業、農作業、倉庫管理、ガーデニング等
色(すべり止め)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

シノ軍手 8ゲージ 薄手
モノタロウ
¥399
税込¥439
網目が細かく、フィット感や保護性に優れています。
シノ糸を使用しているため柔らかく保温性に優れてます。
トラスコ品番482-1289
厚さ(mm)2.5
機能フィット感・保温
色(手首部)灰
1組(10双)
¥779
税込¥857
当日出荷
関連キーワード