機械を使わず即ラミネートできる!会社・学校・ご家庭の展示物や回覧に便利!空気をシャットアウトするから写真・インクジェット写真の長期保存に!印刷物やデジカメプリントを退色・汚れ・水から守る!。「手貼りラミフィルム」は、機械や道具を使わず、フィルムを貼り合わせるだけで掲示物やカードなどをしっかり保護します。
材質硬質PETフィルム200μm+軟質PETフィルム100μm
タイプクリア
厚さ(μm)硬質PETフィルム200+軟質PETフィルム100
RoHS指令(10物質対応)対応
厚口、硬質タイプのカードケースにネオジム磁石と両面テープ、滑り止めゴムをセットにした商品です。一般的なフェライトのマグネットシートではなく、強力なネオジム磁石を採用しております。カードケースの四隅に丸形のネオジム磁石を貼り付けることで動くことなくしっかりと掲示が行えます。ネオジム磁石の厚みが約3mmと取付面より浮いた状態になることで見栄えも良く、取り外しもスムーズです。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。カードケースは厚み約0.5mmと折れにくく、内容物をしっかりと保護できます。
用途図面や書類等の保護及び掲示
材質カードケース:塩化ビニール(透明・硬質タイプ)、両面テープ×4枚:Y-4920(アクリル系/アクリルフォーム)、滑り止めゴム×4枚:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石×4個:ネオジム/ニッケルメッキ
色クリア
吸着力(N)14
RoHS指令(10物質対応)対応
再生ABS樹脂を使用した、環境にやさしいマグネットクリップシリーズです。本体色により、掲示物の分類等にも役立ちます。バネには、ステンレス製板バネを使用しております(鉄製コイルバネと違いサビて折れたりしません)。取り付け面をキズ付けない保護シート付です。
用途掲示用。マグネットクリップ
トラスコ品番535-4195
材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス、マグネット:フェライト磁石
幅(mm)37
色黒
高さ(mm)32
奥行(mm)24
縦(mm)32
横(mm)37
保持枚数70枚(B5)
入数(個)パック:1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10パック×1個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード