取付方式スタンド式
材質板面:カラー鋼板 スタンド:鉄(メラミン焼付塗装)
質量(kg)22.3
サイズ(mm)板面:850×1200×30厚 スタンド:W1260×D500×H1700
取付方式スタンド式
材質板面:カラー鋼板 スタンド:鉄(メラミン焼付塗装)
質量(kg)22.5
サイズ(mm)板面:850×1200×30厚 スタンド:W1260×D500×H1700
近隣の方へ工事現場の予定をお知らせするための看板です。ホワイトボードラミ加工なのでホワイトボードマーカーで書き消しが可能です。
用途工事作業予定の表示に
寸法(mm)板面:550×1400
取付方式自立式
表示内容作業予定
1台
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
必要箇所に連絡先を記載し表示しておくための看板です。緊急時の迅速な対応に繋がります。ホワイトボードラミ加工なのでホワイトボードマーカーで書き消しが可能です。
用途緊急時の連絡先一覧と工事の施工体系表示に
寸法(mm)550×1400
取付方式自立式
表示内容緊急時連絡先・施工体系図
1台
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
工事現場の予定をお知らせする無反射看板です
用途限られた設置スペースの工事現場に最適です
表示内容ご近隣の皆様へ 安全最優先で作業をしております 今週の作業予定 月火水木金土日 お気付の点は下記迄ご連絡下さい。TEL
取付け方法据置型
材質本体枠:鉄、本体表示板:鉄、表示面:無反射シート
縦(mm)1550
横(mm)555
1台
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
文字入れ可能。植物由来の可塑剤を使用し、バイオマスマークを取得したインクジェットメディアで看板を作成できます。現場においてもSDGへの貢献が求められ、この社会ニーズに対して準備し対応することが必須となってきています。
持続可能な社会へのニーズにお応えする商品です。
用途工事標示板(国交省仕様)に。
工事を行う際の掲示に。
SDGs支援に。
寸法(mm)1550×1100
質量(kg)9
取付方式スタンド式
関連資料(0.93MB)
サービス分類オーダー・加工
文字入れ可能。植物由来の可塑剤を使用し、バイオマスマークを取得したインクジェットメディアで看板を作成できます。現場においてもSDGへの貢献が求められ、この社会ニーズに対して準備し対応することが必須となってきています。
持続可能な社会へのニーズにお応えする商品です。
用途工事標示板(国交省仕様)に。
工事を行う際の掲示に。
SDGs支援に。
寸法(mm)1550×550
質量(kg)6
取付方式スタンド式
関連資料(0.93MB)
サービス分類オーダー・加工
文字入れ可能。植物由来の可塑剤を使用し、バイオマスマークを取得したインクジェットメディアで看板を作成できます。現場においてもSDGへの貢献が求められ、この社会ニーズに対して準備し対応することが必須となってきています。
持続可能な社会へのニーズにお応えする商品です。
用途工事標示板(国交省仕様)に。
工事を行う際の掲示に。
SDGs支援に。
寸法(mm)1550×550
質量(kg)6
タイプSDGs対応プリズム高輝度反射
取付方式スタンド式
関連資料(0.93MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード