165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
文字内容トラ テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.16 基材ポリエチレンクロス トラ(イエロー/ブラック) 粘着剤アクリル系
1巻ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寺岡製作所標示用布テープ No.145T
エコ商品
黄色と黒の2色トラ柄の安全標示テープ。手で切れる。粗面・凸凹面につきやすい。
用途危険区域に対しての安全表示、区画整理など。 粘着剤ゴム系 伸び(%)10 引張強度(N/25mm)186.3 粘着力(N/25mm)10.79(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布テープ トラ柄 モノタロウ 動画あり
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として 黄×黒 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.3 粘着力(N/25mm)8.0 基材 伸度(%)7 粘着剤合成ゴム系 トラ 引張強度(N/25mm)136.5 保持力(mm/15分)0.2 巻戻し力(N/25mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.4MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーバーラミネートテープOL100AS ニトムズ 動画あり
100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。
用途工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。 材質ポリエステル 厚さ(μm)100 主な用途保護用 粘着タイプ耐油
1巻(20m)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

布基材を使用していますので、強度があり手切れ性良好です。 粗面接着性に優れます。
用途屋内用。 危険警告。 仕様手で切断可能 粘着剤ゴム系 粘着力2.9N/10mm(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。 非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。 非粘着のため、長期保存が可能です。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。 駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。 マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。 仕様切断にはカッターが必要、非粘着タイプ 厚さ(mm)0.1 質量(g)330 取付方式テープ テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50
1巻
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
1巻ほか
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1パック(10巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。
用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。 仕様切断にはカッターが必要 質量(g)490 伸び(%)180 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)36 剥離紙なし RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MS-1100 電子テープカッター(安全シャッター搭載) エクト 動画あり
安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF 』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)奥行249 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLEDデジタル3桁表示、設定長バックアップ、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)30-999 メモリー機能なし 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所に RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

字が書ける、引き出しやすい、丈夫な布テープ。 段ボール箱の封かん・宅急便や、小包の荷造りなどに最適な包装用テープ。 粘着力が強く、しっかりと包装が可能。 巻き戻しが軽く、使いやすい。 油性インクで文字が書け、手で簡単にきれいに切れる優れもの。
用途段ボール箱、収納箱などの封緘用や小荷物、小包などの梱包、包装、荷造りに RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力
1巻ほか
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東エルマテリアル危険表示テープ
エコ商品
ポリエチレンを使用のため、焼却時に有毒ガスが出ません。非粘着のため、どこにでも手軽に使用でき、また長期保管ができます。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして 材質基材:ポリエチレンフィルム 幅(mm)60 厚さ(mm)0.1 イエロー×ブラック 質量(g)330 タイプ非粘着 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,498 税込1,648
欠品中

タカハラコーポレーション矢印テープ
エコ商品
位置決め・区画線・安全通路表示・順路表示に最適なマーキングテープです。
用途倉庫・工場・病院・公共施設の安全通路表示・区画線・順路表示に。 仕様裏面粘着 寸法(mm)300×90×50 厚さ(μm)306+-5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10ピース)
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)奥行249 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156 メモリー長さ:3 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能長さメモリー(シーケンス/3種の長さ)、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、自動送り、自動カット、設定長バックアップ、7セグLEDデジタル3桁表示、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)30-999 メモリー機能あり 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

表面保護フィルムテープ対応。 送りローラーにシリコンローラーを採用で通過する際にフィルムテープに付着する『ローラーのすじ痕』を軽減する設計。 最大幅 50mm、自動送り・ 自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を OFF にした際もバック アップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
用途軽・中生産ラインに最適!定寸で自動送り、自動カット! 仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル、弱粘着アタッチメント 適合表面保護フィルム 質量(kg)2.4 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 電源AC100(50/60Hz)(117Vm,230V対応可能) 本体寸法(mm)奥行245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 主な用途保護用 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能オールシリコンローラー、自動送り、自動カット、7 セグLED デジタル3 桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、弱粘着アタッチメント、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)20-999 テープ長さ(mm)設定範囲/20~999(1mm単位で変更可能) 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
70,980 税込78,078
8日以内出荷

蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
1巻ほか
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

キラックス虎ビニールテープ
エコ商品
ビニールテープに黄色と黒のストライプ印刷をした粘着テープです。注意喚起をしたい場所に貼るだけで簡単に危険表示が可能です。斜め縞、ストライプ幅:20mm。
用途工場や工事現場、立入禁止箇所の危険表示に。 仕様斜め縞 厚さ(mm)0.2 黄/黒(トラ柄)斜めストライプ 長さ(m)10 基材ポリ塩化ビニル 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)0.97 引張強度(N/10mm)33.8 伸長率(%)201 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼るだけで危険表示と注意喚起が簡単に行えます。 養生タイプのため、のり残りがほとんどありません。 はさみやカッターを使わず、手で簡単に切れるます。 オリジナルプリント養生テープの対応も可能です。
用途工場、倉庫、工事現場などの危険表示や注意喚起などに イベント会場や展示会などの危険表示や注意喚起などに テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.15 黄×黒 トラスコ品番114-5956 材質ポリエチレンクロス 質量(g)190 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
589 税込648
当日出荷

エルティーアイ矢印ステッカー用保護フィルム 矢印
エコ商品
テープや標識を完全防備。テープや標識の上に貼るだけで耐久性がUPします。
用途矢印蓄光テープAFY100にぴったりサイズ 材質PETフィルム、粘着剤 厚さ(mm)0.12 寸法(mm)120×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

工事現場などの単管バリケードやコーンバーに。 面ファスナーで、付け外しが簡単。 反射文字で夜間もクッキリ。
仕様マジックテープ式 材質ポリエステル 寸法(mm)450×600 レッド 取付方式吊り下げ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久ラインテープDLT-800 ニトムズ 動画あり
高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。 テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。 紙を使用していないので無発塵です。 従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。 さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
用途工場や倉庫での区分ライン表示に
1巻ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。 黄/黒(トラ柄) テープ幅(mm)50 長さ(cm)15 基材PET/ガラスビーズ/アルミ 粘着剤ブチルゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1枚
779 税込857
当日出荷

危険表示、安全確保、環境整備用に。
用途危険地域、工場や倉庫、建設現場、工事現場、駐車場、河川や池沼、森林や海岸、公園や遊園地など 材質ポリプロピレン・ポリエチレン複合フィルム テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)50 質量(g)200 取付方式テープ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
用途安全状態を表示。 仕様手で切断可能
1巻ほか
2,890 税込3,179
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リンレイテープやじるし君
床面・壁面へ貼り付けし、標示目的でご使用ください。 (注意をひきつけたい箇所・既存の標示に追加で使用し、効果アップ) 既存の案内にアイキャッチ効果をプラスできます。 感染症予防(ソーシャルディスタンス)対策にもお勧めです。
用途『誘導・案内・整列』目的として 引張強度(N/cm)35.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーキッドラインテープ 50mm×33m
エコ商品
主な用途表示・安全用 粘着力(g/25mm)232 粘着力(N/10mm)0.78以上 テープ厚さ(μm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テサ (tesa)ラインテープ
エコ商品
貼るだけできれいなラインが引けます。柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています。強靭かつシワになりません。
用途屋内・屋外兼用工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校・病院などの廊下での行先表示。 仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要 材質基材:軟質塩化ビニル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.18 長さ(m)33 粘着力(N/10mm)1.8 引張強度(N/10mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホリコートラ布テープ
エコ商品
黄色と黒で危険表示を知らせる注意喚起用テープ。厚手で粗面に対応。油性マーカーで文字が書けます。
用途注意喚起 黄×黒 基材 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.24 主な用途注意喚起 粘着力(N/25mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ文字が書ける
1巻
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オラフォル(ORAFOL)再帰性反射テープ
エコ商品
テープ幅(mm)50 主な用途トラック・トレーラー等のマーキングに RoHS指令(10物質対応)対応 特性反帰性反射、耐水、耐候
1巻
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニット腕章 安全パトロール
エコ商品
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。 トラスコ品番183-5554 材質軟質ビニール 質量(g)31 縦(mm)85 横(mm)400 表示内容+安全パトロール RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
859 税込945
当日出荷

シンロイヒ蛍光トラテープ
エコ商品
一般色のトラテープに比べ約2倍の視認性があり、建物や工場の危険個所に貼りつけることにより、注意を喚起し事故防止の効果を発揮します。 また、粘着剤付きなので、貼付けが簡単で曲面にもなじみます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12巻)ほか
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はく離紙がなく、テープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ 動画あり
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 発光時間(時間)約6~8 蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

養生テープタイプで、切れ味がとてもよく快適に作業を行えます。
テープ地色 テープ幅(mm)60 特性はがせる・柔軟・屋外使用可 主な用途表示・安全用 テープ長さ(m)25 基材ポリエチレン 文字色 粘着力(N/25mm)7 言語表示日本語・英語・中国語・韓国語
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)