23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1パック(10巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

カイスイマレン防災グッズ収納BOX BBシリーズ
エコ商品
災害時において生命の危機に陥るリスクを軽減する防災ボックスです。防災グッズ等を収納、備蓄しておくことができます。ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色です。また鉄製品と違い錆びることがないので屋外に設置しても美しさや機能が損なわれることはありません。発泡ウレタンの断熱構造により、屋外でも高温から備蓄品を守ります。食糧品の保管にも適しています。密閉性能が高いので害虫等の被害がなく、非常食等をストックをしていても安心です。建物の屋上にを設置しておけば、緊急避難時に救援隊に発見されやすいSOS表示の救助要請表示幕やヘルメットといった、生命を守る為の災害グッズをまとめて安全に手に取る事が出来ます。 防災グッズ 災害対策 自治体 マンション管理組合 非常時 屋外ストッカー 大型収納ボックス 食料品保管 断熱構造 防災 備蓄 町内会 自治会 児童館
ライトグレー 容量(L)約300 グリーンマーク認定
1台
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など) 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力・段調光機能付 ライトユニット防雨・防湿形 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 光源寿命(常用ライトユニット)40000時間 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H15DB 保護等級IP23 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽くて丈夫なポーチの中に、数種類の差し替え用ブレードと専用のハンドルが収納されています。すべての電気工事用クラフトフォームコンパクトは、IEC 60900標準に従って10000ボルトで個別にテストされています。製品として1000ボルトの最大許容電圧負荷を謳っているので、10倍のテストをパスしていることになります。これは安全性を保証するうえで大事なことです。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。端子台、制御キャビネット、スイッチ、ソケットなどでの使用向け。先細りした軸、電気工事用。奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適。Kraftform Kompakt 電気工事用VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で
用途電気工事用 トラスコ品番657-8415 セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 汎用 1 色分けシステム、 17点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)98 差込角(mm)9 グリーンマーク認定
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など) 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力・段調光機能付 大きさ40形 出力仕様(非常時/LED)高出力 ライトユニット防雨・防湿形 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 光源寿命(常用ライトユニット)40000時間 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H15DB 保護等級IP23 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) グリーン購入法適合
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トランスミッター(VE1821T)とレシーバー(VE1821R)のセットで構成し、相互に連携して4K HDMI信号をCat 6ケーブル経由で延長。超軽量で手のひらサイズのエンクロージャーにより、狭い場所でも取り付けや配置が簡単。4K HDMI信号を超低遅延で伝送し延長先でもクリアな映像を提供 - Cat 6ケーブル(ATEN 2L-2910推奨)経由で最大40m延長。トランスミッターのローカルHDMI出力ポート - カスケード接続やレシーバーまで延長されているUHD信号のモニタリングが可能。EDIDスイッチ内蔵 - ローカル/リモートのどちらのディスプレイのEDIDを使用するかを制御可能。EDIDコピーモード - 接続ディスプレイの性能に基づいて最適な解像度でHDMIソースを表示。IR信号伝送 - トランスミッターに接続されたソースデバイスをレシーバー側からシームレスに制御。PoC(Power over Cable) - トランスミッターからレシーバーにCat 6ケーブル経由で給電できるため外部電源不要。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4準拠。ESD保護機能搭載。プラグアンドプレイ - 追加のソフトウェアは不要
仕様(モードスイッチ)VE1821T:EDIDモード選択(トランスミッターHDMI出力またはレシーバーHDMI出力からEDIDを読み取り) 質量(kg)VE1821R/VE1821T:0.12 出力ビデオ:インターフェースVE1821R/VE1821T:HDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)VE1821R/VE1821T:100 Ω、(ビデオ)最大距離(m):VE1821R/VE1821T:3 湿度(%RH)VE1821R/VE1821T:20~90 %RH、結露なきこと 消費電力VE1821R:POC:0.87W:4BTU/h、VE1821T:DC12V:1.86W:9BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブラケット付)VE1821R/VE1821T:79.5×68×16.5、(ブラケット無)VE1821R/VE1821T:57.5×68×16.5 材質(ケース)VE1821R/VE1821T:メタル 入力ビデオ:(インターフェース)VE1821T:HDMI Type-A メス×1(Black)、(インピーダンス)VE1821T:100 Ω、最大距離(m):VE1821T:3 制御IRチャンネルVE1821R/VE1821T:ステレオミニジャック メス×1(Black)、レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル 解像度入力:VE1821R:640×480 @ 60/75 Hz、800×600 @ 60/75 Hz、1024×768 @ 60/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、VE1821T:1920×1080 @ 60 Hz、1920×1200 @ 60 Hz、480p @ 60 Hz (4:3)/(16:9)、576p @ 50 Hz (4:3)、640×480 @ 60Hz (4:3)、720p @ 50/60 Hz、1080p @ 24/25/30/50/60 Hz、3840×2160p @ 24/25/30 Hz、4096×2160p @ 24/25/30 Hz、最大データ伝送速度VE1821R/VE1821T:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、最大ピクセルクロックVE1821R/VE1821T:340 MHz、最大解像度/延長距離VE1821R/VE1821T:最大4K @ 40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910)※対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、規格準拠VE1821R:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換、VE1821T:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換 コネクタユニット間:VE1821R/VE1821T:RJ-45 メス×1、電源:VE1821R:RJ-45 メス×1(Power over Cable用(VE1821Tからの給電))、VE1821T:ロック式DC電源ジャック×1(Black) 動作温度(℃)VE1821R/VE1821T:0~40 保管温度(℃)VE1821R/VE1821T:-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ入力VE1821T:HDMI Type-A メス×1(Black)、出力VE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black) グリーンマーク認定
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

PE1209 ラック用電源タップ。 Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)。 Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体
その他【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇 付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)(PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb) タイプ【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P 定格入力電圧(V)(PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61 入力(PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング) 準拠規格EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE 入力周波数(Hz)(PE1209A)(PE1209B):50~60 使用環境条件(PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000m RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電流(A)(PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング) 電源ケーブル(PE1209A)(PE1209B):305cm グリーンマーク認定 最大出力電流(A)【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

VM5404HAは、4系統のHDMI入力信号を任意の組み合わせで4箇所のHDMI出力チャンネルに伝送できるマトリックススイッチャーです。イーサネットベースのATENビデオマトリックススイッチャーやサードパーティー製デバイス(プロジェクター、照明、AV機器など)の監視、管理、制御を一元化できるプラットフォーム「ATENコントロールシステム」と統合できるため、コントロールセンター、サーバールームから各種ビデオウォールに至るまで、複数のソースと複数の送信先の組み合わせをカスタマイズしながら、リアルタイムでAV信号を伝送する必要がある環境に最適なソリューションです。任意のHDMI信号(4系統)を任意のHDMIディスプレイ(4台)にマトリックス分配切替。ローカルHDMI出力 - マルチビューウインドウで最大4系統のビデオソースを同時にプレビュー可能。複数のシステム設定方法を提供 - フロントパネルのプッシュボタン/RS-232C/Ethernet(Telnet/Web GUI)接続、ATENビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリ、ATENコントロールシステム。デバイスの状態は、ATENビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを介して表示および制御可能。直感的なWeb GUIを介したビデオウォール機能※1 により、あらゆるタイプのビデオウォールに対して最大8レイアウトのカスタマイズが可能。内蔵スケーラーは入力解像度をディスプレイの最適な表示出力へと自動変換。フレームシンク機能 - スケーラーの出力フレームレートを入力信号のフレームレートに同期させることで、イメージの分離を防止。ATENシームレス切替テクノロジー※2 - FPGAを採用してビデオ形式を統一し、継続的なビデオストリーム、リアルタイム切替、安定した信号伝送を実現。EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能) - スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オーディオ対応 - HDMIオーディオをステレオオーディオに抽出可能。HDMI(3D、Deep color)、HDCP 1.4準拠。Dolby True HDおよびDTS HD Master audioをサポート。CEC対応。HDMI ESD保護機能搭載。ファームウェアアップグレード対応。ラックマウント可能(1U設計)
付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)5.12 消費電力AC110V:35.7W:167BTU/h、AC220V:34.9W:164BTU/h(注意:ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】432.4×378.2×44 材質(ケース)メタル 制御【RS-232C】コネクター:DB-9 メス×1(Black)、ボーレートおよびプロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フローコントロール:なし【イーサネット】RJ-45 メス×1 設定方式【EDIDモード】デフォルト/ポート1/リミックス/カスタム(EDIDウィザード対応) 解像度最大データ伝送速度 6.75 Gbps(レーンあたり2.25 Gbps)、最大ピクセルクロック 225 MHz、規格準拠 HDMI(3D、Deep Color)、HDCP 1.4準拠、CEC、最大解像度 1080p、最大距離 15m【入力】1080P HDMI:720×480p 60 Hz (4:3) / (16:9)、640×480 @ 60/72/75 Hz:1280×720p 60 Hz (16:9)、800×600 @ 56/60/72/75 Hz:1920×1080i 60 Hz (16:9)、1024×768 @ 60/70/75 Hz:1920×1080p 60 Hz (16:9)、1280×800 @ 60 Hz:720×576p 50 Hz (4:3) / (16:9)、1280×1024 @ 60/75 Hz: 1280×720p 50Hz (16:9)、1366×768 @ 60 Hz:1920×1080i 50 Hz (16:9)、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60 Hz、1920×1200 @ 60 Hz (ブランキングを低減) 、640×480p 60 Hz (4:3) 定格入力電力【最大】AC100~240V (50~60Hz) 1.0A コネクタ3極AC電源ソケット×1 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH結露なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様【入力】インターフェース HDMI Type-A メス×4(Black)、インピーダンス 100Ω、最大距離 5.0m【出力】インターフェース HDMI Type-A メス×4(Black)、(プレビュー用):HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス 100Ω、最大距離 15m オーディオ出力ステレオミニジャック メス×1(Green) グリーンマーク認定
1台
519,800 税込571,780
3日以内出荷

PE1209 ラック用電源タップ。 Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)。 Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体
その他【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇 付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)(PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb) タイプ【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P 定格入力電圧(V)(PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61 入力(PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング) 準拠規格EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE 入力周波数(Hz)(PE1209A)(PE1209B):50~60 使用環境条件(PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000m RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電流(A)(PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング) 電源ケーブル(PE1209A)(PE1209B):305cm グリーンマーク認定 最大出力電流(A)【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

水平視野角約110°~40°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能。メニュー表示日本語対
仕様D-WDR 付属品ACアダプター/取付ネジ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール 形状バレット型 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)DC12±1(センタープラス) 消費電力(W)最大約7.2 スイッチ映像切替え:スイッチ部×1 本体質量(g)約640 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約89×87×283 レンズ2.8~12mmAF 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒(ICR)、画像処理:明るさ(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約40°、垂直(WIDE)約60°~(TELE)約20° 入力端子電源:DC12V×1 S/N比75dB以上(AGCOFF) ケーブル長(mm)約412±100(映像・映像信号切替え・電源) ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB シャッター速度(秒)1/30~1/50000 出力端子映像:BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR/3DNR 補正機能逆光:BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影 照射距離(m)赤外線:最長約40(LED42個/850n)SARTIR イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製 グリーンマーク認定
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

※日本国内での注文型番は「PE1109A」となります。19インチラック向け、金具一体型の1Uのシンプルな電源コンセント。ATEN EC1000「Energy Box」を併用するとリアルタイムで電源監視が可能。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - NEMAタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体
付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】 482×44.4×60 準拠規格EMC認証: FCC ClassA、安全性検証: PSE 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【エレベーション】3000m RoHS指令(10物質対応)対応 電気仕様【定格入力電圧】AC100V【最大入力電流】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【入力周波数】50~60Hz【インレットタイプ】NEMA5-15P【電源入力】1800VA(最大)/1440VA(ULディレーティング)【アウトレットタイプ】NEMA5-15R×9【最大出力電流(アウトレット)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(バンク)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(合計)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【OPD】(過電流保護機器)〇 電源ケーブル305cm グリーンマーク認定
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ATENKE6910
エコ商品
航空管制に特化した機能※1。適応力に優れた高速切替機能 - トランスミッターの異なるビデオ解像度をレシーバー側のディスプレイにおいて0.3秒以内で高速切替。マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー(Rx)間で切替可能。「プッシュ」&「プル」 - クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共。認証ロック - システムの電源が投入された際に電源OFF前の状態に自動ログイン。冗長接続 - トランスミッターとの接続が切断された場合は、別のトランスミッターへと自動接続することで、サーバーへの継続的なアクセスを確保。切断警告 - 警告メッセージをポップアップ表示しビープ音を連続して鳴らすことで、ユーザーに切断状況を通知。電源/ネットワークのフェイルオーバーに対応 - ミッションクリティカルなアプリケーションで常時可用性を確保(DCジャックを2箇所搭載、ネットワークフェイルオーバーの場合は、RJ-45およびSFPファイバー搭載)。高度な機能※1。ビデオウォール - 各レイアウトにおいて最大12×12(最大144台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成可能。柔軟な接続性 - マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能。オンスクリーンプレビュー(パネルアレイモード) - 1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。チャネル接続により、RXデバイスを複数のTXデバイスに接続し、ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング。詳細なスケジューリング機能 - メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター - 異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供 - 対応外部認証はLDAP、Active Directory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定 - ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限を4種類のアクセスモードに設定可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。IP-KVMエクステンダーへのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。レシーバーのアクセス制御 - トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能。ハードウェア。デュアルリンクDVI-Dビデオ解像度 - 最大2560×1600 @60Hzおよび2560×2048 @50Hz。ステレオオーディオ(スピーカー・マイク)対応。高速USBストレージ転送をサポート。Auto-MDIX対応 - ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KV ESD保護および2KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。フェイルオーバーやデュアルIPアクセス用としてギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応※3。1Gbps SFPファイバーモジュールの拡張に対応※3 - 最大10km。デュアル電源 - デュアルDCジャック。ラックマウント対応 - マウントオプション- 2X-021G デュアルラックマウントキット、- 2X-031G シングルラックマウントキット。管理。KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理 - 直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理。デュアルコンソール操作 - トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能。緊急操作時はローカルコンソールから対応可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能) - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。複数同時アクセス用に4つの選択可能なアクセスモード(排他/占有/共有/表示のみモード)。- 管理者は、情報共有を促進したり、ユーザー間の干渉を回避したりするために、Tx デバイスのアクセスモードを選択可能。ビデオ圧縮レベル - ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能。CLI - アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能。RS-232対応 - テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能。デバイスの特定と識別に役立つLED点滅とビープ音。すべてのKEデバイスと互換。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載 - 社内ネットワークからの分離が可能。セキュアなデータ通信 - AES暗号化でビデオ/キーボード/マウスの伝送データの安全性を確保。業界標準TLSプロトコル準拠。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能。USB 2.0 DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。注意:。※1 これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。※2 制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。※3 SFPモジュール(2A-136G / 2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912:USB 付属品電源アダプター×2、電源ケーブル×2、KVMケーブル(デュアルリンクDVI-D、USB、オーディオ)×1 (1.8m)、フットパッド(4pcs)×1マウントキット×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)(KE6910R):1.26(2.78lb)/(KE6910T):1.13(2.49lb)/(KE6912R):1.28/(KE6912T):1.17 スイッチ【OSD】(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【解像度】(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【グラフィック(静止画像)(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【リセット】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T):ピンホール型スイッチ×1【モード選択】(KE6910R・KE6912R):スライドスイッチ×1(延長:RS-232設定)・(KE6910T・KE6912T):スライドスイッチ×1(自動:RS-232設定/アクセス制御/ローカル) 消費電力(KE6910R):DC5V:9.02W:68BTU、(KE6910T):DC5V:10.02W:51BTU、(KE6912R):DC48V:11.27W、(KE6912T):DC48V:12.53W、注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(KE6910R・KE6912R):227.5×171.6×54.8/(KE6910T・KE6912T):215×163.3×41.8 材質(ケース)(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)メタル 解像度(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):最大 2560×2048@50Hz / 2560×1600@60Hz LED【10/100/1000 Mbps】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (10Mbps:Orange / 100Mbps:Orange & Green / 1000Mbps:Green)、【電源】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Blue)、【ローカル】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Green)、【リモート】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Green) コネクタ【USBポート】(KE6910R・KE6912R):USB Type-A メス×2(White)、【コンソールポート】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T):USB Type-A メス× 2(White)、DVI-Dメス×1 (White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1 (Pink)、DB-9 オス×1(Black)、【KVMポート】(KE6910T・KE6912T):USB Type-B メス×1(White)、DVI-D メス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1 (Pink)、DB-9 メス×1(Black)、【電源】(KE6910R・KE6910T):DC電源ジャック×2 (Black)、(KE6912R・KE6912T):DC電源ジャック×1 (Black)、【LANポート】(KE6910R・KE6910T):RJ-45×1(Black)、SFPスロット×1、(KE6912R・KE6912T):RJ-45×1(Black、PoE)、SFPスロット×1 使用環境条件【湿度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)0~95%RH(※結露なきこと)【保管温度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)-20~60℃【動作温度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)0~50℃ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

VM over IP オムニバス・ゲートウェイ KG0032は、最大32台のサーバーに対してネットワーク経由でのアクセス・監視・制御が行える製品です。従来のIP-KVMスイッチとは異なり、クライアントユーザーからサーバーまで一貫したオールデジタルKVM構造を採用しており、長距離延長でも安定したスムーズなビデオ表示を保証します。全てのサーバーステータスを同時に監視し、コントロールビューで特定のサーバーを制御するのに便利な機能を備えているため、サーバールーム、データセンター 、コントロールルーム、ブロードキャストなどのアプリケーション、および製造ラインといった環境におけるシステム管理への導入に適しています。注意:より堅牢な管理と制御が実現できるよう、WinClientアプリの使用を推奨します。パフォーマンスと使用状況は、ユーザーのハードウェア構成によって異なる場合があります。8GB以上のRAM、デュアルコアCPU、およびOpenGLをサポートするグラフィックカードが必要です。また、使用するブラウザーが最新であることをご確認ください。ハードウェア。高密度なポート・レイアウト - 1Uサイズの筐体に最大32ポートのRJ-45コネクターを配置しCat 5e/6ケーブルで接続。最適なオールデジタルKVM over IP伝送 - ノイズ耐性、信号品質の維持、効率的な圧縮・保存により、長距離でも信頼性の高い伝送を実現。Cat 5e/6ケーブル経由で解像度1920×1200@60Hzの映像を信号干渉を受けず低遅延で最大100m延長。リモートKVM over IPアクセス用に最大32の独立した接続を提供。10Gネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。LCDパネル - 接続状況、通知、システムアラートメッセージをリアルタイムで提供。接続状況とハードウェアの状態をLED表示。マルチプラットフォームのサーバー環境 - Windows、Mac、Linux。全周通気シャーシ設計により通気効率が向上 - フロントパネルの両側に冷気吸入を誘発し、バックパネルの通気孔を介して熱を放散。電源冗長性を備えたデュアル電源。管理。接続されているサーバーに対して、32の独立した接続を同時に共有。アウトオブバンド・アクセス。ATEN統合管理ソフトウェア CC2000による一元管理が可能。グリーンITファン - 温度によって速度を自動調整。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTPメール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対して同時アクセス可能。IPv4およびIPv6をサポート。ATEN KVM over IPコンソールステーションに対応(KA82xxシリーズ)。使いやすいインターフェース。アレイビューとコントロールビューに対応した直感的なWinClient AP - ユーザーは全サーバーを監視し、特定のサーバーを同時に制御可能。Panel Array Mode(TM) Live+ 設定可能なマルチスクリーン・レイアウトで、全ポートから出力された動画フィードをリアルタイム監視。ブラウザーおよびAP GUIは統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。WebClient経由でマルチプラットフォーム・クライアントをサポート(Windows、Mac OS X、Linux)。マルチブラウザー対応 - Edge、Chrome、Firefox、Safari、Opera。HTML5 WebクライアントビューアによるWebフレンドリーなKVM over IPアクセスをサポート - ユーザーは、Javaまたはブラウザープラグインのインストールなしで、接続されている全てのサーバー・PCにリモートアクセス可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。セキュリティー。高度なセキュリティー - 組み込みのFIPS 140-2 認定OpenSSL暗号化モジュールをサポート。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。TLS 1.3データ暗号化とRSA 2048ビット証明書をサポートし、ブラウザーからのユーザーログインを保護。キーボード・マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー単位やグループ単位で設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。従来機種より高速化したバーチャルメディア - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストに最適。USB対応サーバーはオペレーティングシステムおよびBIOSレベルで動作可能。USB 2.0 DVD / CDドライブ、USB大容量ストレージデバイス、PCハードドライブ、およびISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。ビデオ品質の調整(色深度やバンド幅の増減など)によってデータ転送速度を最適化。Mouse DynaSync(TM) リモートマウスの動きを自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード。トラブルシューティングのためにBIOSレベルでアクセス可能
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB 質量(kg)5.93(13.07lb) スイッチ【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2 消費電力AC110V:46.8W:160BTU/h、AC220V:46.9W:160BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×379×44 材質(ケース)メタル 解像度リモート: 最大3840×2160 @30Hz 定格入力電力100~240V、50~60Hz、最大2.5A LED【KVMポート】 32(Green)【電源】 2(Green) コネクタUSBポート: USB Type-A メス×2(将来的な拡張用に予済み)、KVMポート: RJ-45 メス×32、SFP+アップリンクポート: SFPスロット×2、シリアル: RJ-45 メス×2(将来的な拡張用に予済み)、電源: IEC 60320 C14×2、入力: 2ピン DI×2(将来的な拡張用に予済み)、リレー: 3ピン リレー×2(将来的な拡張用に予済み) ボタン数選択ボタン×3 (Up、Down、Enter) 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】10~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト: 32 ポートGUI パネル1.6インチ(解像度:128×64) コンソール【ローカル】 N/A【リモート】 32 グリーンマーク認定
1台
1,298,000 税込1,427,800
3日以内出荷

KN4064VBは、最大4セッションを同時に制御することが可能な64ポートIP-KVMスイッチです。このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。ハードウェア。高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、2Uサイズの筐体に64ポートのRJ-45コネクターを搭載。ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作。リモートKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供。10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポート。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイス。オーディオ対応。デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供。解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)。BIOSレベルのトラブルシューティングが可能。カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御。管理。ローカルとリモートのKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供。ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応。温度によって速度を自動調整するグリーンITファン。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応t。モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能。ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポート。IPv4およびIPv6をサポート。使いやすいインターフェース。iPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセス。パネルアレイモード(TM) - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sun。マルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscape。WebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能。HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能。バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能。ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存。セキュリティー。高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。ブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。データ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適。USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能。USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。モノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化。マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB 付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)7.08(15.59lb) スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×2【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2 消費電力AC110V:49.9W:287BTU/h、AC220V:48.9W:283BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.9×412.6×88 材質(ケース)メタル 解像度ローカル: 1920×1200@60Hz、リモート: 1920×1200@60Hz インターバル【スキャン】1~255秒 定格入力電力AC 100V~240V、(50/60Hz)、1.0A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱) LED【オンライン/選択】 64(Green / Orange)【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】 2(Red / Orange / Green)【電源】 2(Green) コネクタコンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、USBポート: USB Type-A メス×3、オーディオ: オーディオジャック メス×2、ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート: USB Mini-B メス×1、KVMポート: RJ-45 メス×64、シリアル: RJ-45 メス×1、PON: RJ-45 メス×1、LANポート: RJ-45 メス×2、電源: IEC 60320/C14×2 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト: 64、最大: 512(カスケード接続) ポートプッシュボタン、ホットキー、GUI コンソール【ローカル】 1 (リモートセッションと共有)【リモート】 4 グリーンマーク認定
1台
1,798,000 税込1,977,800
3日以内出荷

KN2124VBは、複数接続されたサーバーへのアクセスと操作が可能な24ポートIP-KVMスイッチです。本製品を使うことで、ローカル/リモートのコンソールから複数のサーバーの監視やアクセスを行うことができます。ハードウェア。高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体に最大24ポートのRJ-45コネクターを搭載。ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作。リモートKVM over IPアクセス用に2系統の個別バスを提供。10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポート。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイス。オーディオ対応。デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供。解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)。BIOSレベルのトラブルシューティングが可能。カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御。管理。接続されたサーバーに対して、1カ所のローカルコンソールと2系統の独立した接続を同時に共有。ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。ユーザーアカウントは最大64名作成可能。温度によって速度を自動調整するグリーンITファン。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能。ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポート。IPv4およびIPv6をサポート。使いやすいインターフェース。iPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセス。パネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sun。マルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscape。WebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能。HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能。バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能。ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存。セキュリティー。高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。ブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護r。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。データ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適。USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能。USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。モノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化。マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB 付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)5.22 スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×2【リセット】ピンホール型スイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×2 消費電力AC110V:33W:208BTU/h、AC220V:32.8W:207BTU/h(注意:● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×412.1×44 材質(ケース)メタル 解像度ローカル 1920×1200@60Hz、リモート 1920×1200@60Hz インターバル【スキャン】1~255秒 定格入力電力100~240 V~、50~60Hz、1A LED【オンライン/選択】24(Green / Orange)【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】2(Red / Orange / Green)【電源】2(Green) コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、【USBポート】USB Type-A メス×3、【オーディオ】オーディオジャック メス×2、【ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート】USB Mini-B メス×1、【KVMポート】RJ-45 メス×24、【シリアル】RJ-45 メス×1、【PON】RJ-45 メス×1、【LANポート】RJ-45 メス×2、【電源】IEC 60320/C14×2 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト 24、最大 512 (カスケード接続) ポートプッシュボタン、ホットキー、GUI コンソール【接続数】ローカル1、リモート2 グリーンマーク認定
1台
799,800 税込879,780
3日以内出荷

KN2116VBは、複数接続されたサーバーへのアクセスと操作が可能な16ポートIP-KVMスイッチです。本製品を使うことで、ローカル/リモートのコンソールから複数のサーバーの監視やアクセスを行うことができます。ハードウェア。高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体に最大16ポートのRJ-45コネクターを搭載。ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作。リモートKVM over IPアクセス用に2系統の個別バスを提供。10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポート。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイス。オーディオ対応。デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供。解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)。BIOSレベルのトラブルシューティングが可能。カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御。管理。接続されたサーバーに対して、1カ所のローカルコンソールと2系統の独立した接続を同時に共有。ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応。温度によって速度を自動調整するグリーンITファン。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能。ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポート。IPv4およびIPv6をサポート。使いやすいインターフェース。iPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセス。パネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sun。マルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscape。WebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能。HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能。バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能。ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存。セキュリティー。高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。ブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。データ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適。USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能。USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。モノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化。マウスダイナシンク機能 ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード
仕様【エミュレーション】キーボード/マウス:PS/2、USB 付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)5.18 スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×2、【リセット】ピンホール型スイッチ×1、【電源】ロッカースイッチ×2 消費電力AC110V:31.4W:201BTU/h、AC220V:31.7W:196BTU/h(注意:● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×412.1×44 材質(ケース)メタル 解像度【ローカル】1920×1200@60Hz【リモート】1920×1200@60Hz 動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) インターバル【スキャン】1~255秒 定格入力電力100~240 V~、50~60Hz、1A LED【オンライン/選択】16(Green / Orange)、【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】2(Red / Orange / Green)、【電源】2(Green) コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、【USBポート】USB Type-A メス×3、【オーディオ】オーディオジャック メス×2、【ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート】USB Mini-B メス×1、【KVMポート】RJ-45 メス×16、【シリアル】RJ-45 メス×1、【LANポート】RJ-45 メス×1、【PON】RJ-45 メス×2、【電源】IEC 60320/C14×2 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数【コンピューター】ダイレクト16、最大512 (カスケード接続) ポートプッシュボタン / ホットキー / GUI コンソール【接続数】【ローカル】1 / リモート:4 グリーンマーク認定
1台
639,800 税込703,780
3日以内出荷

KN1132VBは、複数接続されたサーバーへのアクセスと操作が可能な32ポートIP-KVMスイッチです。本製品を使うことで、ローカル/リモートのコンソールから複数のサーバーの監視やアクセスを行うことができます。ハードウェア。高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体に最大32ポートのRJ-45コネクターを搭載。ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作。リモートKVM over IPアクセス用に2系統の個別バスを提供。10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポート。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイス。オーディオ対応。デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供。解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)。BIOSレベルのトラブルシューティングが可能。カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御。管理。接続されたサーバーに対して、1カ所のローカルコンソールと2系統の独立した接続を同時に共有。ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。ユーザーアカウントは最大64名作成可能。温度によって速度を自動調整するグリーンITファン。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能。ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポート。IPv4およびIPv6をサポート。使いやすいインターフェース。iPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセス。パネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sun。マルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscape。WebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能。HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能。バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能。ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存。セキュリティー。高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。ブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護r。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。データ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適。USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能。USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。モノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化。マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB 付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)5.21(11.48lb) スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×2【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2 消費電力AC110V:34.6W:216BTU/h、AC220V:33.7W:211BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×412.1×44 材質(ケース)メタル 解像度ローカル: 1920×1200@60Hz、リモート: 1920×1200@60Hz インターバル【スキャン】1~255秒 定格入力電力100~240 V~、50~60Hz、1A LED【オンライン/選択】 32(Green / Orange)【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】 2(Red / Orange / Green)【電源】 2(Green) コネクタコンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、USBポート: USB Type-A メス×3、オーディオ: オーディオジャック メス×2、ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート: USB Mini-B メス×1、KVMポート: RJ-45 メス×32、シリアル: RJ-45 メス×1、PON: RJ-45 メス×1、LANポート:RJ-45 メス×2、電源: IEC 60320/C14×2 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト: 32、最大: 512 (カスケード接続) ポートプッシュボタン、ホットキー、GUI コンソール【ローカル】 1【リモート】 2 グリーンマーク認定
1台
669,800 税込736,780
3日以内出荷

KN8032VBは、最大8セッションを同時に制御することが可能な32ポートIP-KVMスイッチです。このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。ハードウェア。高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体に最大32ポートのRJ-45コネクターを搭載。ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作。リモートKVM over IPアクセス用に8系統の個別バスを提供、KVM配下のサーバーに対して独立した8セッションを制御可能。10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポート。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイス。オーディオ対応。デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供。解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)。BIOSレベルのトラブルシューティングが可能。カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御。管理。ローカルとリモートのKVM over IPアクセス用に8系統の個別バスを提供。ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応。温度によって速度を自動調整するグリーンITファン。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能。ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポート。IPv4およびIPv6をサポート。使いやすいインターフェース。iPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセス。パネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sun。マルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscape。WebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能。HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能。バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能。ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存。セキュリティー。高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。ブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。データ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適。USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能。USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。モノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化。マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB 付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)5.29(11.65lb) スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×2【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2 消費電力AC110V:77.2W:415BTU/h、AC220V:76W:410BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×412.1×44 材質(ケース)メタル 解像度ローカル: 1920×1200@60Hz、リモート: 1920×1200@60Hz インターバル【スキャン】1~255秒 定格入力電力100~240 V~、50~60Hz、1A LED【オンライン/選択】 32(Green / Orange)【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】 2(Red / Orange / Green)【電源】 2(Green) コネクタコンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、USBポート: USB Type-A メス×3、オーディオ: オーディオジャック メス×2、ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート: USB Mini-B メス×1、KVMポート: RJ-45 メス×32、シリアル: RJ-45 メス×1、LANポート: RJ-45 メス×1、PON: RJ-45 メス×2、電源: IEC 60320/C14×2 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト:32、最大: 512 (カスケード接続) ポートプッシュボタン、ホットキー、GUI コンソール【ローカル】 1 (リモートセッションと共有)【リモート】 8 グリーンマーク認定
1台
1,398,000 税込1,537,800
3日以内出荷

KVM over IP オムニバス・ゲートウェイ KG0016は、最大16台のサーバーに対してネットワーク経由でのアクセス・監視・制御が行える製品です。従来のIP-KVMスイッチとは異なり、クライアントユーザーからサーバーまで一貫したオールデジタルKVM構造を採用しており、長距離延長でも安定したスムーズなビデオ表示を保証します。全てのサーバーステータスを同時に監視し、コントロールビューで特定のサーバーを制御するのに便利な機能を備えているため、サーバールーム、データセンター、コントロールルーム、ブロードキャストなどのアプリケーション、および製造ラインといった環境におけるシステム管理への導入に適しています。注意:より堅牢な管理と制御が実現できるよう、WinClientアプリの使用を推奨します。パフォーマンスと使用状況は、ユーザーのハードウェア構成によって異なる場合があります。8GB以上のRAM、デュアルコアCPU、およびOpenGLをサポートするグラフィックカードが必要です。また、使用するブラウザーが最新であることをご確認ください。ハードウェア。高密度なポート・レイアウト - 1Uサイズの筐体に最大16ポートのRJ-45コネクターを配置しCat 5e/6ケーブルで接続。最適なオールデジタルKVM over IP伝送 - ノイズ耐性、信号品質の維持、効率的な圧縮・保存により、長距離でも信頼性の高い伝送を実現。Cat 5e/6ケーブル経由で解像度1920×1200@60Hzの映像を信号干渉を受けず低遅延で最大100m延長。リモートKVM over IPアクセス用に最大16の独立した接続を提供。10Gネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。LCDパネル - 接続状況、通知、システムアラートメッセージをリアルタイムで提供。接続状況とハードウェアの状態をLED表示。マルチプラットフォームのサーバー環境 - Windows、Mac、Linux。全周通気シャーシ設計により通気効率が向上 - フロントパネルの両側に冷気吸入を誘発し、バックパネルの通気孔を介して熱を放散。電源冗長性を備えたデュアル電源。管理。接続されているサーバーに対して、16の独立した接続を同時に共有。アウトオブバンド・アクセス。ATEN統合管理ソフトウェア CC2000による一元管理が可能。グリーンITファン - 温度によって速度を自動調整。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTPメール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対して同時アクセス可能。IPv4およびIPv6をサポート。ATEN KVM over IPコンソールステーションに対応(KA82xxシリーズ)。使いやすいインターフェース。アレイビューとコントロールビューに対応した直感的なWinClient AP - ユーザーは全サーバーを監視し、特定のサーバーを同時に制御可能。Panel Array Mode(TM) Live+ 設定可能なマルチスクリーン・レイアウトで、全ポートから出力された動画フィードをリアルタイム監視。ブラウザーおよびAP GUIは統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。WebClient経由でマルチプラットフォーム・クライアントをサポート(Windows、Mac OS X、Linux)。マルチブラウザー対応 - Edge、Chrome、Firefox、Safari、Opera。HTML5 WebクライアントビューアによるWebフレンドリーなKVM over IPアクセスをサポート ユーザーは、Javaまたはブラウザープラグインのインストールなしで、接続されている全てのサーバー・PCにリモートアクセス可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。セキュリティー。高度なセキュリティー 組み込みのFIPS 140-2 認定OpenSSL暗号化モジュールをサポート。外部認証対応 RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。TLS 1.3データ暗号化とRSA 2048ビット証明書をサポートし、ブラウザーからのユーザーログインを保護。キーボード・マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー単位やグループ単位で設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。従来機種より高速化したバーチャルメディア - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストに最適。USB対応サーバーはオペレーティングシステムおよびBIOSレベルで動作可能。USB 2.0 DVD / CDドライブ、USB大容量ストレージデバイス、PCハードドライブ、およびISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。ビデオ品質の調整(色深度やバンド幅の増減など)によってデータ転送速度を最適化。Mouse DynaSync(TM) リモートマウスの動きを自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード。トラブルシューティングのためにBIOSレベルでアクセス可能
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB 質量(kg)5.86(12.92lb) スイッチ【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2 消費電力AC110V:34.1W:117BTU/h、AC220V:34.6W:118BTU/h(注意 ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×379×44 材質(ケース)メタル 解像度リモート: 最大3840×2160 @30Hz 定格入力電力100~240V、50~60Hz、最大2.5A LED【KVMポート】 16(Green)【電源】 2(Green) コネクタUSBポート: USB Type-A メス×2(将来的な拡張用に予済み)、KVMポート: RJ-45 メス×16、SFP+アップリンクポート: SFPスロット×2、シリアル: RJ-45 メス×2(将来的な拡張用に予済み)、電源: IEC 60320 C14×2、入力: 2ピン DI×2(将来的な拡張用に予済み)、リレー: 3ピン リレー×2(将来的な拡張用に予済み) ボタン数選択ボタン×3 (Up、Down、Enter) 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】10~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト: 16 ポートGUI パネル1.6インチ(解像度:128×64) コンソール【ローカル】 N/A【リモート】 16 グリーンマーク認定
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷

KN4032VBは、最大4セッションを同時に制御することが可能な32ポートIP-KVMスイッチです。このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。ハードウェア。高密度なポート設計 コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体に最大32ポートのRJ-45コネクターを搭載。ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作。リモートKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供。10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポート。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイス。オーディオ対応。デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供。解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)。BIOSレベルのトラブルシューティングが可能。カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御。管理。ローカルとリモートのKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供。ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応。温度によって速度を自動調整するグリーンITファン。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能。ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポート。IPv4およびIPv6をサポート。使いやすいインターフェース。iPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセス。パネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sun。マルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscape。WebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能。HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能。バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能。ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存。セキュリティー。高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。ブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。データ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適。USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能。USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。モノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化。マウスダイナシンク機能 ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB 付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)5.22 スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×2【リセット】ピンホール型スイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×2 消費電力AC110V:47.6W:276BTU/h、AC220V:46.7W:272BTU/h(注意:ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×412.1×44 材質(ケース)メタル 解像度ローカル 1920×1200@60Hz、リモート 1920×1200@60Hz インターバル【スキャン】1~255秒 定格入力電力AC 100V~240V、(50/60Hz)、1.0A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱) LED【オンライン/選択】32(Green / Orange)【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】2(Red / Orange / Green)【電源】2(Green) コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、【USBポート】USB Type-A メス×3、【オーディオ】オーディオジャック メス×2、【ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート】USB Mini-B メス×1、【KVMポート】RJ-45 メス×32、【シリアル】RJ-45 メス×1、【PON】RJ-45 メス×1、【LANポート】RJ-45 メス×2、【電源】IEC 60320/C14×2 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト 32、最大 512(カスケード接続) ポートプッシュボタン、ホットキー、GUI コンソール【接続数】ローカル1 (リモートセッションと共有)、リモート4 グリーンマーク認定
1台
1,398,000 税込1,537,800
3日以内出荷

CE840 USB HDMI HDBaseT 3.0 KVM エクステンダーは最新のHDBaseT 3.0技術により、1本のHDBaseT製品向けCat6Aケーブル*で、非圧縮True 4K HDMIビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232の各信号を最大100m延長します。* (ATEN 2L-2920 Cat 6A ケーブルを推奨)。HDBaseT 3.0テクノロジー対応 - 1本のCat6Aケーブル(ATEN 2L-2920を推奨)でビデオ、オーディオ、USB、RS-232C、およびイーサネットの各信号を延長送信可能。優れたビデオ品質 - HDR10+と、100 mで最大True 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4 および 4096 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4) までの解像度をサポート。HDCP 2.3および2.2準拠。デュアルコンソール操作 - ローカル/リモートユニットの両方でUSBキーボード、マウス、HDMIディスプレイのコンソールを接続してPC操作可能。USB 2.0拡張ポート - ローカル/リモートユニットの両方でキーボード・マウス以外にUSB2.0周辺装置を接続可能な汎用ハブポートを2個ずつ搭載。HDMIエンベデッドオーディオ、LPCM 7.1CH、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD Master Audioをサポート。ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kV。ファームウェアアップグレード可能。ソフトウェア、ドライバ不要。ラックマウント対応
付属品HDMI KVMケーブルセット (HDMI / USB / オーディオ: 1.8m)×1、電源アダプター 0AD8-8F12-33MG ×2、電源コード×2、マウント金具×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)CE840L:0.82(1.81lb) / CE840R:0.81( 1.78 lb ) スイッチ【ロングリーチモードスイッチ】CE840L:スライドスイッチ×1 / CE840R:スライドスイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CE840L:スライドスイッチ×1 / CE840R:スライドスイッチ×1 消費電力CE840L:DC12V:7.36W:60BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CE840R:DC12V:7.37W:60BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース)【CE840L】メタル【CE840R】メタル 解像度【最大データ伝送速度】(CE840L)18Gbps、(CE840R)18Gbps【最大ピクセルクロック】(CE840L)600MHz、(CE840R)600MHz【規格準拠】(CE840L)HDMI (Deep Color, 4K/60Hz): 4K HDR+、HDCP2.3、Consumer Electronics Control (CEC)※CEC信号はローカル-リモートユニット間のHDMI通信のみ対応しています。ローカルHDMIコンソール出力ではサポートしておりません。、(CE840R)HDMI (Deep Color, 4K/60Hz): 4K HDR+、HDCP2.3、Consumer Electronics Control (CEC)※CEC信号はローカル-リモートユニット間のHDMI通信のみ対応しています。ローカルHDMIコンソール出力ではサポートしておりません。【最大解像度】(CE840L)4,096×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、3,840×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、(CE840R)4,096×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、3,840×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)【最大解像度/延長距離】(CE840L)4K x 2K @ 60Hz (4:4:4) 最大 100m (HDBaseT3 認定 Cat 6a U/FTP ケーブル以上 / ATEN 2L-2920 Cat 6a ケーブル)、4Kx 2K @ 30Hz (4:4:4) 最大 50m (HDBaseT認定Cat6ケーブル/ATEN 2L-2910ケーブル)、(CE840R)4K x 2K @ 60Hz (4:4:4) 最大 100m (HDBaseT3 認定 Cat 6a U/FTP ケーブル以上 / ATEN 2L-2920 Cat 6a ケーブル)、4Kx 2K @ 30Hz (4:4:4) 最大 50m (HDBaseT認定Cat6ケーブル/ATEN 2L-2910ケーブル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】CE840L:17.82×15.60×2.88/CE840R:17.82×15.60×2.88 LED【電源】CE840L:1(Green)、CE840R:1(Green)【リンク】CE840L:1(Orange)、CE840R:1(Orange)【解像度】CE840L:1 ×HDMI in(Orange)、CE840R:1 ×HDMI out(Orange)【コンソールステータス】CE840L:3 × ローカルUSBキーボード/マウス権限表示 (Green)、CE840R:3 × リモートUSBキーボード/マウス権限表示 (Green) コネクタ<RS-232C>【CE840L】DB-9ピン メス×1【CE840R】DB-9ピン オス×1 / <コンソールポート>【CE840L】HDMIメス×1(Black)、USB Type-A メス×4 (キーボード・マウス用×2個、USB2.0周辺装置用×2個)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)【CE840R】HDMIメス×1(Black)、USB Type-A メス×4 (キーボード・マウス用×2個、USB2.0周辺装置用×2個)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、1Gb Ethernet RJ-45メス×1(Black) / <ユニット間>【CE840L】RJ-45メス×1(黒, HDBaseT)【CE840R】RJ-45メス×1(黒, HDBaseT) / <電源>【CE840L】ロック式DC電源ジャック×1【CE840R】ロック式DC電源ジャック×1 / <KVMポート>【CE840L】HDMIメス×1 (Black)、USB Type-B メス×1 (White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、1Gb Ethernet RJ-45メス×1(Black)【CE840R】N/A ボタン数【ウェイクアップボタン】CE840L:N/A、CE840R:プッシュボタン×1【操作モード選択】CE840L:1×ローカルUSBキーボード/マウス権限ボタン、CE840R: 1×リモートUSBキーボード/マウス権限ボタン 使用環境条件【動作温度】CE840L0~40℃、CE840R0~40℃【保管温度】CE840L-20~60℃、CE840R-20~60℃【湿度】CE840L0~80%RH(※結露なきこと)、CE840R0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

富士通液晶ディスプレイ
エコ商品
仕様●3辺狭額デザイン:〇●スイーベル角度:右回り30° / 左回り30°●チルト角度 上/下(縦画面時):17° / -6°(17° / -6°)●デフォルト色温度:6500K●パネルタイプ:In-Plane Switching●ヘッドホン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm●ボタン:メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源●ローテート:右回り90° / 左回り90°●各種取得規格・法規制:RoHS 2指令:〇、VCCL Class B(電波障害対策):〇、国際エネルギースタープログラム:〇、J-Mossグリーンマーク:〇、グリーン購入法:〇、電気用品安全法 〇、PCリサイクルマーク 〇、PCグリーンラベル:〇●壁掛け(VESA規格対応):100mm×100mm●温度-動作時(非動作時):10~35℃(0~50℃)●湿度-動作時(非動作時):10%~80%(8%~80%)*結露しないこと●画面モード:標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画●盗難防止用ロック:〇●色域:sRGB 99% / NTSC 72%●言語:14種類(デフォルト日本語)●高さ調整機能(可動範囲):150mm 付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書 質量(kg)約5.4 電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ) 消費電力(W)標準22/最大27、(スリープモード)0.5未満 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615.0×229.6×(401.4~551.4) 機能ブルーライト低減機能:〇、フリッカーフリー:〇、HDCP対応:〇 コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080(16:9) 表示色1677万色 保証期間5年 応答速度標準:13.3ms(OverDrive(6ms / 4ms)) 入力端子HDMI×1、VGA×1 視野角(左右:上下)178° / 178° スピーカー2.0W×2(ステレオ) 色(本体)ブラック 画面サイズ27型ワイド カラーモード標準 / 暖色 / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカット RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)最大:75 グリーンマーク認定
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷

富士通液晶ディスプレイ
エコ商品
付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・USB Type-Cケーブル(1.0m)・取扱説明書・保証書 質量(kg)梱包時:約7.9 色域:sRGB 99% / NTSC 72%、筐体:ブラック 電源(V)AC100V~240V (50/60Hz)(ACアダプタ) 消費電力(W)標準 / 最大:25 / 111、スリープモード:0.5未満 温度(℃)動作時:10~35(非動作時:0~50) 角度(°)【スイーベル】右回り30 / 左回り30、【チルト】上/下 (縦画面時):17 / -6(17 / -6) 表面処理パネル:ノングレア 本体質量(kg)約5.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包時:737×185×472 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613.7×228.9×(385.4~530.4)※スタンドあり 機能ブルーライト低減:○ 色温度(K)デフォルト:6500 コントラスト比1000:1 最大解像度3840×2160 表示色10.7億色 (注1) 表示機能2画面同時:Picture by Picture / Picture in Picture 保証期間5年 保護機能HDCP対応:○ 応答速度標準:14ms(OverDrive(5ms / 4ms)) 入力端子HDMI×2、USB Type-C(DP Alt-mode)×1 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカー2.0W×2(ステレオ) 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン:ステレオミニジャックΦ3.5mm 画面サイズ27型ワイド カラーモード暖色 / ノーマル / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカット 言語表示13種類(デフォルト日本語) サイズ(mm)壁掛け (VESA規格対応):100×100 高さ調整範囲(mm)可動:145 RoHS指令(10物質対応)対応 デザイン3辺狭額:○ バックライトLEDバックライト 回転角度(°)ローテート:右回り90 / 左回り90(表示画面 自動回転機能) グリーン購入法適合 画面仕様モード:標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画 USBタイプ端子(PC接続用):USB Type-B(USB2.0準拠)×1、(周辺機器接続用):USB Type-A(USB2.0準拠)×2 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)350 ロック機能盗難防止:○ パネル駆動方式In-Plane Switching 湿度(%)動作時:10~80(非動作時:8~80)*結露しないこと ボタン仕様標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画 フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)最大:60 グリーンマーク認定 USB規格USB Power Delivery:○(最大65W)
1台
52,980 税込58,278
8日以内出荷