材質透明PET樹脂(穴上2下2)裏印刷
寸法(mm)207×356
取付方式穴4
粘着。英文字入。階段の通行規制、注意喚起ステッカーです。
材質【基材】軟質塩化ビニール、【粘着剤】アクリル系
寸法(mm)100×200
入数(枚)5
表面に滑り止めと耐摩耗効果のあるクリヤーシートをラミネートした路面シートです。
アルミシートを採用していますので、アスファルトやコンクリートなど凸凹のある路面のほか、様々な素材に貼ることができます。
面板を様々な用途に合わせて製作する事が可能です。
鮮やかな蛍光色と解りやすいイラストで安全対策に効果的な蛍光路面シートです。
蛍光色は一般より2~3倍視認性に優れています(メーカー比較)ので、遠くからの視認性も高く大変効果的です。
取付方式シール/ステッカー
材質クリヤシート、蛍光フィルム、アルミシート
寸法(mm)W420×300
カラーコーンに上から差し込むだけで簡単設置。
付属品固定用ネジ付き
材質PE
幅(mm)347
厚さ(mm)125
寸法(mm)ステッカー高さ:105、ステッカー幅:305
高さ(mm)122
文字内容[歩行者通路]両面表示
質量(g)112
取付方式カラーコーン
内径(Φmm)差込み部上部:95、差込み部下部:117
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
施工が不要で置くだけで簡単に設置できます。
表面に特殊コーティングを施しており滑りにくいです。
軽量なので移動も簡単です。
グリップ力が高くズレにくいNBRラバーを使用しております。
用途工場、一般施設の屋内ビニル床シート、Pタイルなどへの表示に。
厚さ(mm)1.7
質量(g)450
一目で分かる標識です。無反射タイプです。
用途駐車場や構内での使用(公道不可)。
表示内容指定方向外禁止
取付け方法本体上下2ヵ所穴アキ
材質スチール
質量(kg)1.5
縦(mm)600
横(mm)600
軟質塩化ビニール。アクリル系。粘着。英文字入。
用途階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
寸法(mm)100×200
路面標識と滑り止め機能を一体化。表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止め。大きめサイズで視認性UP.
用途優れた耐久性、屋外でも使用できます。ステッカーで簡単設置(離けい紙付き)
材質基材:PVC、表面:鉱物粒子
サイズ(mm)Φ400
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に
取付マグネット
材質マグネット
質量(g)110
表面がマットタイプの路面標識。大きめサイズで視認性UP.
用途優れた耐久性、屋外でも使用できます。ステッカーで簡単設置(離けい紙付き)
材質基材:PVC、表面フィルム:PVC
サイズ(mm)Φ400
野外に設置する自立式看板です 盤面が反射式になっており 夜間のライト等で明るく光ります。駐車場や路上、店舗先など様々な用途に使用できます 土台に水を注入してご使用ください。
用途自立式簡易標識
本体高さ(mm)1280
表示寸法(mm)約220×600
厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
酸・アルカリなどの耐薬品性能があります。
ハサミなどで簡単にカットでき、配管の曲面へ綺麗に施工できます。
取付方式ステッカー
材質ユニシート
反射機能と蓄光機能を合わせ持ったプリズム反射蓄光シート「アルファプリズム」を使用したステッカーになります。従来の反射シートでは、夜間の視認には必ず光源を必要としていましたが、夜間光源を持たない歩行者への注意喚起を行うことで安全性が高まります。
用途夜間時に進行方向を示すために。
厚さ(mm)0.6
取付方式ステッカー
規格反射性能:JIS Z 9117準拠、蓄光性能:JIS Z 9107準拠
NETIS番号QS-170008-VE
安全第一、情報伝達をユニークなイラストでわかりやすく表示。
取付方式ビス止め
材質PP
仕様クギ穴×4
寸法(横×縦)(mm)300×600
厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
酸・アルカリなどの耐薬品性能があります。
ハサミなどで簡単にカットでき、配管の曲面へ綺麗に施工できます。
取付方式ステッカー
材質ユニシート
短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に
取付け方法両面テープ、ビス等
材質エコボード
質量(g)40
表示面に風を通す穴がある高視認性看板です。
強風でも転倒しにくいうえ、後方の視認性にも優れた新開発の立看板です。
サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート(蛍光オレンジ色・文字図柄黒色)
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に
取付ステッカー
材質塩ビシール
質量(g)20
国内の道路法によりサインがドライバーを正確に誘導します。
取付方式ポール取付
材質鋼板(メラミン焼付塗装)
こんなお得な商品も!
標識 路面貼り
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
鮮やかな色彩で路面上でもよく目立ちます。
家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。
空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。
あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。
塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。
こんなものまで!という位、種類が豊富です。
背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー
材質塩ビ(耐水&高耐久)
寸法(mm)85×107
標示面に風を通す穴(直径約4ミリ)があり強風でも転倒しにくいです。
穴があることによって、看板後方の視認性にも優れています。
材質/仕上枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート
質量(kg)5.8
色蛍光オレンジ
取付方式地面設置
寸法(縦×横)(mm)1550×550
標示面に風を通す穴(直径約4ミリ)があり強風でも転倒しにくいです。
穴があることによって、看板後方の視認性にも優れています。
材質/仕上枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート
質量(kg)4.5
色蛍光黄緑
取付方式地面設置
寸法(縦×横)(mm)1550×275
機材に積層されたアルミニウムが凹凸面に密着します。
屋外のアスファルト面や目地の深いタイル石材等にも貼り付け可能
これまで塗装でしか対応できなかった場所にも使用できます
取付方式路面貼付
材質PVC・アルミ
用途一方通行の明示に。
材質PVCステッカー
厚さ(mm)0.01
色緑地に白文字
取付方式ステッカー
内容同柄3枚セット
寸法(高さH×幅W)(mm)150×350
コンパクトで持ち運びに便利なスタンドです。最初から板面のデザインが付いているので買ってすぐ使えます。シンプルなカラーとフォルムで、どんな場所にも馴染みます。プラスチック製で錆びません。転倒を防止するため、土台に水や砂など入れて重りとして使用ができます。(満水時:3.9kg・満砂時:5.4kg)
用途置き型のサイン看板、標識に。区画整備や注意喚起に。
仕様両面表示
材質プラスチック
質量(kg)【満砂時】5.4
取付方式スタンド式
表示サイズ(mm)直径300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×550×255
満水時質量(kg)約3.9
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
コンパクトで持ち運びに便利なスタンドです。最初から板面のデザインが付いているので買ってすぐ使えます。シンプルなカラーとフォルムで、どんな場所にも馴染みます。プラスチック製で錆びません。転倒を防止するため、土台に水や砂など入れて重りとして使用ができます。(満水時:3.9kg・満砂時:5.4kg)
用途置き型のサイン看板、標識に。区画整備や注意喚起に。
仕様片面表示
材質プラスチック
質量(kg)【満砂時】5.4
取付方式スタンド式
表示サイズ(mm)直径300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×550×255
満水時質量(kg)約3.9
表面エンボス加工 [路面道路標識施工上の注意]あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してください。サンダー処理をすれば、より効果的です。屋外のアスファルトやコンクリートに使用する場合は、専用プライマー(別売)をご使用ください。
仕様裏面離けい紙付裏面接着剤付
材質軟質ラミプレート
区分路面
取付方式裏面離けい紙付裏面接着剤付
材質エコユニボード
厚さ(mm)1
寸法(mm)300×600
穴数4(スミ)
質量(g)170
取付方式穴4スミ
カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト
材質プラパール
幅(mm)300
厚さ(mm)5
高さ(mm)620
文字内容歩行者通路 片面表示
質量(g)160
内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80
1枚
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。英語と日本語の2ヶ国語が表記されたステッカーです。
用途階段での事故防止に。
材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
質量(g)170
取付方式貼付タイプ
セット商品数5枚1組
縦(mm)100
横(mm)200
表示内容↑左側通行
階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。英語と日本語の2ヶ国語が表記されたステッカーです。
用途階段での事故防止に。
材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
質量(g)170
取付方式貼付タイプ
セット商品数5枚1組
縦(mm)100
横(mm)200
表示内容右側通行↑
カラーコーンに上から差し込むだけで簡単設置。
付属品固定用ネジ付き
材質PE
幅(mm)347
厚さ(mm)125
寸法(mm)ステッカー高さ:105、ステッカー幅:305
高さ(mm)122
文字内容[歩行者通路]両面表示
質量(g)112
内径(Φmm)差込み部上部:95、差込み部下部:117
1台
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
スリップを防止する床面貼り付け標識。
高性能ノンスリップシートを使用。
1.2mm厚の特殊樹脂素材の表面に、アルミナ粒を撒布。
裏面は強力粘着剤付で、施工も簡単。
取付方式床面貼付
材質特殊樹脂+アルミナ粒
厚さ(mm)1.2
表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。
用途店舗、工場、医療施設など様々な場所の路面標識に
取付粘着シール
取付方式ステッカー
仕様貼付タイプ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ