驚きの軽量感!。樹脂製のシングルメッシュを採用、布メッシュよりダイレクトに靴内の空気循環を促し、常に爽やかな靴内をキープします。歩行時の重心移動を考慮した超軽量ソール。
足幅4E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定品
材質(アッパー)合皮、メッシュ
材質(ソール)EVA、ゴム
機能軽量、通気性
材質(先芯)樹脂
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。甲プロテクター付き安全靴。つま先はもちろん甲部分も保護します。
JIS規格JIS8101 S種認可
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類安全靴
製法ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)合成ゴム
材質(甲被)牛革
標準質量(g/片足)720(25.5cm)
機能耐久性
材質(先芯)鋼鉄
筒長(mm)215
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
再生紙使用マーク適合
特殊耐熱ゴム素材を使用した安全長靴です。靴底は水を使用する環境でも滑りを極力無くし安心して使える様にキュービックソールパターンを採用しています。爪先に鉄芯を入れて足先保護しています。鉄芯の強度はL級相当です(JIS T8101に準拠)。オートクレーブでの速乾性と無菌性の確保の為に靴底には裏布を排除しています。
色ホワイト
材質プリータⅢ+特殊耐熱ゴム仕様
種類クリーンシューズ
グレードクラス100~1000(グレードA/B)オートクレーブ対応(目安)
機能耐熱
JIS規格JIS T8101 L級相当に準拠
材質(先芯)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプブーツ
フード付、しぼり紐で調節可能!水や雪、冷気の侵入を防ぎ、靴内部を快適に!!
先芯は、鋼製先芯を内臓!安全機能もバッチリ(JIS S級相当)。
油汚れのある環境にも、最適!!
耐油性に優れた、特殊配合ビニールを使用。
靴底は、踏み抜き防止板を内臓!!安全機能もバッチリ!!
パッド入りでくるぶしを保護!
機能耐油性
製法インジェクション製法
材質(アッパー)PVC
JIS規格JIS規格S級相当
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプブーツ
裏面の吸盤により床面に密着し、ずれにくく安全です。トレー内の突起でスリップ・転倒を防止します。
希釈した消毒剤をトレーに入れ、厨房・食品工場・研究室などの出入口で靴底を消毒します。トレー内の突起が靴裏の汚れをかき取り、汚染を防ぎます。
トレー内の高さ9mmの突起構造で液体飛散を防ぎます。
トレー裏面の吸盤で床とのずれがほとんどなく安心安全です。
出入口に設置し、通過時に簡単消毒ができます。
ホースなどで水をかけて汚れを取り除き、乾かすだけ。毎日の清掃も簡単です。※汚れが取れない場合はブラシでこすってください。
洗浄時の取り扱いが楽なサイズと重さです。
労働安全衛生法での「転倒防止」、HACCPでの「衛生管理」に役立ちます。
用途食品工場、飲食店・商業施設・宿泊施設の従業員出入口など
材質天然ゴム
厚さ(mm)19
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊耐熱ゴム素材を使用したAC対応セーフティブーツです。
柔軟でクッション性が高い発泡中底を採用しています。
長時間の立ち仕事で負担が大きい「足」をいたわります。
オートクレーブでの速乾性と無菌性の確保の為に、靴底の裏布を排除しています。
足先保護の先芯強度はS級(JIS T 8101に準拠)です。
トラスコ品番362-9909
材質靴部:耐熱合成ゴム、カバー部:プリータCFA(ポリエルテル100%)
色ホワイト
サイズ(cm)24
機能静電気防止
足幅EEE
材質(先芯)樹脂
ISO規格クラス100~1000(グレードA、B)オートクレーブ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプブーツ
1足
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード