カテゴリ

  • 作業工具(227)
    • カッターナイフ(80)
    • 小型ナイフ(7)
    • ロータリーカッター(1)
    • カッターナイフ関連品(1)
    • フックカッター(2)
  • 梱包用品(23)
    • 梱包用作業用品・工具(9)
  • 切削工具(61)
  • 研磨材(51)
  • 電動工具(50)
  • 事務用品(29)
  • テープ(28)
  • 安全保護具(28)
  • 農業機械(23)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 厨房用品(16)
  • 電気材料(16)
  • 安全用品(16)
  • 制御機器(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 家電(11)
  • 防災用品(10)
  • 手袋(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • 安全標識(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • エンジン工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • カー用品(3)
  • 農具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「安全カッター」の検索結果

737件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気体検知管測定器(検ちゃんⅡ) ナリカ気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)ナリカ
18,000税込19,800
1セット
16日以内出荷
学校での気体の実験で使用するための気体検知管測定器で児童でも軽く引きやすい50mLタイプ扱いやすさ、安全に配慮した気体検知管測定器です。
用途ものの燃焼で変化する酸素と二酸化炭素の濃度測定呼気に含まれる酸素と二酸化炭素の濃度測定付属品チップカッター、ワセリン、呼気採取用ポリ袋5枚、安全ゴムキャップ20個、収納ケース型式AP-5E
FKKガムテープECO専用ハンドカッターGHC-50 エクトFKKガムテープECO専用ハンドカッターGHC-50エクト
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
1.軽く直線的に貼れる2.刃は安全カバー付きで安心3.ラクラク給水、着脱式の水タンクユニット4.テープが乾いたら、送りダイヤルで再湿5.一般的なテープカッターと同じ感覚で使いやすい
用途FKKガムテープECO専用ハンドカッターGHC-50関連資料(0.53MB) (0.53MB)
KN 切れるんです K.N WorksKN 切れるんですK.N Works
5,998税込6,598
1個
予約販売
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドする為、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能。刃先を乗り上げることが無い為、手指等を「ケガ」することなく安全に作業できます。アルミ本体フラットバーの裏面はネオスポ(W29×0.8t)貼りでズレにくい。
用途カッティング作業:石膏ボード、合板(3mm以下)、アクリル板(2mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、その他に。付属品カッター本体163B・刃(1枚)材質本体フラットバー:アルミ(63S-T5材)/カッターガイド:樹脂7ナイロン全長(mm)1200組立寸法(mm)約60×1200×110適合替刃オルファ替刃/LB-10Kカットサイズ(mm)1100
職専 刃折器 折人 貝印職専 刃折器 折人貝印
769税込846
1個
3日以内出荷
カッターの刃が折りやすい刃折器【折人(ORIJIN)】刃を安全に折りやすい。カッターの刃先を刃折り線に合わせ差し込んで折ることで安全な刃折り作業を実現折った刃はケース内に集積場所を選ばないコンパクトサイズ
用途刃折処理器適合替刃小・ロング・中・大
Simplice チョッパー&おろし・スライサー・千切りセット パール金属Simplice チョッパー&おろし・スライサー・千切りセットパール金属
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
みじん切り・おろし・スライス・千切り対応できる便利なセット。材料の下ごしらえが簡単に。チョッパーは引く回数で粗さ調整可。安全ホルダー付。
材質容器:ポリスチレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、ハンドル・安全ホルダー:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ふた軸:ポリアセタール(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、カッター軸:ポリエチレン(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、プレート・プレートベース:ポリスチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、カッター:ステンレス鋼寸法(mm)チョッパー使用時:外径125×高さ95、プレートベースセット時:幅140×奥行175×高さ85(安全ホルダー含まず)、安全ホルダー:幅85×奥行75×高さ40質量(g)362
耐熱ゴムマット セーレン耐熱ゴムマットセーレン
23,980税込26,378
1枚
3日以内出荷
ヒートカット作業の下敷きとして適した耐熱性ゴムマットです。優れた耐熱性で、クロスメディアカッターの熱から作業台などを保護します。※カッターナイフはご利用頂けません。
材質フッ素ゴム(厚さ 1mm)寸法(幅W×高さH)(mm)400×1000本体質量(g)約760耐熱温度(℃)270アズワン品番60-3272-59
スタンドクリーナー セーレンスタンドクリーナーセーレン
6,398税込7,038
1個
31日以内出荷
安全に作業するために、クロスメディアカッターのコテ受け台として使用します。耐熱スポンジを使用して、カッターの刃先に付着するカスを拭き取り、刃先をキレイに保つことができます。
本体寸法(mm)110×102×85本体質量(g)約356アズワン品番64-1108-49
ワザアリテープカッター ホワイト ニチバンワザアリテープカッター ホワイトニチバン
969税込1,066
1個
翌々日出荷
ディアキッチン(TM) ワザアリ(TM)テープを片手で簡単にカットできる、切れ味と安全性に配慮したテープカッター!テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。キッチンになじむホワイトカラー。ディアキッチン(TM) ワザアリ(TM)テープ1巻を付属。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用。冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用。ゴミ袋の口止め、補強用。メモ止め用。
セロテープ(R)うさぎカッター ニチバンセロテープ(R)うさぎカッターニチバン
289税込318
1個
翌々日出荷
”使って 飾って” 楽しめる!フォルムもカラーもかわいいうさぎのテープカッターです。うさぎの形で手に持ちやすい 子どもでも持ちやすく使いやすい形状です。ちょこんとデスクに置けば、愛らしい姿に癒されます。楽しいパステルカラー4色 コーラルやピンクのキュートなカラーからクールなイメージのパープルやブルーまで、幅広いカラー展開です。安全性に配慮した設計 耳の部分のカッター刃は両サイドにガードをつけており、安全性に配慮した設計になっています。
仕様カッター:ポリスチレン樹脂パールパープル基材セロハン粘着剤ゴム系寸法(mm×m)15×8
CT小巻30個パック ニチバンCT小巻30個パックニチバン
2,998税込3,298
1箱
翌々日出荷
手軽でお求めやすい小巻のセロテープ(R)です。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。バイオマスマーク認定商品。環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。
用途封筒などの封かんに。工作用に。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。
精密作業用カッター レピア(REPIA) エスディアイ精密作業用カッター レピア(REPIA)エスディアイ
879税込967
1個
5日以内出荷
独自のブレードロック機構により、「刃ブレ防止機能」「誤って刃が出ない安全機能」が特徴のカッターナイフです。右利き、左利きの両方に対応。筒型楕円形状の為、回転操作性もよく微妙な角度調整がやりやすい形状です。手軽に入手出来、刃を折ってリフレッシュ出来る「汎用カッター刃」の利便性と、「刃ブレのない精密性と安全性」を両立したカッターです。
用途細かなカッティング作業に。材質刃:特殊鋼SK2+CR全長(mm)141質量(g)22
充電かまいたちマルチ SK11充電かまいたちマルチSK11
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
多用途材料に対応したエントリーモデルの充電丸鋸に最適なチップソーです。多用途材料に対応し、特に木質系には適しています。レーザースリットはオリジナル形状で騒音を軽減します。先端傾き角10度で耐久性向上しています。
用途充電丸鋸や電気丸鋸に取り付けて木材系、金属系、石膏系などの多用途材料の切断作業。適合機種充電丸鋸 / 電気丸鋸 / 防じん丸鋸 / 充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ充電電圧(V)12~40内径(mm)20
エレキギター用ハードケース GATOR Caseエレキギター用ハードケースGATOR Case
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
レスポールの重厚なボディを、ヴィンテージスタイルでしっかり守るデラックスウッドケース。Gator GW-LP-BROWNは、Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギターに対応したDeluxe Wood Seriesのハードケースです。ブラウンの外装にゴールドメッキのハードウェアを組み合わせたクラシックな風格が魅力。耐久性の高い合板構造にPVCレザーを施した外装は、湿気や衝撃に強く、長期使用にも安心。内部は厚手のフォームパッドと柔らかな裏地で楽器を優しく保護し、ネックサポートとアクセサリーポケットも完備。ロック可能なラッチと人間工学に基づいたパッド入りハンドルで、持ち運びと安全性を両立します。型番:GW-LP-BROWN / Deluxe WoodJANコード:0716408504001対応楽器:Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギター外装:ブラウンPVCレザー+ゴールドメッキハードウェア(耐湿性・耐衝撃性)内装:厚手フォームパッド+柔らかな裏地+ネックサポート構造:高耐久性合板製ハードシェル内寸:全長 約106.4cm/ボディ長 約54.6cm/ボディ上部幅 約23.6cm/くびれ部幅 約23.9cm/ボディ下部幅 約34cm重量:約4.2kg(推定)付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドルGW-LP-BROWNは、ヴィンテージ感あふれるデザインと高い保護性能を兼ね備えた、プロから趣味の演奏者まで幅広く支持されるベストセラーモデルです。ギグバッグでは不安なプレイヤーにとって、信頼性の高い理想的な選択肢です。
エレキギター用ハードケース GATOR Caseエレキギター用ハードケースGATOR Case
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
レスポールの美しさと重厚なサウンドを守る、クラシックな風格のハードウッドケース。・Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギターに対応した専用設計・耐湿性・耐衝撃性に優れたブラックTolex PVCレザー外装・超耐久性の合板構造で長期使用にも安心・厚手のプラッシュライニングがギターを優しく保護・ネックサポート付きで安定した収納を実現・広々としたアクセサリー収納スペースで小物も整理可能・人間工学に基づいた快適なグリップのキャリーハンドル・クロムメッキのロック可能なラッチで安全性を強化・GatorのGWEシリーズに属するベストセラーモデル・型番:GWE-LPS-BLK・JANコード:0716408506470・対応ギター:Gibson Les Paul/シングルカッタウェイタイプのエレキギター・外装:ブラックTolex PVCレザー(耐湿性・耐衝撃性)・内装:厚手プラッシュライニング+ネックサポート・構造:アーチトップ合板製(ラミネートウッド)・内寸:全長 約101.6cm(40インチ)/ボディ長 約54cm(21.25インチ)/ボディ下部幅 約35.6cm(14インチ)/くびれ部幅 約24.8cm(9.75インチ)/ボディ上部幅 約25.4cm(10インチ)/厚み 約7cm(2.75インチ)・重量:約4.5kg(推定)・付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドルGWE-LPS-BLKは、ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けた、信頼性の高いハードケースです。レスポールの重厚なボディと繊細なネックをしっかり守り、日常の持ち運びから長期保管まで安心して使える理想的な選択肢です。クラシックな外観と実用性を兼ね備え、プロフェッショナルにも選ばれる一台です。
エレキギター用ハードケース GATOR Caseエレキギター用ハードケースGATOR Case
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
レスポールの重厚なボディを、クラシックな風格でしっかり守るデラックスウッドケース。Gator GW-LPSは、Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギターに対応したDeluxe Wood Seriesのハードケースです。耐久性の高い5層合板構造にブラックTolex PVCラミネート加工を施した外装は、湿気や衝撃に強く、長期使用にも安心。内部は厚手のフォームパッドとプラッシュライニングで楽器を優しく保護し、ネックサポートとアクセサリーポケットも完備。ロック可能なクロムメッキラッチと人間工学に基づいたパッド入りハンドルで、持ち運びと安全性を両立します。型番:GW-LPS / Deluxe Wood CaseJANコード:0716408500928対応楽器:Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギター外装:ブラックTolex PVC(耐湿性・耐衝撃性)内装:厚手フォームパッド+プラッシュライニング+ネックサポート構造:5層合板製ハードシェル内寸:全長 約106.7cm/ボディ長 約52.8cm/ボディ上部幅 約25.4cm/くびれ部幅 約24.1cm/ボディ下部幅 約35.6cm/厚み 約7.6cm重量:約4.2kg(推定)付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドルGW-LPSは、ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けた、信頼性とスタイルを兼ね備えた理想的な選択肢です。ステージから保管まで、プロから趣味の演奏者まで幅広く支持されるベストセラーモデルです。
耐切創手袋 セーフティグラブ 21Gニトリルフォーム 勝星産業耐切創手袋 セーフティグラブ 21Gニトリルフォーム勝星産業
1,198税込1,318
1双
当日出荷
21ゲージのハイゲージながら耐切創レベルDの強度を兼ね備えた手袋です。 ガラス繊維不使用で高強度を達成、ガラス繊維特有の刺激もございません。 伝導成分を配合しているので、着用したままタッチパネル操作が可能です。 親指の付け根は摩耗対策の補強付き。 ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理、品質管理作業等材質高強度ポリエチレン、ナイロン、その他材質(すべり止め)発泡ニトリルゴムゲージ数21耐摩耗性4(EN388 2016)耐切創性D(EN388 2016)耐突刺し性1(EN388 2016)耐引裂き性3(EN388 2016)
セロテープ小巻エルパックエス ニチバンセロテープ小巻エルパックエスニチバン
1,098税込1,208
1個(5巻)
翌々日出荷
封筒などの封かん、包装作業に。メモなどの仮止め、ポスター貼りに。手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。長年愛されている信頼のブランドです。セロテープは天然素材で作られています。静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。小巻タイプなのに長さ20m!従来品と比べると1巻あたりのお値段も約2/3とリーズナブルです。環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。セロテープ小巻カッターつき、収納カッターつき、どうぶつカッターの詰め替えには使用できません。バイオマスマーク認定商品(認定番号:050236)。セロハンは天然素材、巻心は再生紙セロハンは天然素材、巻心は再生紙セロテープ小巻の20m巻き仕様。従来品と比べて1巻当たりがリーズナブル。オフィスや学校など大量にお使いいただく場合に便利です。
厚さ(mm)【基材】0.05【総厚】0.05入数5巻入
メンズノーズトリマー オーム電機メンズノーズトリマーオーム電機
589税込648
1個
翌々日出荷
安全ガード付きのロータリーカッターで、しっかり奥まで鼻の毛をカットカットした毛クズの掃き掃除が簡単にできる、お掃除ブラシ付き
付属品お掃除ブラシ、キャップ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)44(乾電池を含まず)電源DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×123×30
ノーズトリマー オーム電機ノーズトリマーオーム電機
789税込868
1個
翌々日出荷
安全ガード付のロータリーカッターで、お鼻の毛を優しくしっかりカットカットした毛クズの掃き掃除が簡単にできる、お掃除ブラシ付き
付属品お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)22(乾電池を含まず)外形寸法(mm)直径17.5×高さ123.5電源DC1.5V 単4形アルカリ乾電池×1本(別売)
セロテープ ねこカッター ブルーグレー ニチバンセロテープ ねこカッター ブルーグレーニチバン
299税込329
1個
翌々日出荷
見た目にもかわいらしく、子どもでも握りやすく使いやすい形状です。ちょこんとデスクに置けば、愛らしい姿に癒されます。カッター底面には、そろえた前足の”肉球”を再現しました。耳の部分のカッター刃は両サイドにガードをつけており、安全性に配慮した設計になっています。
ブルーグレー繰り返し・詰め替え対応
かんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅70mm×厚み11mmタイプ プラテックかんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅70mm×厚み11mmタイププラテック
43,980税込48,378
1箱(10組)ほか
3日以内出荷
「かんたん型枠Pro」は、固定してグラウトを流すだけのグラウト注入用型枠です。片面にフィラメントテープが貼ってある事によって、割折しても完全分離することなく簡単に形成することが可能。柱脚ベースプレートのグラウト注入作業時に在来工法では、ヌキ板、コンパネ、スタイロ等を加工して使用していたところを、かんたん型枠Proを使用する事によって型枠建込み脱型の工程が簡略化され全体的な作業時間の短縮につながります。【おすすめポイント5点】・かんたんに型枠作製が出来る為、人材不足を補う事ができる。・同じ人工数なら2倍近くのグラウト施工が出来る、工期を短縮でき次の現場へ移行する事が可能になる。・人工数を減らしても今まで通りの工期で完了できる可能性がある。・同じ人工数で今まで以上の現場を受け持つことが可能になる。・兎に角、作業効率が良い。上記を総じて言えば、『人材不足解消・売上UPの貢献』に繋がります。
用途ゼネコン様、グラウト職人様、左官職人様など材質ポリスチレン樹脂(100% リサイクル樹脂使用)寸法W(mm)70板厚(mm)11推奨適合工具防刃手袋・カッタ-ナイフ・差金・テープ・ミニバール・ペン・プライヤー・発泡ウレタン・保護眼鏡等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
かんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅100mm×厚み6mmタイプ プラテックかんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅100mm×厚み6mmタイププラテック
43,980税込48,378
1箱(10組)ほか
3日以内出荷
「かんたん型枠Pro」は、固定してグラウトを流すだけのグラウト注入用型枠です。片面にフィラメントテープが貼ってある事によって、割折しても完全分離することなく簡単に形成することが可能。柱脚ベースプレートのグラウト注入作業時に在来工法では、ヌキ板、コンパネ、スタイロ等を加工して使用していたところを、かんたん型枠Proを使用する事によって型枠建込み脱型の工程が簡略化され全体的な作業時間の短縮につながります。【おすすめポイント5点】・かんたんに型枠作製が出来る為、人材不足を補う事ができる。・同じ人工数なら2倍近くのグラウト施工が出来る、工期を短縮でき次の現場へ移行する事が可能になる。・人工数を減らしても今まで通りの工期で完了できる可能性がある。・同じ人工数で今まで以上の現場を受け持つことが可能になる。・兎に角、作業効率が良い。上記を総じて言えば、『人材不足解消・売上UPの貢献』に繋がります。
用途ゼネコン様、グラウト職人様、左官職人様など材質ポリスチレン樹脂(100% リサイクル樹脂使用)寸法W(mm)100板厚(mm)6推奨適合工具防刃手袋・カッタ-ナイフ・差金・テープ・ミニバール・ペン・プライヤー・発泡ウレタン・保護眼鏡等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エチケットカッター 電池式 カシムラエチケットカッター 電池式カシムラ
999税込1,099
1台
5日以内出荷
回転式2枚刃構造のエチケットトリマーフェイス用鼻毛カッター。鼻毛以外にも眉や耳など、お顔の部分的なお手入れに最適です。キャップをはめるとスイッチがOFFになる安全設計。ヘッドパーツ/ブレード部分は水洗い対応。
質量(g)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×145×20
エレキギター用ハードケース GATOR Caseエレキギター用ハードケースGATOR Case
20,980税込23,078
1台
9日以内出荷
Gibson SGタイプギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-SGは、Gibson SGなどのダブルカッタウェイソリッドボディエレクトリックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。SG特有のボディ形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・Gibson SGなどダブルカッタウェイエレキギターに対応・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵・高耐久性アルミエッジング・クロームメッキのロック可能ラッチ・強化されたキャリーハンドル・製品名:Deluxe Molded Case for Solid-Body Electrics such as Gibson SG(R)・型番:GC-SG・メーカー:Gator Cases・用途:SGタイプエレクトリックギターの収納・運搬 (ハードケース)・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)・対応楽器:Gibson SGなど類似スタイルのソリッドボディエレクトリックギター (最大全長: 1026 mm, ボディ長: 434 mm, ボディ下部幅: 343 mm, ボディ厚: 71 mm)・内寸:全長: 1026 mm (40.39 インチ), ボディ長: 434 mm (17.09 インチ), ボディ下部幅: 343 mm (13.50 インチ), ボディ中部幅: 249 mm (9.80 インチ), ボディ上部幅: 286 mm (11.25 インチ), ボディ厚: 71 mm (2.80 インチ)・外寸:1087 x 419 x 160 mm (42.80 x 16.50 x 6.30 インチ)・重量:3.95 kg (8.70 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408501581
エレキギター用ハードケース GATOR Caseエレキギター用ハードケースGATOR Case
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
幅広いダブルカッタウェイエレキギターに対応、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-ELECTRIC-Aは、Fender StratocasterやTelecasterなど、様々なダブルカッタウェイソリッドボディエレクトリックギターに対応するよう設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。楽器の形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・幅広いダブルカッタウェイエレキギターに対応(ストラトキャスター、テレキャスター等)・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵・高耐久性アルミエッジング・クロームメッキのロック可能ラッチ・強化されたキャリーハンドル・製品名:Deluxe Molded Case for Electric Guitars・型番:GC-ELECTRIC-A・メーカー:Gator Cases・用途:ダブルカッタウェイエレクトリックギターの収納・運搬 (ハードケース)・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)・対応楽器:Fender Stratocaster/Telecasterなど類似スタイルのダブルカッタウェイソリッドボディエレクトリックギター (最大全長: 1001 mm, ボディ長: 465 mm, ボディ下部幅: 320 mm, ボディ厚: 61 mm)・内寸:全長: 1001 mm (39.40 インチ), ボディ長: 465 mm (18.30 インチ), ボディ下部幅: 320 mm (12.60 インチ), ボディ中部幅: 320 mm (12.60 インチ), ボディ上部幅: 320 mm (12.60 インチ), ボディ厚: 61 mm (2.40 インチ)・外寸:1034 x 391 x 140 mm (40.70 x 15.40 x 5.50 インチ)・重量:3.99 kg (8.79 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408500140
エレキギター用ハードケース GATOR Caseエレキギター用ハードケースGATOR Case
20,980税込23,078
1台
9日以内出荷
Les Paulタイプギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-LPSは、Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイエレクトリックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。レスポール特有のボディ形状やヘッド角に対応するEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・Gibson Les Paulなどシングルカッタウェイエレキギターに対応・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵・高耐久性アルミエッジング・クロームメッキのロック可能ラッチ・強化されたキャリーハンドル・製品名:Deluxe Molded Case for Single-Cutaway Electrics such as Gibson Les Paul(R)・型番:GC-LPS・メーカー:Gator Cases・用途:Les Paulタイプエレクトリックギターの収納・運搬 (ハードケース)・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)・対応楽器:Gibson Les Paulなど類似スタイルのシングルカッタウェイエレクトリックギター (最大全長: 1059 mm, ボディ長: 470 mm, ボディ下部幅: 335 mm, ボディ厚: 89 mm)・内寸:全長: 1059 mm (41.70 インチ), ボディ長: 470 mm (18.50 インチ), ボディ下部幅: 335 mm (13.20 インチ), ボディ中部幅: 193 mm (7.60 インチ), ボディ上部幅: 239 mm (9.40 インチ), ボディ厚: 89 mm (3.50 インチ)・外寸:1110 x 414 x 152 mm (43.70 x 16.30 x 6.00 インチ)・重量:3.82 kg (8.42 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408500775
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用) NORITAKE(ノリタケ)エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)NORITAKE(ノリタケ)
99,980税込109,978
1箱(20枚)
79日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用) NORITAKE(ノリタケ)エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)NORITAKE(ノリタケ)
99,980税込109,978
1箱(20枚)
79日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
ダンボールカッター 開梱用 PICO FRIENDS PLUS(プラス)[文具]ダンボールカッター 開梱用 PICO FRIENDSPLUS(プラス)[文具]
549税込604
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
どうぶつがダンボールの上を滑って開梱開梱カッター:錆びないセラミック刃で長持ち。荷物を傷つけにくい刃の高さ。ロック式台座:安全性を考慮し簡単に外れないスライドロック式手に収まりやすいサイズ感とやわらかい触り心地のどうぶつシリコンカバー替刃式
セキュノーム 380 martorセキュノーム 380martor
2,998税込3,298
1箱
5日以内出荷
【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。カットの深さが73mmとマーター製安全カッターの中でも刃が長いタイプで、発泡スチロールや厚みのある資材のカットに最適です。刃をしならせて、湾曲した表面をカットすることができます。左手で使用する場合は刃を180°回転させて取り付けます。
用途発泡スチロール、袋梱包品のカット作業に使用方法刃の出し方:スライド材質本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:スチール質量(g)78寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)170.5×34×20替刃仕様1枚で1回使用可能適合替刃NO.79:替刃 セキュノーム 380用(10枚入)
セキュノーム 540 martorセキュノーム 540martor
2,998税込3,298
1箱
5日以内出荷
【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。カットの深さが36mmで、厚みのある資材のカットに最適です。耐久性のあるアルミ製ボディ。刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。
用途発泡スチロール、袋梱包品のカット作業に使用方法刃の出し方:スライド材質本体素材:アルミニウム、ゴム、プラスチック、刃の素材:スチール質量(g)79寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)143×31×17替刃仕様1枚で1回使用可能適合替刃NO.7940:替刃 セキュノーム 540用(10枚入り)
レスキューツールキット ボウエキ(BOUEKI)レスキューツールキットボウエキ(BOUEKI)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
レスキューツールキットは、緊急時の様々な場面に対応する災害救助工具セットです。商業施設や学校などでの保管にもおすすめです。
用途災害時の避難用に。セット内容丸ショベル、防塵メガネ2個、皮手袋2双、掛矢150mm、バチツルハシ1.5kg、両口ハンマー3.6kg、レスキューアッキス、ボルトカッター600mm、平バール900mm、標準ロープ12mm×20m、折込鋸240mm、収納ケースサイズ(mm)約1000×350×170
セキュノーム 500 martorセキュノーム 500martor
2,498税込2,748
1箱
5日以内出荷
【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。作業性を追求したエルゴノミックデザインで疲れにくく効率良くカット作業ができます。刃のホルダーにマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防ぎます。左利きにも対応。
用途段ボール箱、ストレッチフィルムなど、梱包テープ使用方法刃の出し方:スライド材質本体素材:アルミニウム、ゴム、プラスチック、刃の素材:スチール(丸い刃)質量(g)72.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)143×36×16別売付属品NO.1765232:セラミック替刃 セキュノーム500/ミザー用(2枚)替刃仕様1枚で2回使用可能適合替刃NO.65232:替刃 セキュノーム 500/ミザー用 (丸い刃先 10枚入り)、NO.5232:替刃 セキュノーム ミザー/500用(尖った刃先 10枚入り)
セキュプロ マーテゴ martorセキュプロ マーテゴmartor
5,298税込5,828
1箱
5日以内出荷
【安全レベル2】安全性と使い勝手を両立したモデルです。刃先がカット対象物から離れると本体に自動的に収納され、切り傷から作業者を保護します。レバーを握っていても、刃は本体の中に戻ります。耐久性が高く、エルゴノミックデザインと機能性を両立した刃先自動収納機能の安全カッターです。グリップを握るだけで刃先が出る構造で効率良くカット作業ができます。刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。左利きにも対応。
用途段ボール箱、PPバンド、梱包テープ使用方法刃の出し方:グリップ材質本体素材:アルミニウム、ゴム、プラスチック、刃の素材:スチール質量(g)105寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)155×48.5×18別売付属品NO.1792:セラミック替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(2枚)替刃仕様1枚で4回使用可能適合替刃NO.92:替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(10枚入り)、NO.192:ステンレス替刃 セキュプロ マーテゴ/メラック用(10枚入り)
セキュノーム スマートカット MDP martorセキュノーム スマートカット MDPmartor
999税込1,099
1箱
5日以内出荷
【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデル。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。軽量かつコンパクトなボディで一般的な梱包材のカット作業に適し、オールラウンドに使用できます。左利きにも対応。
用途段ボール箱使用方法刃の出し方:スライド材質本体素材:金属探知機で検出可能なプラスチック、刃の素材:ステンレス質量(g)23.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)110×25×12.5
セキュノーム 175 martorセキュノーム 175martor
899税込989
1箱
5日以内出荷
【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。エルゴノミックデザインで設計されたグリップ、左右両方から使用可能なスライダー付きのコンパクトなボディ。コストパフォーマンスが高いモデルです。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、段ボール箱、梱包テープ使用方法刃の出し方:スライド材質本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:スチール質量(g)31寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)109.5×34×13.5替刃仕様1枚で4回使用可能適合替刃NO.45:替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用(10枚入り)、NO.145:ステンレス替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用 (10枚入り)
カッターホルダ― ベルト装着タイプ martorカッターホルダ― ベルト装着タイプmartor
4,398税込4,838
1袋
5日以内出荷
丈夫なカッターホルダーには、すべてのマーター製安全カッターが収納可能です。内蔵されたインナー及びアウターポケットには、ペンや替刃なども収納可能です。カッターを安全に運ぶことができ、必要な時にはすぐに取り出して作業ができます。クリップとマジックテープ両方を備えており、確実に固定できる方をお選びいただけます。ナイロン製で接合部の縫い目を二重にしており、毎日使用しても摩耗しない耐久性の高い構造です。
材質ナイロン質量(g)76寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)215×68×40
軽トラック用ゲートプロテクター エスコ軽トラック用ゲートプロテクターエスコ
4,720税込5,192
1個(1個)
翌日出荷
荷物やゲートを保護します。両面テープ付き。カッター1本で取付け簡単。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。強力両面テープ採用で剥がれにくい。トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
材質塩化ビニール樹脂質量(kg)約1.9適合範囲100・70mm:厚さ24~32mm
トラック用ゲートプロテクター エスコトラック用ゲートプロテクターエスコ(1件のレビュー)
685税込754
1本(1本)
翌日出荷から翌々日出荷
車、荷物やゲートを保護します。カッター1本で取付け簡単。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強いです。両面テープは付属しておりません。別途、軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープ(下記関連商品をご覧ください)を使用してください。車種によってはサイド部分・リア部分・トリイ部分の厚さがそれぞれ違う場合がありますので、ご注文の前には必ず取り付け部分の厚みを計測してください。トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。 新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
材質塩化ビニール樹脂
Cricut Joy CricutCricut JoyCricut
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
片手で持てるカッティングマシン!コンパクトで持ち運びラクラク50種類以上の素材をカット3種類のツールに対応
付属品マシン本体、電源コード、ユーザーガイド、安全/保証について、カッティングマット(スタンダードグリップ)、Joyファインポイントペン(黒)、テスト用素材出力18V DC @2.5A幅(cm)最大カット:10.795 x 29.845カット幅(マットあり)、11.43 x 121.92(マットなし)対応OSiOS, Mac, Windows, Android接続方法Bluetooth入力100-240V AC50/60Hz、1.5A動作電圧18V DC @2.5A
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら