カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(12)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 物流用品(1)
  • 作業服(1)

「安全スパイク長靴」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォーカスセーフティー FS-55 ブラック 弘進ゴムフォーカスセーフティー FS-55 ブラック弘進ゴム
6,998税込7,698
1足
6日以内出荷
山林、法面作業に最適なスパイク付き長靴です。吸汗裏材と吸汗フラットインソール入りのシンプルなブーツです。
形状ハイカットブラック種類安全長靴長さ(cm)32材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム標準質量(g/片足)950機能ムレにくい足幅3E靴タイプ長靴
SPW-4513VR-BL スペシャルスリムウェーダー DAIWA(ダイワ)SPW-4513VR-BL スペシャルスリムウェーダーDAIWA(ダイワ)
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
抗菌加工タフフィットクロス採用内側素材はスベリが良く着脱がし易い、高耐久タフフィットクロスを採用【新たに抗菌加工を施し、菌の増殖を最小限に抑えいつでも清潔!】股上の設計を一から見直し、立ち込みが更に快適。サイズラインナップが更に充実。待望のSA-S/MA-L/3LA-3L/SB-S/MB-L/3LB-3Lサイズ追加ラインナップ。ソールをがっちりと固定できる安心のベリピタロックシステム。高い屈曲性能・安心のグリップ力のキュービックセンサーソールα(フェルトスパイクソール)を搭載。高機能衝撃吸収材【ソルボ】をヒザ・スネ部に内蔵。万一の転倒時のヒザやスネの保護に威力を発揮。機動性と保温性を兼ね備えた3.5mm厚クロロプレン。流水抵抗を抑えた3Dタイトフィット裁断。つま先にかかる水圧を軽減するつま先ガード(硬質ラバータイプ)。ズリ落ち防止のシャークスキン。着脱が楽なフロントファスナー。急激な動きに対応するラジカルフィットヒザストレッチャー。立ち込みに有利なハイバックカット。素早く脱げるキックオフ。干す際に便利なハンガーストラップ。
材質3.5mm厚クロロプレン#ブラックタイプソックス先丸中割材質(ソール)フェルトスパイク
鋼製先芯入 安全スパイク長靴 荘快堂鋼製先芯入 安全スパイク長靴荘快堂
5,998税込6,598
1足
4日以内出荷から7日以内出荷
安心の鋼製先芯入の安全スパイクブーツです。丈夫なアッパーでよく踏ん張れます。扱いやすい丈、スリムなサイズ感で履き疲れにくいです。アッパーに柔軟で丈夫な合成繊維貼り合わせのゴム生地を使用しているので一般的なゴム生地より破れ、避けに強く耐久性があります。踏ん張りが効く地下足袋特有の二段形状(指股)の良さをインソールの凹凸で再現しました。
用途山仕事・土手作業など材質(甲被)ゴム・合成繊維標準質量(g/片足)900(片足平均値)丈(cm)胴25/フード9(平均値)材質(先芯)強度圧迫:S級相当靴タイプ長靴
ハイパーV EVAラバー防寒安全長靴 カバー付(スタッドレスソール採用) 日進ゴムハイパーV EVAラバー防寒安全長靴 カバー付(スタッドレスソール採用)日進ゴム(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1足
4日以内出荷から5日以内出荷
超軽量素材のEVAラバー素材の樹脂先芯入安全長靴です。 EVA樹脂が持つ軽量性とゴムの優れた屈曲性を併せ持ったセーフティブーツ。 合成ゴム配合のため、通常のEVA素材より、柔らかく屈曲性が良く履きやすい! インナーは着脱可能な8mm厚で、底部分はフェルト材で地面からの断熱も抜群です。 ソール部分に耐滑性に優れたHyperV搭載の氷雪用スタッドレスソールを採用! 柔らかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷雪で凸凹とした地面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します 「 柔らかいゴム配合 」&「 スパイクピンなし 」のため、床を傷つけない! ソールの溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります 雪道マンホールなどの滑りやすい場所で驚異のグリップ力を発揮します! インジェクション製法&EVA素材のため、軽さと水漏れしにくい構造が売りの長靴です。
ブラック足幅3E高さ(cm)約33材質(先芯)樹脂靴タイプ長靴
ファンクショナル・ブーツ ライト24 ハスクバーナファンクショナル・ブーツ ライト24ハスクバーナ
16,980税込18,678特価
1足
当日出荷から9日以内出荷
ゴム製のブーツです。つま先と靴底にチェンソープロテクションが入っており安全性が確保できます。靴底は滑りづらい構造になっており、スパイクの装着も可能です。EN 345 SB E、En 381-3 class 2、24m/sの要件を満たしています。
NSネオプレンウェダー4S/J先丸 Daido(大同石油)NSネオプレンウェダー4S/J先丸Daido(大同石油)
33,980税込37,378
1着
12日以内出荷
ネオプレンスポンジゴム4mm(シャーク×ジャージ)を使用し、保温性に非常に優れたウェダーです。 滑り防止にノンスリップ底の安全設計なので、低い磯での釣りに最適です。
用途冬季作業、水産作業、磯釣りブラック靴底スパイク底
NSネオプレンウェダー4J/J先丸 Daido(大同石油)NSネオプレンウェダー4J/J先丸Daido(大同石油)
38,980税込42,878
1着
12日以内出荷
ネオプレンスポンジゴム4m/m(両面ジャージ)を使用し、保温性に優れたウェダーです。 肩ベルトにも同素材を使用し、前部でマジック止め。滑り防止にノンスリップ底の安全設計です。
用途冬季作業、水産作業、磯釣りブラック靴底スパイク底
ノンすべ~る 関西洋鋸ノンすべ~る関西洋鋸(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1組
当日出荷から9日以内出荷
急斜面の草刈り、落ち葉の多い山林、雪道や雪上での作業他。 マジックテープ式で長靴や安全靴などに楽々脱着できる。 3点でしっかりホールド。 伸縮性のあるゴム素材で疲れにくく、長靴等にフィットし易い。 10個の強力なスパイクで足元をしっかり固定。
FUJI Wピンスパイク長靴鈴付 鈴木産業FUJI Wピンスパイク長靴鈴付鈴木産業
4,698税込5,168
1足
3日以内出荷
山仕事や不整地作業にダブルピンスパイクで超強力グリップクマよけの鈴付きで身の安全を守ります森林作業に最適
ネイビー仕様ダブルピンスパイク/鈴/カバー付材質本体・底:ゴム/ナイロンカバー付形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)約850/26足幅(cm)約10.5靴タイプ長靴
安全長脚絆 マジックタイプ 荘快堂安全長脚絆 マジックタイプ荘快堂
5,790税込6,369
1足
当日出荷
より安全・安心な作業のために! 危険な作業機具による切創・衝撃に強い! ステンレス板入り。ステンレス部分が長くて安心です。(メーカー比) 地下足袋はもちろん、長靴や半長靴等様々な靴と併用できます。 山林作業や草刈りなどでスパイクシューズ類と併用することで作業が安全に行えます。 チェーンソーや草刈機を使う危険な作業に是非ご着用ください。
タイプ安全長脚絆マジックタイプ仕様ステンレス板入・ナイロン入綿布使用・アラミド補強材使用(足首関節部)・フードなし
スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入) 荘快堂スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入)荘快堂(1件のレビュー)
9,690税込10,659
1足
4日以内出荷から5日以内出荷
山仕事や草刈り作業での切創自己の防止、被害緩和に効果的な安全靴。 トッレキングスパイク底・高強度鉄芯入・透湿耐水構造・軽量甲ガード付き
用途山仕事・草刈りに最適ブラックタイプ編上げ式半長靴(ブーツ型)・スパイク材質(アッパー)本革+合成皮革+合成繊維材+金属材質(ソール)ゴム+金属足幅4E材質(甲)(ガード)金属+ゴム+合皮
スパイクタフマン プロ(甲ガード内蔵) 荘快堂スパイクタフマン プロ(甲ガード内蔵)荘快堂(4件のレビュー)
10,900税込11,990
1足
当日出荷から5日以内出荷
ゴミが入りにくい絞り付フード 耐撃・防刃 甲防護板入 耐圧・耐撃・防刃 鋼製先芯入 抜け取れにくいダブルピン使用
仕様アルミ製甲防護板入オレンジ材質(アッパー)ゴム、ナイロン、金属(防護材)材質(ソール)ゴム+金属(ピン)標準質量(g/片足)約1050(中)丈(cm)約35(中サイズ、中底から)材質(先芯)靴タイプ長靴
甲ガード安全スパイクシューズRV(ガード付) 荘快堂甲ガード安全スパイクシューズRV(ガード付)荘快堂(2件のレビュー)
9,990税込10,989
1足
当日出荷から8日以内出荷
鋼製先芯・アルミ製甲防護板入で、伐採などの山仕事や草刈りに最適な切創事故対策作業靴!
用途山仕事、草刈など材質(アッパー)本革+合成皮革+合成繊維材+金属材質(ソール)ゴム+金属機能トテッキングスパイク底、高強度鋼製先芯入、透湿耐水構造、アルミ製甲防護板付材質(先芯)靴タイプ編上げ式半長靴(ブーツ型)・スパイク
マイティブーツNSワイド Daido(大同石油)マイティブーツNSワイドDaido(大同石油)
29,980税込32,978
1足
当日出荷から6日以内出荷
マイティブーツNSWは東レ・デュポンが開発した耐切創・高強力繊維ケブラー(R)を使用しています。 軽く伸びにくく、熱や摩擦切創、衝撃にも強く電気を通さないどの特性を備えています。 内側の保温性布地の間にスーパーアラミド繊維(ケブラー(R))を採用。(驚くほどの耐久性と保温力を発揮します。) 耐切創性、耐貫通性、保温性の3拍子揃ったスパイク長靴。 職人手作りの日本製・完全国内生産で金属スパイク底で滑りに強い! 夜間でも反射する安全反射テープを採用。 国産ゴム+アラミド繊維(ケブラー)は防弾チョッキにも採用されている素材。 ふくらはぎ部分が太いタイプとなります。
用途山林業、海での磯釣り、狩猟、ハンター、登山などオリーブ形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)1030機能耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性高さ(cm)30、(フード部)9材質(先芯)なし靴タイプ長靴
ニューマイティブーツ2NS Daido(大同石油)ニューマイティブーツ2NSDaido(大同石油)
29,980税込32,978
1足
当日出荷から6日以内出荷
ニューマイティブーツⅡNSは帝人プロダクツ株式会社が開発した耐切創・高強力繊維テクノーラ(R)を使用しています。 厳しい作業環境での切創から身を守る、特殊保護素材として優れた機能性を発揮します。 内側の保温性布地の間にアラミド繊維テクノーラを採用しているので保温性、耐久性抜群! 耐切創性、耐貫通性を装備した最強長靴。 さらにパラ型アラミド高性能繊維で耐熱性、耐薬品性にも優れています。 スパイクソールなのでノンスリップ。(ソールはステンレスピンを採用) 靴底には特殊中底を入れ、衝撃吸収もします。 つま先も強度がアップ!(硬質ゴム1.3mm厚み) すべて職人手作りの日本製・完全国内生産
用途山林業、狩猟、海釣りなどブルー形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)約990機能耐熱性、耐薬品性、耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性高さ(cm)30、(フード部)8材質(先芯)なし靴タイプ長靴
スパイクゴム長靴(カバー付) 7200 KITA(喜多)スパイクゴム長靴(カバー付) 7200KITA(喜多)(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1足
当日出荷
鉄製のピンが地面にしっかりくい込んで、山林作業、土木作業、傾斜地等、不整地の作業に最適! 裏地はドライメッシュ生地で、ベタつき軽減、吸汗速乾性抜群! カバー部には反射材を使用で、安全面もサポート! 雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付
長さ(cm)約34.5(26cm)足幅3E形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約920(L)ピン数(ピン)38材質(先芯)なし靴タイプ長靴
携帯三脚 タコマン携帯三脚タコマン(5件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg)25許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時)付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ全長(m)2.5/1.35(収納時)パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7フック取付部寸法(mm)23×50材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400)仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら