35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
299 税込329
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式穴4 材質硬質エンビ 仕様Φ3mm穴×4 付属品両面シートテープ×6枚 厚さ(mm)1 寸法(mm)600×450 質量(g)380
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

安全の心得標識になります。 現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識 仕様エコボード、四隅穴あり 寸法(mm)450×600 取付方式穴4スミ
1枚
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

現場必掲!安全作業の鉄則、安全十訓と、作業環境を守るための十則です。
質量(g)590 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 幅(mm)900 厚さ(mm)1.2 高さ(mm)600 穴数上3/下2 表示内容安全十訓
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5S対策に。基本的な生活習慣や作業にあたっての心構えなど。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)600×900
1枚
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
1枚
1,398 税込1,538
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

インク色 商品タイプ使い切り本体 インク水性 色(シート) 種別チェックペン タイプツイン 線幅(mm)太/3.5~4.0、細/1.2 線の太さ太字・細字
1セット
299 税込329
当日出荷

取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) 寸法(mm)600×300×1厚 質量(g)170
1枚
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

労働安全衛生規則により義務付けられた職務標識です。
取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 寸法(縦×横)(mm)500×400
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水管の勾配チェックに。
材質PPステッカー トラスコ品番741-7292 寸法(mm)40×80×0.08厚 質量(g)13
1セット(10枚)
528 税込581
当日出荷

低発泡ポリプロピレンのボードです。 厚さ1mmなのでかさばりません。 作業主任者の職務と主任者の氏名の周知に最適です。 労働安全衛生規則 第1編第2章第5節第18条事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。 第6節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者(昭55労令30・平4労令24・改称)
寸法(mm)500×400 種別情報 材質PP(ポリプロピレン) 形状標識 区分作業主任者の職務
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニット安全施工サイクル標語
エコ商品
安全標語が記載された啓蒙標識です。
文字内容安全施工サイクルを進めよう! 取付方式穴6 材質エコユニボード(穴6) トラスコ品番738-2758 質量(g)490 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×600×1.2 エコマーク認定番号7118031
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

取付方式穴4 材質硬質エンビ 仕様Φ3mm穴×4 付属品両面シートテープ×6枚 厚さ(mm)1 寸法(mm)600×450 質量(g)380
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱中症の症状と救急措置を明記した汎用ポスターです。
材質コート紙 寸法(縦×横)(mm)728×515
1枚
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インク色 商品タイプ使い切り本体 インク水性 タイプツイン 色(シート) 種別チェックペン 線幅(mm)太/3.5~4.0、細/1.2 線の太さ太字・細字
1セット
299 税込329
当日出荷

ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。 視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。 オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。 縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。 上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。 左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。 強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。 下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。 大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。 落下を抑制するシリコンバンドを付属。 軽量なアルミ製の固定式クランプ「LWシリーズ」モデル。
ブラック 寸法(幅W×厚さ)(mm)55~85×6~18
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンを簡単に取り付けることができるホルダーです。 スマートフォンの固定は左右から挟み込むラチェット式のウィングで確実にロックします。下側を支えるツメでずり落ちる心配もありません。ロックを解除するには本体下側の赤いボタンを引くだけで簡単に取り外せます。 携帯電話をショックや傷から保護し、またソフトかつ確実にキャッチするため、左右のウィング内側とベース面には軟らかな発泡ウレタンシートを貼り付けてあります。 ブラケットには新型の軽量アルミ製クランプを採用しています。
材質アルミ
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清掃・安全衛生管理のチェックシート掲示、工場・倉庫などでの管理表の掲示に最適/A4サイズの用紙がスライドで差し込める/用紙の四隅を固定するので、折れずに掲示可能/一度に2~3枚の用紙を挟める/四隅に取付用の穴付き/フックに掛けたり、裏面に両面テープやマグネットシートを付けて設置ができる/記入スペースが広く、用紙をセットしたままサッと書き込める
寸法(幅W×高さH)(mm)315×210 サイズA4
1枚
419 税込461
当日出荷

コンビネーションメッシュのコンパクトサイズ(900×1800)で、材質をターポリン製にしました。
材質ターポリン 寸法(mm)900×1800 ハトメ数18ヶ所
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギンガムチェックは、小粋で明るい表情が魅力です!。小さな格子柄が、小粋で明るいイメージをシーンにプラスします。ギンガムチェックシャツを使ったコーディネートは、よりポップで、オシャレで、楽しい雰囲気を演出してくれることでしょう。お客様に対する笑顔をさらに明るく魅力的な印象に高めてしまうのが、ギンガムチェックシャツが持つ大きなチカラです。抗菌・防臭素材
混率(%)ポリエステル65・コットン35 生地ブロード
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

マグネット付。壁面に掲示したまま記入できます。清掃・安全衛生管理のチェックシート掲示や工場・倉庫などでの管理表の掲示に最適。A4サイズの用紙がスライドで差し込めます。用紙の四隅を固定するので折れずに掲示可能。用紙は2~3枚程度を一度にはさめます。裏面のマグネットでスチール面に設置できます。四隅の取り付け用の穴をフックに掛けて掲示することもできます。はさんだ用紙をしっかり固定でき、縦向きでも横向きでも使用可能です。
材質再生PET・ゴム磁石 質量(g)96.6 規格A4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×225×2 (折り曲げ部分:20) 用紙寸法(mm)297×210
1セット(5枚)
3,440 税込3,784
8日以内出荷

フロート素材で水に浮く防水ケース。・6.7インチの大型スマートフォンにも対応。・2WAYで使える極太ストラップ。・防塵・防水の最高等級IP68。・スムーズなタッチ操作や写真撮影。・防水チェックシート付属
付属品ショルダー / ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書 (保証書付) 材質ABS / PVC アーミーグリーン 質量(g)約 55(付属品を除く) タイプポーチタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大対応:約90×15×180 対応機種汎用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×15×235 防水保護等級IP66
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

・シンプルでミニマルな防水ケース。・防水保護等級『IPX8』を取得。・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる。・付属のストラップは2WAYで使える。・防水チェックシート付属。・安心の3ヵ月保証
付属品ショルダー/ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書(保証書付) 材質TPU/ABS 本体質量(g)約39※付属品を除く 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×15×225 対応寸法(mm)約90(W)×15(D)×170(H)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バスなどで乗客の置き去りを防止するための注意喚起と、車内の安全を確認したことを周囲に知らせる為の安全標識になります。ご使用方法は、乗客全員の降車を確認し、車内の安全をチェックしたら、車体外側の目立つところに本製品を貼るだけです。シート状のマグネットタイプなので、取付け取り外しも簡単です。
用途バスや車での置き去りを防止する注意喚起に。 材質エコボード 厚さ(mm)0.8 高さ(mm)225 横幅(mm)300 取付け方法マグネット式 表示内容全員バスから降車しました。車内点検・確認チェック済み 磁束密度380G以上
1枚
2,898 税込3,188
3日以内出荷

バスなどで乗客の置き去りを防止するための注意喚起と、車内の安全を確認したことを周囲に知らせる為の安全標識になります。ご使用方法は、乗客全員の降車を確認し、車内の安全をチェックしたら、車体外側の目立つところに本製品を貼るだけです。シート状のマグネットタイプなので、取付け取り外しも簡単です。
用途バスや車での置き去りを防止する注意喚起に。 材質エコボード 厚さ(mm)0.8 高さ(mm)300 横幅(mm)225 取付け方法マグネット式 表示内容全員バスから降車しました。車内点検・確認チェック済み 磁束密度380G以上
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷

・フロート素材で水に浮く防水ケース。・防塵・防水保護等級『IP68』を取得。・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる。・付属のストラップは2WAYで使える。・防水チェックシート付属。・安心の3ヵ月保証
付属品ショルダー / ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書 (保証書付) 材質ABS / PVC 質量(g)約 192(パッケージ込み) 本体質量(g)約 55※付属品を除く 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×15×235 対応寸法(mm)約 90(W) × 15(D) × 180(H)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・防水ケースにポケットをプラス。・ICカードを入れたままタッチ決済ができる。・防水保護等級『IPX8』を取得。・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる。・付属のストラップは2WAYで使える。・防水チェックシート付属。・安心の3ヵ月保証
付属品ショルダー/ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書(保証書付) 材質ABS / PVC 質量(g)約 146(パッケージ込み) 本体質量(g)約 63※付属品を除く 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×15×230 対応寸法(mm)約 90(W) × 15(D) × 170(H) ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)約90×100
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・フロート素材で水に浮く防水ケース。・防塵・防水保護等級『IP68』を取得。・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる。・付属のストラップは2WAYで使える。・防水チェックシート付属。・安心の3ヵ月保証
付属品ショルダー/ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書(保証書付) 材質ABS / PVC 質量(g)約 190(パッケージ込み) 本体質量(g)約 55※付属品を除く 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×15×235 対応寸法(mm)約 90(W) × 15(D) × 180(H)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・やわらかく透明なフレームで動画視聴も快適にできる。・フロート素材で水に浮く防水ケース。・防水保護等級『IPX8』を取得。・スマートフォンに入れたまま操作ができる。・付属のストラップは2WAYで使える。・防水チェックシート付属。・安心の3ヵ月保証
付属品ショルダー/ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書(保証書付) 材質ABS / PVC ブラック 本体質量(g)約 63※付属品を除く 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×15×235 対応寸法(mm)約 90(W) × 15(D) × 170(H)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

概要DFS60 は、直径 60 mm の高分解能インクリメンタルエンコーダです。さまざまな機械式 / 電気式インターフェイスを備えており、必要に応じてお客様がプログラムすることもできます。出力信号とゼロパルスのプログラミングは、市場独自の機能です。この DFS60 は、エンクロージャ定格値が高く、使用温度範囲が広く、ボールベアリング距離が広いため、極めて堅牢で、過酷な環境での産業用途に最適なエンコーダです一目でわかる取り付けの奥行きが短いです 最大 16 ビットの高分解能 オプションのプログラミング:出力電圧、ゼロパルス位置、ゼロインパルス幅、パルス数、カウント方向 接続:ラジアル又はアキシャルケーブル接続、M23 又は M12 オスコネクタ、アキシャル又はラジアル。 電気インターフェイス: 5 V / 24 V TTL / RS-422、24 V HTL / プッシュプル、5 V sin/cos 1 Vss 機械式インターフェイス:フェイス取り付けフランジ又はサーボフランジ、ブラインド中空シャフト、又はスルー中空シャフト リモートゼロ設定可能あなたの利点お客様固有のプログラミングにより、ストレージコストとダウンタイムを削減します さまざまな機械的インターフェイス及び電気的インターフェイスがあり、設置状況に合わせてエンコーダを最適に調整できます 高速でも優れた同心性 最大 16 ビットの高分解能で、正確に測定することができます エンクロージャの定格温度、耐熱性、及び長いベアリング寿命により、永久的かつ安全な動作が可能です PGT-08 プログラミングソフトウェアと PGT-10-Pro ディスプレイプログラミングツールを使用したプログラムが可能であるため、お客様のニーズに合わせてエンコーダを柔軟かつ迅速に調整できます プログラム可能なゼロパルス位置で設置を簡素化用途溶接の検出とシート除去速度の測定 基板の検出 車速の測定 ループ制御:ループ及び速度測定 ループ制御:速度測定 カメラシステムを同期しています ベルトの速度の決定 正確なラベル付けのための速度検出 正確なラベル付けのための速度検出 インクジェットプリンタのプリントヘッドの制御 マシンプロセスの同期 シート Coil アンコイル 溶接の検出とシート除去速度の測定 シート Coil アンコイル 安全なドライブ監視 ログボリュームの測定 送り速度の監視 パッケージ排出を同期しています 整合性チェック注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:HTL、プッシュプル●シャフトのタイプ:中空シャフト●電源電圧:10 → 32 V●コード番号:223-0974 パルス数250 アズワン品番65-7309-86
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

概要DFS60 は、直径 60 mm の高分解能インクリメンタルエンコーダです。さまざまな機械式 / 電気式インターフェイスを備えており、必要に応じてお客様がプログラムすることもできます。出力信号とゼロパルスのプログラミングは、市場独自の機能です。この DFS60 は、エンクロージャ定格値が高く、使用温度範囲が広く、ボールベアリング距離が広いため、極めて堅牢で、過酷な環境での産業用途に最適なエンコーダです一目でわかる取り付けの奥行きが短いです 最大 16 ビットの高分解能 オプションのプログラミング:出力電圧、ゼロパルス位置、ゼロインパルス幅、パルス数、カウント方向 接続:ラジアル又はアキシャルケーブル接続、M23 又は M12 オスコネクタ、アキシャル又はラジアル。 電気インターフェイス: 5 V / 24 V TTL / RS-422、24 V HTL / プッシュプル、5 V sin/cos 1 Vss 機械式インターフェイス:フェイス取り付けフランジ又はサーボフランジ、ブラインド中空シャフト、又はスルー中空シャフト リモートゼロ設定可能あなたの利点お客様固有のプログラミングにより、ストレージコストとダウンタイムを削減します さまざまな機械的インターフェイス及び電気的インターフェイスがあり、設置状況に合わせてエンコーダを最適に調整できます 高速でも優れた同心性 最大 16 ビットの高分解能で、正確に測定することができます エンクロージャの定格温度、耐熱性、及び長いベアリング寿命により、永久的かつ安全な動作が可能です PGT-08 プログラミングソフトウェアと PGT-10-Pro ディスプレイプログラミングツールを使用したプログラムが可能であるため、お客様のニーズに合わせてエンコーダを柔軟かつ迅速に調整できます プログラム可能なゼロパルス位置で設置を簡素化用途溶接の検出とシート除去速度の測定 基板の検出 車速の測定 ループ制御:ループ及び速度測定 ループ制御:速度測定 カメラシステムを同期しています ベルトの速度の決定 正確なラベル付けのための速度検出 正確なラベル付けのための速度検出 インクジェットプリンタのプリントヘッドの制御 マシンプロセスの同期 シート Coil アンコイル 溶接の検出とシート除去速度の測定 シート Coil アンコイル 安全なドライブ監視 ログボリュームの測定 送り速度の監視 パッケージ排出を同期しています 整合性チェック注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:30●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:HTL、プッシュプル●シャフトのタイプ:中空シャフト●電源電圧:10 → 32 V●コード番号:223-0973 アズワン品番65-7309-85
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

概要一目でわかる取り付けの奥行きが短いです 最大 16 ビットの高分解能 オプションのプログラミング:出力電圧、ゼロパルス位置、ゼロインパルス幅、パルス数、カウント方向 接続:ラジアル又はアキシャルケーブル接続、M23 又は M12 オスコネクタ、アキシャル又はラジアル。 電気インターフェイス: 5 V / 24 V TTL / RS-422、24 V HTL / プッシュプル、5 V sin/cos 1 Vss 機械式インターフェイス:フェイス取り付けフランジ又はサーボフランジ、ブラインド中空シャフト、又はスルー中空シャフト リモートゼロ設定可能 連続鋳造時の酸素切断トーチの位置決め アルミニウム分配時のダンパーポジションの監視 ダクトシステムでのダンパの位置決め ロータリーバルブの作動を監視します ベルト速度と運転方向の計算 列車の積込みおよび荷降ろし操作の監視 プリントプロセスにおける正確 EXACT の位置 シート Coil アンコイルプロセスの監視 ループ制御:ループ及び速度測定 静的な輸送測定 貨物の計測 自民輪郭の監視あなたの利点お客様固有のプログラミングにより、ストレージコストとダウンタイムを削減します エンコーダは、さまざまな機械的 / 電気的インターフェイスによって実現されます 設置状況に合わせて最適に調整します 高速でも優れた同心性 最大 16 ビットの高分解能で、正確に測定することができます エンクロージャの定格温度、耐熱性、及び長いベアリング寿命により、永久的かつ安全な動作が可能です PGT-08 プログラミングソフトウェアと PGT-10-Pro ディスプレイによるプログラムが可能です プログラミングツールにより、エンコーダを柔軟かつ柔軟に適応させることができます お客様のニーズに合わせて迅速に対応できます プログラム可能なゼロパルス位置で設置を簡素化 巻線時のコイルの幅と直径の制御 カーボンおよびシンク供給部のベルトの作動を監視します シータ内のシータ・コンベアの動作を監視します 工場 搬送機器の速度測定 エンコーダを使用した搬送システムでの速度測定 動的な輸送測定DFS60 は、直径 60 mm の高分解能インクリメンタルエンコーダです。さまざまな機械式 / 電気式インターフェイスを備えており、必要に応じてお客様がプログラムすることもできます。出力信号とゼロパルスのプログラミングは、市場独自の機能です。この DFS60 は、エンクロージャ定格値が高く、使用温度範囲が広く、ボールベアリング距離が広いため、極めて堅牢で、過酷な環境での産業用途に最適なエンコーダです用途工場及び物流の自動化の用途で、プリント機械、繊維機械、木材加工、包装機械などでの位置、速度、距離を測定します 溶接の検出とシート除去速度の測定 基板の検出 車速の測定 ループ制御:ループ及び速度測定 ループ制御:速度測定 カメラシステムを同期しています ベルトの速度の決定 正確なラベル付けのための速度検出 正確なラベル付けのための速度検出 インクジェットプリンタのプリントヘッドの制御 マシンプロセスの同期 シート Coil アンコイル 溶接の検出とシート除去速度の測定 シート Coil アンコイル 安全なドライブ監視 ログボリュームの測定 送り速度の監視 パッケージ排出を同期しています 整合性チェック コンベヤベルトの速度を監視しています ボードの検出と測定 ベルトコンベアの搬送速度を測定します注
1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

概要一目でわかる取り付けの奥行きが短いです 最大 16 ビットの高分解能 オプションのプログラミング:出力電圧、ゼロパルス位置、ゼロインパルス幅、パルス数、カウント方向 接続:ラジアル又はアキシャルケーブル接続、M23 又は M12 オスコネクタ、アキシャル又はラジアル。 電気インターフェイス: 5 V / 24 V TTL / RS-422、24 V HTL / プッシュプル、5 V sin/cos 1 Vss 機械式インターフェイス:フェイス取り付けフランジ又はサーボフランジ、ブラインド中空シャフト、又はスルー中空シャフト リモートゼロ設定可能 連続鋳造時の酸素切断トーチの位置決め アルミニウム分配時のダンパーポジションの監視 ダクトシステムでのダンパの位置決め ロータリーバルブの作動を監視します ベルト速度と運転方向の計算 列車の積込みおよび荷降ろし操作の監視 プリントプロセスにおける正確 EXACT の位置 シート Coil アンコイルプロセスの監視 ループ制御:ループ及び速度測定 静的な輸送測定 貨物の計測 自民輪郭の監視あなたの利点お客様固有のプログラミングにより、ストレージコストとダウンタイムを削減します エンコーダは、さまざまな機械的 / 電気的インターフェイスによって実現されます 設置状況に合わせて最適に調整します 高速でも優れた同心性 最大 16 ビットの高分解能で、正確に測定することができます エンクロージャの定格温度、耐熱性、及び長いベアリング寿命により、永久的かつ安全な動作が可能です PGT-08 プログラミングソフトウェアと PGT-10-Pro ディスプレイによるプログラムが可能です プログラミングツールにより、エンコーダを柔軟かつ柔軟に適応させることができます お客様のニーズに合わせて迅速に対応できます プログラム可能なゼロパルス位置で設置を簡素化 巻線時のコイルの幅と直径の制御 カーボンおよびシンク供給部のベルトの作動を監視します シータ内のシータ・コンベアの動作を監視します 工場 搬送機器の速度測定 エンコーダを使用した搬送システムでの速度測定 動的な輸送測定DFS60 は、直径 60 mm の高分解能インクリメンタルエンコーダです。さまざまな機械式 / 電気式インターフェイスを備えており、必要に応じてお客様がプログラムすることもできます。出力信号とゼロパルスのプログラミングは、市場独自の機能です。この DFS60 は、エンクロージャ定格値が高く、使用温度範囲が広く、ボールベアリング距離が広いため、極めて堅牢で、過酷な環境での産業用途に最適なエンコーダです用途工場及び物流の自動化の用途で、プリント機械、繊維機械、木材加工、包装機械などでの位置、速度、距離を測定します 溶接の検出とシート除去速度の測定 基板の検出 車速の測定 ループ制御:ループ及び速度測定 ループ制御:速度測定 カメラシステムを同期しています ベルトの速度の決定 正確なラベル付けのための速度検出 正確なラベル付けのための速度検出 インクジェットプリンタのプリントヘッドの制御 マシンプロセスの同期 シート Coil アンコイル 溶接の検出とシート除去速度の測定 シート Coil アンコイル 安全なドライブ監視 ログボリュームの測定 送り速度の監視 パッケージ排出を同期しています 整合性チェック コンベヤベルトの速度を監視しています ボードの検出と測定 ベルトコンベアの搬送速度を測定します注
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1-10000●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●軸径:12mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:43mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:中空シャフト●接続タイプ:プラグイン接続●コード番号:212-5652 アズワン品番65-7281-80
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

概要一目でわかる取り付けの奥行きが短いです 最大 16 ビットの高分解能 オプションのプログラミング:出力電圧、ゼロパルス位置、ゼロインパルス幅、パルス数、カウント方向 接続:ラジアル又はアキシャルケーブル接続、M23 又は M12 オスコネクタ、アキシャル又はラジアル。 電気インターフェイス: 5 V / 24 V TTL / RS-422、24 V HTL / プッシュプル、5 V sin/cos 1 Vss 機械式インターフェイス:フェイス取り付けフランジ又はサーボフランジ、ブラインド中空シャフト、又はスルー中空シャフト リモートゼロ設定可能 連続鋳造時の酸素切断トーチの位置決め アルミニウム分配時のダンパーポジションの監視 ダクトシステムでのダンパの位置決め ロータリーバルブの作動を監視します ベルト速度と運転方向の計算 列車の積込みおよび荷降ろし操作の監視 プリントプロセスにおける正確 EXACT の位置 シート Coil アンコイルプロセスの監視 ループ制御:ループ及び速度測定 静的な輸送測定 貨物の計測 自民輪郭の監視あなたの利点お客様固有のプログラミングにより、ストレージコストとダウンタイムを削減します エンコーダは、さまざまな機械的 / 電気的インターフェイスによって実現されます 設置状況に合わせて最適に調整します 高速でも優れた同心性 最大 16 ビットの高分解能で、正確に測定することができます エンクロージャの定格温度、耐熱性、及び長いベアリング寿命により、永久的かつ安全な動作が可能です PGT-08 プログラミングソフトウェアと PGT-10-Pro ディスプレイによるプログラムが可能です プログラミングツールにより、エンコーダを柔軟かつ柔軟に適応させることができます お客様のニーズに合わせて迅速に対応できます プログラム可能なゼロパルス位置で設置を簡素化 巻線時のコイルの幅と直径の制御 カーボンおよびシンク供給部のベルトの作動を監視します シータ内のシータ・コンベアの動作を監視します 工場 搬送機器の速度測定 エンコーダを使用した搬送システムでの速度測定 動的な輸送測定DFS60 は、直径 60 mm の高分解能インクリメンタルエンコーダです。さまざまな機械式 / 電気式インターフェイスを備えており、必要に応じてお客様がプログラムすることもできます。出力信号とゼロパルスのプログラミングは、市場独自の機能です。この DFS60 は、エンクロージャ定格値が高く、使用温度範囲が広く、ボールベアリング距離が広いため、極めて堅牢で、過酷な環境での産業用途に最適なエンコーダです用途工場及び物流の自動化の用途で、プリント機械、繊維機械、木材加工、包装機械などでの位置、速度、距離を測定します 溶接の検出とシート除去速度の測定 基板の検出 車速の測定 ループ制御:ループ及び速度測定 ループ制御:速度測定 カメラシステムを同期しています ベルトの速度の決定 正確なラベル付けのための速度検出 正確なラベル付けのための速度検出 インクジェットプリンタのプリントヘッドの制御 マシンプロセスの同期 シート Coil アンコイル 溶接の検出とシート除去速度の測定 シート Coil アンコイル 安全なドライブ監視 ログボリュームの測定 送り速度の監視 パッケージ排出を同期しています 整合性チェック コンベヤベルトの速度を監視しています ボードの検出と測定 ベルトコンベアの搬送速度を測定します注
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●軸径:15mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:43mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:中空シャフト●接続タイプ:プラグイン接続●コード番号:212-5653 パルス数1-10000 アズワン品番65-7282-67
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

概要一目でわかる取り付けの奥行きが短いです 最大 16 ビットの高分解能 オプションのプログラミング:出力電圧、ゼロパルス位置、ゼロインパルス幅、パルス数、カウント方向 接続:ラジアル又はアキシャルケーブル接続、M23 又は M12 オスコネクタ、アキシャル又はラジアル。 電気インターフェイス: 5 V / 24 V TTL / RS-422、24 V HTL / プッシュプル、5 V sin/cos 1 Vss 機械式インターフェイス:フェイス取り付けフランジ又はサーボフランジ、ブラインド中空シャフト、又はスルー中空シャフト リモートゼロ設定可能 連続鋳造時の酸素切断トーチの位置決め アルミニウム分配時のダンパーポジションの監視 ダクトシステムでのダンパの位置決め ロータリーバルブの作動を監視します ベルト速度と運転方向の計算 列車の積込みおよび荷降ろし操作の監視 プリントプロセスにおける正確 EXACT の位置 シート Coil アンコイルプロセスの監視 ループ制御:ループ及び速度測定 静的な輸送測定 貨物の計測 自民輪郭の監視あなたの利点お客様固有のプログラミングにより、ストレージコストとダウンタイムを削減します エンコーダは、さまざまな機械的 / 電気的インターフェイスによって実現されます 設置状況に合わせて最適に調整します 高速でも優れた同心性 最大 16 ビットの高分解能で、正確に測定することができます エンクロージャの定格温度、耐熱性、及び長いベアリング寿命により、永久的かつ安全な動作が可能です PGT-08 プログラミングソフトウェアと PGT-10-Pro ディスプレイによるプログラムが可能です プログラミングツールにより、エンコーダを柔軟かつ柔軟に適応させることができます お客様のニーズに合わせて迅速に対応できます プログラム可能なゼロパルス位置で設置を簡素化 巻線時のコイルの幅と直径の制御 カーボンおよびシンク供給部のベルトの作動を監視します シータ内のシータ・コンベアの動作を監視します 工場 搬送機器の速度測定 エンコーダを使用した搬送システムでの速度測定 動的な輸送測定DFS60 は、直径 60 mm の高分解能インクリメンタルエンコーダです。さまざまな機械式 / 電気式インターフェイスを備えており、必要に応じてお客様がプログラムすることもできます。出力信号とゼロパルスのプログラミングは、市場独自の機能です。この DFS60 は、エンクロージャ定格値が高く、使用温度範囲が広く、ボールベアリング距離が広いため、極めて堅牢で、過酷な環境での産業用途に最適なエンコーダです用途工場及び物流の自動化の用途で、プリント機械、繊維機械、木材加工、包装機械などでの位置、速度、距離を測定します 溶接の検出とシート除去速度の測定 基板の検出 車速の測定 ループ制御:ループ及び速度測定 ループ制御:速度測定 カメラシステムを同期しています ベルトの速度の決定 正確なラベル付けのための速度検出 正確なラベル付けのための速度検出 インクジェットプリンタのプリントヘッドの制御 マシンプロセスの同期 シート Coil アンコイル 溶接の検出とシート除去速度の測定 シート Coil アンコイル 安全なドライブ監視 ログボリュームの測定 送り速度の監視 パッケージ排出を同期しています 整合性チェック コンベヤベルトの速度を監視しています ボードの検出と測定 ベルトコンベアの搬送速度を測定します注
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1000●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:40.1mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:フルシャフト●接続タイプ:プラグイン接続●コード番号:212-5650 アズワン品番65-7284-75
1個
71,980 税込79,178
欠品中