肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)
仕様国内専用
色ブラック
サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)
質量(g)1280
種類なし
ベルト腿:ワンタッチバックル
最大使用質量(kg)110
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤード付きです。
仕様国内専用
色ブラック
サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)
質量(g)1990(本体1280、ランヤード710)
種類伸縮式
ベルト腿:ワンタッチバックル
最大使用質量(kg)110
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1組
¥25,980
税込¥28,578
14日以内出荷
フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-2TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる二丁掛です。
仕様国内専用
色ブラック
サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)
質量(g)2360(本体1280、ランヤード1080)
種類伸縮式
ベルト腿:ワンタッチバックル
最大使用質量(kg)110
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1組
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!。新規格対応SEGハーネス。セフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下。腰のセフホルダーに胴ベルトを通せるので普段の腰周りも装着可能
用途高所作業時の落下防止
その他【セフホルダー】胸2ヵ所・腰2ヵ所
サイズフリーサイズ
種類なし
規格新規格適合品
シリーズセフハーネス
内容フルハーネス本体のみ
最大使用質量(kg)130以下
ショックアブソーバの種類なし
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルアルミ製ワンタッチバックル
胴ベルト無し
ランヤードなし
現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!。新規格対応SEGハーネス。セフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下
用途高所作業時の落下防止
その他【セフホルダー】胸2ヵ所
付属品樹脂セフホルダー2個・フックハンガー※フルハーネスに装着済み
色黒
サイズフリーサイズ
質量(g)1050
規格新規格適合品
シリーズセフハーネス
内容フルハーネス本体のみ
最大使用質量(kg)130以下
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルスチール製・パススルー
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!。130kg対応ハーネス。装着性と価格バランスに優れたスタンダードモデル。腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません。軽い!本体重量1,200g(付属パッド重量150g)。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス
付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2)
質量(kg)使用可能130以下
色黒
サイズフリーサイズ
ベルト幅(mm)41
種類フルハーネス型
製品質量(g)1350
最大使用質量(kg)130
腿バックルワンタッチ式
1本
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
安全性・作業性を追求!長さ調整可能なフリーサイズ。シンプルな構造で簡単に素早く装着できるフルハーネス。アルミ製パーツを採用し、軽量化を実現。快適に作業を行うことができ、建築現場などの高所作業で人気。背部ランヤード接続部はアルミD環で軽量・高強度。胸ベルトは体型に合わせ上下スライドできるため、正しい位置に調整可能。ランヤード接続部は角度があり掛けやすい。ゆとりがある腰ベルトは可動域があり突っ張らず快適。正常な接続を確認できるインジケーター付きワンタッチバックル。
用途安全保護具
色ブルー
サイズフリー
質量(g)860
胸囲(cm)最大125
最大使用荷重(kg)130
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
関連キーワード