こんなお得な商品も!

ピペッター
モノタロウ
¥839
税込¥923
天然ゴムスポイトで、3ケ所にボールバルブを入れてあります。
材質ゴム
接続部分径(入口)Φ4mm、(球側)Φ3mm
適合容量(mL)50
ボールバルブには、あらゆる薬品に耐性があるガラスボールを使用しています。
材質天然ゴム
容量(mL)50
穴径(Φmm)6
穴径(Φmm)6
容量(mL)50
材質天然ゴム
有害な液体を扱う時は必ず使いましょう
ホールピペット・メスピペットなどの上部に装着して溶液の吸入、および排出のために使います。
容量(mL)50
材質シリコン
規格吸入・排出バルブ付き
適合ピペット外径(Φmm)7~8
シリコーン製で、4色揃っています。
容量(mL)50
4色に色分けしました。用途別にご使用ください。
分離タイプなのでピペットでストップ球を球体内に押込んでもすぐに取出せます。
容量(mL)50
サイズ下部についている取外せる部分の最大径:10mm上部の穴径:4Φ本体の穴径:6Φ
耐薬品性に優れたシリコンゴム製の安全ピペッターです。色によりピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。
容量(mL)最大50
口径(mm)接続口内径5
関連キーワード