42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式熱動式 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


極数・素子数2P2E 定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3) 付属品端子カバー、木ねじ 寸法A(mm)32 寸法D(mm)53.5 寸法B(mm)70 寸法C(mm)36.2 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 定格遮断容量(kA)1.5 基準周囲温度(℃)25 過電流引きはずし方式熱動 逆接続 フレーム(AF)30 適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用 種別安全ブレーカ 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)32 寸法C(mm)40 接続可能電線(mm2)(最大)8 逆接続可能 フレーム(AF)30
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。 接続可能電線(mm2)8 極数・素子数2P1E 仕様電気用品安全法適合 質量(kg)0.08 外形寸法(mm)32×38×70 定格電圧(V)AC100 接続方式ソルダレス端子(M5) 定格遮断容量(kA)2.5 引きはずし方式熱動電磁式 フレーム(AF)30
1台
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動・電磁式
1台
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型) タイプ住宅用 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)32 寸法C(mm)40 接続可能電線(mm2)(最大)8 逆接続可能 フレーム(AF)30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●安全型ブレーカーのブリスターパックタイプ商品
用途電灯・分岐用 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)20
1個
1,328 税込1,461
3日以内出荷

1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

過電流と短絡電流から回路を保護します。端子を締め付けるねじで上下する線押さえ板付のため、簡単で確実な配線ができます。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。品質を追求、接点には特殊焼結合金を採用。外形・取付け寸法は同一寸法。一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。
質量(g)85 極数2 定格電圧AC100V 定格電流(A)15 動作方式熱動式 定格遮断容量(A)1500 サイズ(mm)32×70×54.5 素子数1
1個
845 税込930
翌日出荷

種別配線用遮断器 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

種別補助スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
3,398 税込3,738
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

極数2P フレーム50AF 仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能) 寸法A(mm)95 寸法D(mm)78 寸法B(mm)25 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)8 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続可能
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

種別補助スイッチ付 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1台ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチR2P1E15A24V TN
容量50AF/15A 定格電圧(V)AC100専用 品種R-MCB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E
1個
6,998 税込7,698
欠品中

Panasonic(パナソニック)カンタッチR2P1E15A24V RN
容量50AF/15A 定格電圧(V)AC100専用 品種R-MCB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E
1個
6,998 税込7,698
60日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ CT内蔵2P1E15A
エコ商品
定格電圧(V)AC100 定格電流(A)15 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様JIS協約形 質量(kg)0.23 種類リモコンブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73) 定格電圧(V)AC100、AC240 定格電流(A)15 励磁方式瞬時励磁式 形名CL-30 極数・素子数1P1E 定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
4,998 税込5,498
欠品中


パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用) 種別パールテクトブレーカ 寸法A(mm)88.5 寸法D(mm)56 寸法C(mm)46.5 適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)0.1 寸法d(mm)56 寸法a(mm)32 端子ねじM5 寸法b(mm)70 寸法c(mm)38 端子構造当座金付 定格遮断容量(kA)1.5 過電流引きはずし方式熱動 周囲温度(℃)25 適合電線最大接続可能8mm2 フレーム(AF)30
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
949 税込1,044
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ 外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
1個
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
接続可能電線(mm2)8 外形寸法(mm)25×95×60 接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5) 主な用途ハーフサイズ/分岐回路用 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続 フレーム(AF)50
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テンパール工業防滴ボックスブレーカ
単相、防滴用ボックスに漏電遮断器、コンセントを組込みしました。 自動販売機、仮説現場などに最適です。
極数2P 定格電圧(V)100-100/200-200 フレーム(AF)30 定格電流(A)20 仕様組込漏電遮断器OC付、屋外兼用、コンセント付 型式(内装漏電遮断器)GB-2EA 質量(kg)0.8 ダークグレー 電源電源100Vに接続してください 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)(100V)1.5、(100/200V)1.5、(200V)1.0 定格感度電流(mA)15 コンセント負荷側/接地極付コンセント2個口(総容量15A×1) 素子数2E
1台
11,590 税込12,749
当日出荷

用途単体露出工事用 極数・素子数2P1E 保護等級IP43 コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161) 適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど 定格遮断容量(kA)1.5 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)-10~60 仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用 端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5 締付トルク(N・m)(主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上 電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 フレーム(AF)50
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。多回路エネルギーモニタとの組み合わせでご使用ください。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 フレーム(AF)50
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100-440 定格絶縁電圧(V)500 接続方式表面形 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)100・200・500切換 外形寸法b(mm)130 外形寸法c(mm)68 外形寸法ca(mm)90 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 極数・素子数3P 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6 アイソレーション適合適合
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

型式BBWA-50SP 種類サーキットブレーカ(プラグインタイプ) フレーム50AF 端子の種類フルアップ端子(M5) 定格遮断容量(kA)10 入数1台
1台
6,598 税込7,258
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM) 定格インパルス耐電圧(kV)6 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)68 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続AC240V以下のみ可 RoHS指令(10物質対応)対応 アイソレーション適合適合
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100-440 接続方式表面形 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/7.5・AC415V 7.5/7.5・AC400V 7.5/7.5・AC230V 15/15・AC200V 15/15・AC100V 15/15 極数・素子数3P
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

漏電警報付プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ 外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM) 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)100・200・500切換 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)68 トリップボタン 逆接続AC240V以下のみ可 RoHS指令(10物質対応)対応 アイソレーション適合適合
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)