仕様モーター保護兼用
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式さし込形
基準周囲温度(℃)40
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
種別配線用遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
定格電流(A)60
定格遮断容量(kA)5(AC220V)、2.5(AC460V)
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
関連キーワード