RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
定格電流(A)15
極数・素子数2P1E
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様高調波サージ対応形
付属品端子ねじM8×14.6(3極6本)、IEC35mmレール取付具
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)0.57
取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能
外形寸法(mm)75(a)×97.5(b)×60(c)[76(ca)]
フレーム100A
接続方法表面形
分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器
別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V)
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動
トリップボタン-
逆接続-
汚染度(使用環境)2
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
ピックアップ電流:定格感度電流×75%
電流の種類AC
動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)4
アイソレーション適合-
漏電表示方法機械式ボタン
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200 Icu 5kA、AC200 Icu 2.5kA
定格電流(A)15
極数・素子数2P2E
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
62日以内出荷
用途ケースブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM3.5×8(10本)(組込み)、取付ねじM4×0.7×20(2本)
種別互換形漏電リレー_高調波・サージ対応形_電気式自己保持形
質量(kg)0.4(リレー)
適合規格JIS/UL
接続方法表面形→○線押え、埋込形→○線押え
リセット方式リセットボタンを押す。又は制御電源を一度OFFにする。
構成(内蔵接点)1a1c
別売付属品端子カバー(TC-ZSA)、埋込取付枠○(FP-NVZS)
消費電力(VA)3以下
相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格感度電流(mA)100・200・500切換
連続通電電流(A)(内蔵接点)5
慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接点容量(内蔵接点)AC120V:5(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)AC240V:5(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)DC24V:5(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)
動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換
漏電表示方法電気式(LED)
関連キーワード
1
2
3
次へ