小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
質量(kg)1.9
種類サーキットブレーカ
外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)
定格電圧(V)AC100、AC200、AC415
定格電流(A)125
形名BS-225W
極数・素子数4P3E
定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kA
フレーム(AF)225
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥64,980
税込¥71,478
60日以内出荷
関連キーワード