付属品・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き
ランヤード(直径)(Φmm)4
耐久性(年)約10年(適正な維持管理を実施した場合)
使用荷重(kg)30~100
フック口開き(mm)12
昇降、定位置作業の安全確保に!
使用荷重(kg)(使用者の装備を含む体重)30~100
仕様墜落阻止時の衝撃荷重:約3.5kN
付属品・台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1200mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)(ケース)270×206×85
ランヤード(ストラップ幅)(mm)30
材質(ランヤード)ポリアリレート芯入りテトロンベルト
ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.6
遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。
仕様ロープ戻り力1~2kg
付属品引寄せロープ、カラビナ
トラスコ品番828-0212
使用荷重(kg)30~100
本体質量(kg)4.2
ワイヤーロープ長さ(m)Φ4×12
耐荷重(N)衝撃/3~4
停止距離0.5~1m
許容動作速度(m/s)約2
ランヤード(長さ)(m)12
1個
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
安全な高所作業をサポート。
高所作業やハシゴ等を昇降するのに最適。
最大衝撃荷重(kN)3~4
停止距離50cm~100cm
動作速度(min-1[r.p.m])約2m
軽く、錆びないガラス繊維強化樹脂ボディです。
衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。
耐疲労性が高く錆に強いステンレス製ぜんまいと、錆びにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。
最大使用荷重85kg
セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤ長と同じ)
関連キーワード